絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
材質
全長(mm)
シャンク形状
その他・エンドミルシャンク・ストレート・ストレートシャンク・テーパシャンク・丸軸・丸軸M・六角・六角シャンクドリル・六角軸・角
溝長(mm)
12・16・18・20・22・24・25・28・30・35・40・43・45・47・50・55・60・70・75・100・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
3価ユニクロ・DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング・窒化ホモ処理・窒化処理・黒色表面処理
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

40ページ目: ドリル

ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
9,466件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QビットUX SDS-maxシャンク ユニカQビットUX SDS-maxシャンクユニカ
7,313税込8,044
1本
当日出荷から翌々日出荷
ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。 新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の間が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、石材、ブロック・レンガ、モルタルシャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
ドリル 超硬付 S柄 SD FKD(フクダ精工)ドリル 超硬付 S柄 SDFKD(フクダ精工)
7,198税込7,918
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
材質G2
ルーマードリル1mm柄 AMSD ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリル1mm柄 AMSDATOM(サイトウ製作所)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
精密細穴加工用1mmシャンクドリルです。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
コーティングショート刃ルーマードリル ADRS-SV ATOM(サイトウ製作所)コーティングショート刃ルーマードリル ADRS-SVATOM(サイトウ製作所)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から5日以内出荷
3mmシャンクで鋼材細穴加工用に開発された安定した長寿命加工を実現するシリーズです。 軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/軟鋼材/高硬度鋼(HRC50)の加工材質超微粒子表面処理FCSコーティング
ドリル コートHS S柄 AGSTD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 AGSTDNACHI(不二越)
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
材質HSS-COシャンク形状ストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 GCOSD1 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル コートHS S柄 GCOSD1斎藤ツヰストドリル製作所(1件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル HS S柄 SD4 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 SD4斎藤ツヰストドリル製作所
3,198税込3,518
1箱(10本)
3日以内出荷から6日以内出荷
ドリル HS S柄 LSD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 LSD斎藤ツヰストドリル製作所(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS
下穴加工用ドリル 無限ポイントドリル MDR-PD NS(日進工具)下穴加工用ドリル 無限ポイントドリル MDR-PDNS(日進工具)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
ミストダイヤワンタッチドリルボディ ミヤナガミストダイヤワンタッチドリルボディミヤナガ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から11日以内出荷
ミストダイヤシャンクASS 給水 ミヤナガミストダイヤシャンクASS 給水ミヤナガ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
デルタゴンビット回転用 ミヤナガデルタゴンビット回転用ミヤナガ
739税込813
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
材質刃部:超硬チップ
SDS-MAXビット石材 ミヤナガSDS-MAXビット石材ミヤナガ
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
シャンク形状SDS-MAX
ねじれ半月ドリル 超硬 イワタツールねじれ半月ドリル 超硬イワタツール
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
材質超硬表面処理ノンコート
GPドリル レギュラー10D ALTコーティング イワタツールGPドリル レギュラー10D ALTコーティングイワタツール
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬表面処理ALTコーティング
スタンダードドリル STC ティーシーティー・ジャパンスタンダードドリル STCティーシーティー・ジャパン(5件のレビュー)
429税込472
1本ほか
当日出荷
STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。 【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット溝長(mm)12全長(mm)38.1シャンク径(Φmm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応
ハイビットHBT2タイプ サンコーテクノハイビットHBT2タイプサンコーテクノ
7,798税込8,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
シャンク径(Φmm)10材質ハイス
オールドリルBタイプ サンコーテクノオールドリルBタイプサンコーテクノ(1件のレビュー)
419税込461
1パック
4日以内出荷から6日以内出荷
アンカードリルADX2 SDSタイプ サンコーテクノアンカードリルADX2 SDSタイプサンコーテクノ
7,298税込8,028
1本
当日出荷から4日以内出荷
刃先径(Φmm)12.5有効長(mm)200材質超硬シャンク径(mm)13
V溝ビット 大日商V溝ビット大日商
6,698税込7,368
1本
当日出荷
シャンク径d(Φmm)6材質超硬全長(mm)57刃長(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
蝶番ビット 大日商蝶番ビット大日商
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
刃径(Φmm)8シャンク径d(Φmm)6材質超硬全長(mm)75刃長(mm)35刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
横ミゾビット用ベアリング 大日商横ミゾビット用ベアリング大日商
749税込824
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングセットDX 大日商ベアリングセットDX大日商
1,598税込1,758
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬座掘錐標準径(ドリル付) スターエム超硬座掘錐標準径(ドリル付)スターエム
8,398税込9,238
1セット
当日出荷から翌日出荷
材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
超硬座掘錐小口径 ドリル スターエム超硬座掘錐小口径 ドリルスターエム
1,398税込1,538
1個ほか
翌日出荷から翌々日出荷
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途丸座金の座掘に。全長(mm)220シャンク径(Φmm)六角軸10有効長(mm)140
超硬座掘錐標準径(ドリルなし) スターエム超硬座掘錐標準径(ドリルなし)スターエム
7,398税込8,138
1個
翌日出荷
材質普通鋼セット内容六角レンチ適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
超硬座掘錐標準径 カッター スターエム超硬座掘錐標準径 カッタースターエム
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
材質普通鋼シャンク径(Φmm)六角軸11
超硬座掘錐標準径 ガイド スターエム超硬座掘錐標準径 ガイドスターエム
749税込824
1個
翌日出荷
材質普通鋼全長(mm)82シャンク径(Φmm)丸軸10有効長(mm)60
しいたけビット 半月型 スターエムしいたけビット 半月型スターエム
779税込857
1本
翌日出荷
材質普通鋼シャンク径(Φmm)丸軸6.5有効長(mm)25適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)8000以下
コバルト六角軸ドリルボーイ アックスブレーンコバルト六角軸ドリルボーイアックスブレーン
739税込813
1個
3日以内出荷
充電ドリル用(六角軸)鉄工、ステンレス、難削用ドリル。刃先は食い付きが良いクロスシンニング加工!
用途鉄工、ステンレス、難削材用ドリル。材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)六角軸6.35シャンク径(mm)6.35
スラスタードリル TDXL OSG(オーエスジー)スラスタードリル TDXLOSG(オーエスジー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイス表面処理WXLコーティングシャンク形状ストレートシャンク関連資料技術情報はこちら(75MB)
コールドチゼル Mokuba(小山刃物製作所)コールドチゼルMokuba(小山刃物製作所)
2,298税込2,528
1本
3日以内出荷
磨耗に強い合金鋼、クローム・モブリテン鋼を使用しています。ツバ付です。
用途コンクリート・岩石のハツリ作業に最適です。
シャンク(六角シャンク) HiKOKI(旧:日立工機)シャンク(六角シャンク)HiKOKI(旧:日立工機)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途ランマ・ビシャン取付用先端幅(mm)-
ビシャン HiKOKI(旧:日立工機)ビシャンHiKOKI(旧:日立工機)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
仕様面荒らし用トラスコ品番792-4551
ランマ HiKOKI(旧:日立工機)ランマHiKOKI(旧:日立工機)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シャンクは別売となります。
用途土砂・敷石などの突き固め用仕様-全長(mm)-六角対辺(mm)-先端幅(mm)-
六角軸UXクロスビット ユニカ六角軸UXクロスビットユニカ
4,598税込5,058
1本
当日出荷から翌々日出荷
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、石材全長(mm)320有効長(mm)202シャンク径(Φmm)13シャンクストレートシャンク適合電動機ハンマードリル
六角軸UXクロスビットショート ユニカ六角軸UXクロスビットショートユニカ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、石材全長(mm)280有効長(mm)162
テーパー軸ビット TPタイプロング NO.1 ユニカテーパー軸ビット TPタイプロング NO.1ユニカ
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。 経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。
用途コンクリート有効長(mm)220全長(mm)280
六角シャンクテーパー下穴錐 トップ工業六角シャンクテーパー下穴錐トップ工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(1個)ほか
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
材質高速度鋼(HSS)
六角シャンクコバルトドリル(チタンコーティング) トップ工業六角シャンクコバルトドリル(チタンコーティング)トップ工業
2,698税込2,968
1個
当日出荷
コバルトハイス鋼を使用し、一体成型の為、耐久性に優れています。チタンコーティング品で、切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
用途ステンレス・鉄の穴あけに最適です。材質コバルトハイス寸法L(mm)110表面処理TINコーティング寸法l(mm)82シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル