絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
材質
全長(mm)
シャンク形状
その他・エンドミルシャンク・ストレート・ストレートシャンク・テーパシャンク・丸軸・丸軸M・六角・六角シャンクドリル・六角軸・角
溝長(mm)
12・16・18・20・22・24・25・28・30・35・40・43・45・47・50・55・60・70・75・100・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
3価ユニクロ・DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング・窒化ホモ処理・窒化処理・黒色表面処理
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

43ページ目: ドリル

ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
9,466件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コバルトムサシドリル イシハシ精工コバルトムサシドリルイシハシ精工
19,980税込21,978
1箱(10本)
4日以内出荷
先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:薄物ステンレス・ステンレスパイプ等。仕様先端段付き形状トラスコ品番502-0123材質材質:HSCO-M42全長(mm)105溝長(mm)73先端角(°)120シャンク径(mm)7刃径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)関西工具製作所
3,500税込3,850
1本
7日以内出荷
厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
シャンク六角軸13H
LAアクアREVOミル 2枚刃 20 NACHI(不二越)LAアクアREVOミル 2枚刃 20NACHI(不二越)
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ20mm
その他【ギャッシュランド】G刃数2全長(mm)50工具材料超硬コーティングREVOMねじれ角(°)30/35適合範囲(mm)【突出し長さ】19~30突き出し長さ(mm)【基準】20P
LAアクアREVOドリル ショート 20 NACHI(不二越)LAアクアREVOドリル ショート 20NACHI(不二越)
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ20mm
全長(mm)50工具材料超硬コーティングREVODねじれ角(°)30シャンク径(mm)3適合範囲(mm)【突出し長さ】19~30突き出し長さ(mm)【基準】20P
ブルポイント 17x600 (S) 三高ブルポイント 17x600 (S)三高
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。
用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートハツリ用です。軸径(Φmm)17H全長(mm)600質量(g)約1070六角軸
スケーリングチゼル 17x50x280 (S) 三高スケーリングチゼル 17x50x280 (S)三高
989税込1,088
1本
4日以内出荷
コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。
用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートやブロックのハツリ、破砕に軸径(Φmm)17H全長(mm)280質量(g)約505刃幅(mm)50六角軸
コールドチゼル 17x20x280 (S) 三高コールドチゼル 17x20x280 (S)三高
599税込659
1本
4日以内出荷
コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。
用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートやブロックのハツリ、破砕に軸径(Φmm)17H全長(mm)280質量(g)約440刃幅(mm)20六角軸
鉄工用ロングリーチ六角軸ドリル NACHI(不二越)鉄工用ロングリーチ六角軸ドリルNACHI(不二越)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
長いリーチで狭い隙間や奥深い位置の穴あけに最適なロングリーチの六角軸ドリルです。充電ドライバーにワンタッチで脱着。X型シンニングで食いつきが良い。
材質HSS先端角(°)118シャンク長(mm)42全長L(mm)180ねじれ角(°)26~32
電動スコップロング Mokuba(小山刃物製作所)電動スコップロングMokuba(小山刃物製作所)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
アース棒で必要になる1000mmの深さにも対応。重量は2.0kgなので軽くて使いやすい。地震や強風、災害対策としてカーポート支柱・フェンス支柱・仮説の電柱等、従来より深い穴掘りが求められています。
用途穴掘り・土掘り・溝掘り・掘り起し等、広範囲な作業分野で活躍。材質クローム・モリブデン鋼軸径(Φmm)17H(六角軸)幅(mm)80全長(mm)1000レッド質量(g)2000タイプ電動スコップロング熱処理全体熱処理
SDS MAX-8X ハンマービット BOSCH(ボッシュ)SDS MAX-8X ハンマービットBOSCH(ボッシュ)
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。正確な位置決めができる、角度90°のピラミッド型センタリングチップと切粉の排出を促進する4枚刃のデザインは、穿孔中の芯ブレを抑えて真円に近い穴あけが可能です。フルカーバイドヘッド(超硬一体成型)で抜群の耐久性を実現します。高強度鉄筋コンクリートへの穴あけに抜群です。鉄筋に当たっても刃先の損傷を最小限に抑えます。刃先の新溶着技術で、強固に一体化。耐熱性と耐衝撃性に優れています。タフな作業で先端温度が急上昇してもヘッドが取れにくい安心設計です。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材、等への穴あけシャンクSDS-max
マグネットスクリュホルダーセット ヴィッテマグネットスクリュホルダーセットヴィッテ
1,798税込1,978
1セット
翌日出荷
強力磁石でドライバーからビスが落ちるのを防ぐことができます。軸径4.5、6.0 及び 8.0のドライバ―に使用できます。
セット内容緑×1(軸径4.5mm用)、オレンジ×1(軸径6.0mm用)、青×1(軸径8.0mm用)、プラスチックケース入り全長(mm)21
マルチドリル ネクシオ MDE-H型 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE-H型住友電工ハードメタル
9,698税込10,668
1個
翌日出荷
汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!特殊ダブルマージンで穴精度良好。
仕様ダブルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)140表面処理NXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG1
マイクロロングドリル 住友電工ハードメタルマイクロロングドリル住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から8日以内出荷
「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。
用途深穴用。材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)135表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3FIG2
ドリルチップ 住友電工ハードメタルドリルチップ住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1セット(10個)
翌日出荷
中心刃と外周刃で個別最適化されたインサートです。優れた切削バランスと切りくず排出性を実現。安定性を大幅に向上し、最大L/D=7の深穴加工に対応しました。
用途汎用給油方式内部給油式
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタルSEC-マルチドリル刃先交換ヘッド住友電工ハードメタル
8,798税込9,678
1個
翌日出荷から8日以内出荷
被削材P(炭素鋼・合金鋼)/M(ステンレス鋼)/S(Ti合金・耐熱合金)/K(鋳鉄・ダクタイル鋳鉄)/N(アルミニウム合金)先端角(°)140ヘッド形状刃先交換(先端角あり):MSLコーティングNXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)材種ACT100FIG1
エホート 六角軸鉄工ドリル 2.6mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ドリル 2.6mmEFFORT(エホート)
429税込472
1本
翌々日出荷
Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2.6全長(mm)99有効長(mm)35
エホート 六角軸鉄工ドリル 2.4mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ドリル 2.4mmEFFORT(エホート)
429税込472
1本
翌々日出荷
Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2.4全長(mm)89有効長(mm)30
エホート 六角軸鉄工TINドリル 13.5mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工TINドリル 13.5mmEFFORT(エホート)
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷
チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。
用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)13.5全長(mm)110有効長(mm)65
エホート 六角軸鉄工TINドリル 9.5mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工TINドリル 9.5mmEFFORT(エホート)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。
用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)9.5全長(mm)110有効長(mm)65
エホート 六角軸鉄工TINドリル 7.5mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工TINドリル 7.5mmEFFORT(エホート)
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。
用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)7.5全長(mm)110有効長(mm)65
エホート 六角軸ショート鉄工 12.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸ショート鉄工 12.0mmEFFORT(エホート)
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。
用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)12全長(mm)60有効長(mm)17
エホート 六角軸ショート鉄工 7.5mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸ショート鉄工 7.5mmEFFORT(エホート)
699税込769
1本
翌々日出荷
一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。
用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)7.5全長(mm)60有効長(mm)18
エホート 六角軸ショート鉄工 10.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸ショート鉄工 10.0mmEFFORT(エホート)
999税込1,099
1本
翌々日出荷
一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。
用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)10全長(mm)60有効長(mm)17
エホート 六角軸ショート鉄工 13.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸ショート鉄工 13.0mmEFFORT(エホート)
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。
用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)13全長(mm)60有効長(mm)17
エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 4.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 4.0mmEFFORT(エホート)
629税込692
1セット
翌々日出荷
一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。
用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)4全長(mm)60有効長(mm)18
エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 3.3mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 3.3mmEFFORT(エホート)
519税込571
1セット
翌々日出荷
一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。
用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.3全長(mm)60有効長(mm)17
エホート 六角軸鉄工ロングドリル 3.2mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ロングドリル 3.2mmEFFORT(エホート)
659税込725
1本
翌々日出荷
角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.2全長(mm)135有効長(mm)75
エホート 六角軸鉄工ロングドリル 2.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ロングドリル 2.0mmEFFORT(エホート)
619税込681
1本
翌々日出荷
角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2全長(mm)110有効長(mm)50
エホート 六角軸鉄工ロングドリル 2.5mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ロングドリル 2.5mmEFFORT(エホート)
619税込681
1本
翌々日出荷
角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2.5全長(mm)110有効長(mm)50
エホート 六角軸鉄工ロングドリル 3.5mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ロングドリル 3.5mmEFFORT(エホート)
659税込725
1本
翌々日出荷
角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.5全長(mm)135有効長(mm)75
エホート 六角軸鉄工ロングドリル 3.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ロングドリル 3.0mmEFFORT(エホート)
639税込703
1本
翌々日出荷
角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3全長(mm)135有効長(mm)75
エホート 六角軸鉄工ドリル 4.9mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ドリル 4.9mmEFFORT(エホート)
619税込681
1本
翌々日出荷
Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)4.9全長(mm)118有効長(mm)52
エホート 六角軸鉄工ドリル 4.3mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ドリル 4.3mmEFFORT(エホート)
569税込626
1本
翌々日出荷
Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)4.3全長(mm)114有効長(mm)54
エホート 六角軸鉄工ドリル 3.5mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ドリル 3.5mmEFFORT(エホート)
469税込516
1本
翌々日出荷
Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.5全長(mm)93有効長(mm)37
エホート 六角軸鉄工ドリル 4.1mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ドリル 4.1mmEFFORT(エホート)
569税込626
1本
翌々日出荷
Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)4.1全長(mm)107有効長(mm)50
エホート 六角軸鉄工ドリル 5.5mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ドリル 5.5mmEFFORT(エホート)
899税込989
1本
翌々日出荷
Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)5.5全長(mm)125有効長(mm)62
エホート 六角軸鉄工ドリル 5.1mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ドリル 5.1mmEFFORT(エホート)
899税込989
1本
翌々日出荷
Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)5.1全長(mm)118有効長(mm)52
エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 6.5mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 6.5mmEFFORT(エホート)
929税込1,022
1本
翌々日出荷
特殊刃角なので食いつき良く滑らず簡単に穴あけ。磁器タイルもスピーディーな穴あけ。摩擦熱に耐性のある超硬チップと対熱銀ロウ材で耐久性アップ。シャンク一体型で芯ブレが少なく安定した穴あけ。材質は靭性が高く、高トルクに耐えるクロームモリブデン仕様。用途:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。※磁器タイルの穴あけには必ず水を使用して下さい。
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、専用超硬チップ・耐熱銀ロウ材寸法(mm)6.5全長(mm)100有効長(mm)55
エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 6.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 6.0mmEFFORT(エホート)
929税込1,022
1本
翌々日出荷
特殊刃角なので食いつき良く滑らず簡単に穴あけ。磁器タイルもスピーディーな穴あけ。摩擦熱に耐性のある超硬チップと対熱銀ロウ材で耐久性アップ。シャンク一体型で芯ブレが少なく安定した穴あけ。材質は靭性が高く、高トルクに耐えるクロームモリブデン仕様。用途:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。※磁器タイルの穴あけには必ず水を使用して下さい。
用途適応材料:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、専用超硬チップ・耐熱銀ロウ材寸法(mm)6全長(mm)100有効長(mm)55
エホート 六角軸コンクリートドリル 3.4mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸コンクリートドリル 3.4mmEFFORT(エホート)
789税込868
1本
翌々日出荷
先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)3.4全長(mm)90有効長(mm)42
ドリル