絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
材質
全長(mm)
シャンク形状
その他・エンドミルシャンク・ストレート・ストレートシャンク・テーパシャンク・丸軸・丸軸M・六角・六角シャンクドリル・六角軸・角
溝長(mm)
12・16・18・20・22・24・25・28・30・35・40・43・45・47・50・55・60・70・75・100・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
3価ユニクロ・DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング・窒化ホモ処理・窒化処理・黒色表面処理
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

50ページ目: ドリル

ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
9,466件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2.3mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS) エスコ2.3mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)エスコ
810税込891
1パック
当日出荷
用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)73刃先径(Φmm)2.3有効長(mm)23六角シャンク径(Φmm)6.35
1/4"/2.3mm ドリルビット(HSS/2本) エスコ1/4"/2.3mm ドリルビット(HSS/2本)エスコ
785税込864
1パック
翌日出荷
用途鉄、アルミ、合成樹脂、木工に。材質HSS(ハイス)寸法(mm)刃先径:2.3、全長:70、有効長:25入数2本六角シャンク径(Φmm)6.35
1/4"/1.5mm ドリルビット(HSS/2本) エスコ1/4"/1.5mm ドリルビット(HSS/2本)エスコ
589税込648特価
1パック
当日出荷
用途鉄、アルミ、合成樹脂、木工に。材質HSS(ハイス)寸法(mm)刃先径:1.5、全長:65、有効長:15入数2本六角シャンク径(Φmm)6.35
12.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) エスコ12.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)エスコ
2,540税込2,794
1本
当日出荷
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)12.5全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35
12.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) エスコ12.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)エスコ
2,380税込2,618
1本
当日出荷
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)12全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35
11.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) エスコ11.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)エスコ
2,230税込2,453
1本
翌日出荷
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)11.5全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35
11.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) エスコ11.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)エスコ
2,040税込2,244
1本
当日出荷
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)11全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35
5.5x93mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ5.5x93mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸エスコ
1,070税込1,177
1本
翌日出荷
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)93刃先径(Φmm)5.5アズワン品番64-2272-12六角シャンク径(Φmm)6.35
4.8x86mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ4.8x86mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸エスコ
1,070税込1,177
1本
翌日出荷
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)86刃先径(Φmm)4.8有効長(mm)45アズワン品番64-2272-10六角シャンク径(Φmm)6.35
4.5x80mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ4.5x80mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸エスコ
980税込1,078
1本
当日出荷
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)80刃先径(Φmm)4.5有効長(mm)40アズワン品番64-2272-09六角シャンク径(Φmm)6.35
3.3x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ3.3x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸エスコ
789税込868特価
1本
当日出荷
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)75刃先径(Φmm)3.3有効長(mm)35アズワン品番64-2272-04六角シャンク径(Φmm)6.35
2.8x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ2.8x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸エスコ
980税込1,078
1本
翌日出荷
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)61刃先径(Φmm)2.8有効長(mm)23アズワン品番64-2272-01六角シャンク径(Φmm)6.35
2.5x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ2.5x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸エスコ
800税込880
1本
翌日出荷
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)57刃先径(Φmm)2.5有効長(mm)19アズワン品番64-2271-99六角シャンク径(Φmm)6.35
2.2x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ2.2x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸エスコ
800税込880
1本
翌日出荷
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)57刃先径(Φmm)2.2有効長(mm)19アズワン品番64-2271-97六角シャンク径(Φmm)6.35
12.5x125mm マルチドリル(六角軸) エスコ12.5x125mm マルチドリル(六角軸)エスコ
1,940税込2,134
1本
翌日出荷
全長(mm)125刃先径(Φmm)12.5有効長(mm)80アズワン品番64-2271-90
6.5x110mm マルチドリル(六角軸) エスコ6.5x110mm マルチドリル(六角軸)エスコ
895税込985
1本
翌日出荷
全長(mm)110刃先径(Φmm)6.5有効長(mm)60
2.8mm ドリルビット(チタンコート/六角軸) エスコ2.8mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)エスコ
705税込776
1本
当日出荷
用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。材質HSS(ハイス)全長(mm)80刃先径(Φmm)2.8アズワン品番64-2271-73六角シャンク径(Φmm)6.35
7.5x111mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS) エスコ7.5x111mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS)エスコ
1,800税込1,980
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)全長(mm)111ドリル径(Φmm)7.5
7.0x105mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS) エスコ7.0x105mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS)エスコ
1,570税込1,727
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)全長(mm)105ドリル径(Φmm)7
6.0x102mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS) エスコ6.0x102mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS)エスコ
1,240税込1,364
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)全長(mm)102ドリル径(Φmm)6
3.5x 98mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS) エスコ3.5x 98mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)エスコ
1,310税込1,441
1本
翌日出荷
用途ステンレス等、難削材に材質HSCOM42(コバルトハイス)全長(mm)98刃先径(Φmm)3.5六角シャンク径(Φmm)6.35
3.0x 96mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS) エスコ3.0x 96mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)エスコ
1,160税込1,276
1本
翌日出荷
用途ステンレス等、難削材に材質HSCOM42(コバルトハイス)全長(mm)96刃先径(Φmm)3六角シャンク径(Φmm)6.35
2.8x 92mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS) エスコ2.8x 92mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)エスコ
1,270税込1,397
1本
翌日出荷
用途ステンレス等、難削材に材質HSCOM42(コバルトハイス)全長(mm)92刃先径(Φmm)2.8六角シャンク径(Φmm)6.35
M6-M12 ドリルセット(リコイルタップ下穴用) エスコM6-M12 ドリルセット(リコイルタップ下穴用)エスコ
9,840税込10,824
1個
当日出荷
4本セット。
セット内容〈セット内容〉:穴径:Φ6.3mm、全長:105mm、適合リコイルサイズ:M6-1.0、穴径:Φ8.3mm、全長:120mm、適合リコイルサイズ:M8-1.25、穴径:Φ10.3mm、全長:135mm、適合リコイルサイズ:M10-1.0・M10-1.25、穴径:Φ12.3mm、全長:153mm、適合リコイルサイズ:M12-1.25・M12-1.54本セット材質HSS(ハイス)
3.0-13.0mm 鋭刃ストレートドリルセット(21本組/HSS) エスコ3.0-13.0mm 鋭刃ストレートドリルセット(21本組/HSS)エスコ
44,700税込49,170
1個
翌日出荷
材質HSS(ハイス)寸法(mm)3.0~13.0(0.5とび)入数21本
2本組 ダイヤモンドドリル(2.35mm軸) エスコ2本組 ダイヤモンドドリル(2.35mm軸)エスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
材質HSS鋼軸径(Φmm)2.35粒度#180寸法(mm)刃先径:Φ1.6、全長:45、有効長:10入数2本
22.0x540mm SDS-max ロングドリルビット エスコ22.0x540mm SDS-max ロングドリルビットエスコ
8,100税込8,910
1本
翌日出荷
全長(mm)540刃先径(Φmm)22.0有効長(mm)400
14.5x540mm SDS-max ロングドリルビット エスコ14.5x540mm SDS-max ロングドリルビットエスコ
6,780税込7,458
1本
翌日出荷
全長(mm)540刃先径(Φmm)14.5有効長(mm)400
25.0x380mm SDS-max ドリルビット エスコ25.0x380mm SDS-max ドリルビットエスコ(1件のレビュー)
9,030税込9,933
1本
翌日出荷
全長(mm)380刃先径(Φmm)25.0有効長(mm)260
17.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ17.0x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
5,120税込5,632
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)17.0有効長(mm)165
スケーリングチゼル サンピーススケーリングチゼルサンピース
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
効率よく強力な破砕力を発揮します。
用途構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し対辺幅(mm)17
SDS-maxブルポイント サンピースSDS-maxブルポイントサンピース
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
効率よく強力な破砕力を発揮します。
用途構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し全長(mm)280SDS-max
インデキサブルドリル 4Dタイプ P4D OSG(オーエスジー)インデキサブルドリル 4Dタイプ P4DOSG(オーエスジー)
63,980税込70,378
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
表面処理ノンコーティング
木工ドリルセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)木工ドリルセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
よく使うサイズの木工ドリル6本セット
セット内容DG-9M、DG-12M、DG-15M、DG-18M、DG-21M、DG-24M材質特殊合金鋼寸法(Φmm)DG-9M/9、DG-12M/12、DG-15M/15、DG-18M/18、DG-21M/21、DG-24M/24チャック径(Φmm)DG-9M、DG-12M、DG-15M、DG-18M、DG-21M:六角軸(S幅)6.35/DG-24M:10
超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!高精度先端刃高精度シャンク、焼バメにも対応!環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール無加工穴深さ4Dねじれ角(°)21~34関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
超硬OHノンステップボーラー(25Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬OHノンステップボーラー(25Dタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
28,980税込31,878
1本
翌日出荷から3日以内出荷
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!高精度先端刃高精度シャンク、焼バメにも対応!環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ25Dねじれ角(°)21~34関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
超硬OHノンステップボーラー(3Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬OHノンステップボーラー(3Dタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!高精度先端刃高精度シャンク、焼バメにも対応!環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ3Dねじれ角(°)21~34関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
フィニッシングビット 兼房フィニッシングビット兼房
23,980税込26,378
1本
5日以内出荷
軽切削での仕上用ビットです。 逆リードタイプは、座堀加工時、溝エッジのバリ抑制に有効です。 両押え込みタイプは上下面のバリ抑制に効果を発揮します。
用途逆リードタイプ:軽切削での浅溝仕上げ加工両押え込みタイプ:くり抜き加工適合機種NCルーター・ドア加工専用機など適合被削材種木質系材料材質超硬ムク
ラフィングビット 兼房ラフィングビット兼房
25,980税込28,578
1本
5日以内出荷
高速送り、低騒音の重切削荒取りビットです。メーカーオリジナル刃型のE型タイプは、軸フレが小さい場合、ほぼ平滑な仕上り面が得られます。
用途各種木材の溝加工、くり抜き加工適合機種NCルーター材質超硬ムク刃数(p)3適合被削材種木質系材料
スプレーボトルラック ヒューイットスプレーボトルラックヒューイット
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
アメリカ製です。
穴径(Φmm)90使用ビス径(mm)8材質スチール製RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル