絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
材質
全長(mm)
シャンク形状
その他・エンドミルシャンク・ストレート・ストレートシャンク・テーパシャンク・丸軸・丸軸M・六角・六角シャンクドリル・六角軸・角
溝長(mm)
12・16・18・20・22・24・25・28・30・35・40・43・45・47・50・55・60・70・75・100・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
3価ユニクロ・DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング・窒化ホモ処理・窒化処理・黒色表面処理
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: ドリル

ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
9,466件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
No.99X 六角軸波板キリ スターエムNo.99X 六角軸波板キリスターエム(24件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
錐の先が鋭いため滑りにくく、穴のセンターが思い通りの位置に
用途波板にフック穴をあける全長(mm)65シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)25適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
バイオレットストレートドリル 三菱マテリアルバイオレットストレートドリル三菱マテリアル(5件のレビュー)
649税込714特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用・一般加工用
木工ドリルビット SUN UP木工ドリルビットSUN UP(2件のレビュー)
999税込1,099
1セット(3本組)ほか
当日出荷
電気ドリル・充電式ドライバー・インパクトドライバー対応美しい真円に仕上がる木工ドリル一般木材・合板・集成材・普通合板などの浅穴あけに誘導ねじが付いていますので、穴ずれがなくスムーズに切り込みます。
軸径(Φmm)(六角)6.35全長(mm)101
SDS-max電動ハンマー用ランマ Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-max電動ハンマー用ランマRakuda(ラクダ/清水製作所)(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷
シャンク形状SDS-max適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451シャンク径(Φmm)18先端径(Φmm)140
デルタ軸 デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガデルタ軸 デルタゴンビットSDS・プラスミヤナガ(6件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリートなどへの穴あけ作業に適しています。3枚刃採用により性能がさらにアップしました。対鉄筋性能、位置決め性能向上しました。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。
有効長(mm)50全長(mm)116仕様穿孔可能材/石材材質刃部:超硬チップ形状ネジタイプ刃数3シャンクSDSplus適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリル
木ダボドリル SK(新潟精機)木ダボドリルSK(新潟精機)(16件のレビュー)
859税込945
1本ほか
当日出荷
素材に合った木ダボ、木栓が自分で簡単に作れます。 ボール盤専用。
用途木ダボ・木栓作りに全長(mm)62材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35mm回転速度(min-1[r.p.m])適正/約1000以下先端硬度HRC41~45
六角軸コバルト正宗ドリル イシハシ精工六角軸コバルト正宗ドリルイシハシ精工(4件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
用途被削材:ステンレス。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)シャンク径(mm)6.35
六角軸ビットJ型 ハウスビーエム六角軸ビットJ型ハウスビーエム(6件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷から翌々日出荷
六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。一体型のため、フレが少なく、耐久性に優れています。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、タイルなどへの穴あけ作業に。用途詳細◎(最適)・・・ブロック、レンガ、モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル○(良好)・・・コンクリート、プラスチック、塩化ビニール材△(可能)・・・金属系サイディング、瓦×(不適切)・・・石材、大理石、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート仕様チャックサイズ/六角軸(対辺6.35mm)JRタイプ(レギュラーサイズ)材質刃部:超硬チップ使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル・振動ドリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35(六角軸)
スケーリングチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)スケーリングチゼルRakuda(ラクダ/清水製作所)(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
構造用合金鋼で作られた完全鍛造品であります。種々の掘削に強力な威力を発揮します。硬度はHRC57に熱処理を施しており、かつショットピーニングをしておりますので耐久性は抜群です。
用途解体・ハツリ作業に。シャンク形状六角軸
三角ドリル(10型) 三菱マテリアル三角ドリル(10型)三菱マテリアル(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から8日以内出荷
電動ドリル作業に最適です。
材質ハイス(高速度鋼)被削材炭素鋼・鋳鉄・軽合金先端角(°)118シャンク径D4(Φmm)10
マイクロドリルセット EARTH MANマイクロドリルセットEARTH MAN(2件のレビュー)
949税込1,044
1セット(20本)
当日出荷
用途貴金属・装飾品・精密機器・模型・プラモデルなどの穴あけにセット内容(mm)0.3/0.35/0.4/0.45/0.5/0.55/0.6/0.65/0.7/0.75/0.8/0.85/0.9/0.95/1.0/1.2/1.3/1.4/1.5/1.6
ストレートビット SK11ストレートビットSK11(5件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。材質超硬軸径(Φmm)6
コンクリートドリル刃セット 5本組 M&Mコンクリートドリル刃セット 5本組M&M(9件のレビュー)
799税込879
1セット(5本)
当日出荷
回転・振動兼用。
用途コンクリート・ブロック・モルタルなどへの穴あけに。セット内容刃先径:4/5/6/8/10 mm
No.20 6角軸鉄工用ドリル 大西工業No.20 6角軸鉄工用ドリル大西工業(4件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷から4日以内出荷
六角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。(2mm以上)六角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
No.70X 六角軸ダボ錐 スターエムNo.70X 六角軸ダボ錐スターエム(9件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
木栓の埋込み穴に最適。ストッパー付で一定の深さで穴あけが出来る。
用途木ダボ・棚ダボ・埋木・隠し釘等の穴あけに
ステンレス用ドリル 三菱マテリアルステンレス用ドリル三菱マテリアル
219税込241
1本
3日以内出荷
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適。KMC2材を使用しているので長寿命。
用途軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・軽合金等の穴あけに。材質コバルトハイス材(KMC2)先端角(°)118適合材鉄・鋼・合成樹脂・木材・ステンレス材刃先シンニングシャンク形状ストレート入数1本対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
チタンコーティング スパイラル式ステップドリル H&Hチタンコーティング スパイラル式ステップドリルH&H(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
穴あけ・下穴拡大・面取り・バリ取りなどの作業がこれ1本で対応できます! チップブレーカー機能付き 2本のスパイラル(螺旋状)溝にはチップブレーカー機能(サイズ10mmの溝)を施してあり、使用時に発生する切粉を細かくし切粉のつまりを軽減し、通常品よりも発熱を抑えスピーディーな穴あけ作業を可能にしました。 シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも使用できます。(コードレスドライバー・コードレスインパクトドライバーでの使用の際は12V以上の機種をお勧めします。)
六角軸ダイヤシャープナー SK11六角軸ダイヤシャープナーSK11(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
インパクトドライバーで超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨できます。研磨時に目づまりしにくい特殊コートで作業効率がアップします。両面とも電着ダイヤコートしており、2倍使えるお得な仕様です。片面は400でもう片面は1000と粒度を替えていますので、超硬製品や刃物を研磨する際には仕上げ研磨もできます。ブッシュを取り付け、刃研ぎグラインダー(低速)にも使用可能です。
用途超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨。対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ ミヤナガデルタゴンビットSDSプラス ネジタイプミヤナガ(8件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から3日以内出荷
コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリートなどへの穴あけ作業に適しています。3枚刃採用により性能がさらにアップしました。対鉄筋性能、位置決め性能向上しました。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。充電ハンマードリルのパワー、回転数に適した三条ねじ形状を採用しています。
有効長(mm)50全長(mm)116適合機種軽量型ハンマードリル材質刃部:超硬チップ形状ネジタイプシャンクSDSplus適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリル
QビットUX SDSシャンク ユニカQビットUX SDSシャンクユニカ(6件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。 新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。 スプリング式Qアダプターの採用で、Qアダプターを簡単脱着。
用途デッキプレート+コンクリート、ブロック・レンガ、モルタル適合電動機軽量ハンマードリル
ウッドデッキ用皿取錐 内錐 スターエムウッドデッキ用皿取錐 内錐スターエム(14件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
ウッドデッキ用皿取錐用の交換用内錐です。
材質ハイス鋼
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) セット TRUSCO軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) セットTRUSCO(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(3本)
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
磁器タイル・瓦用ドリル ハウスビーエム磁器タイル・瓦用ドリルハウスビーエム(13件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷から4日以内出荷
回転専用で穴あけが出来るのでヒビ割れしにくい。 きれいな円径の穴あけができます。 特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。 タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用できます。 従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。
用途回転用磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。用途詳細◎(最適)・・・スレート、ALC、窯業系サイディング、石膏ボード、大理石、瓦、押出し成形セメント板、陶器タイル、磁器タイル、塩化ビニール材○(良好)・・・ブロック、レンガ、モルタル、日本壁、金属系サイディング、プラスチック△(可能)・・・コンクリート、石材×(不適切)・・・デッキプレートタイプAKタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
角面 大日商角面大日商(7件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸超硬FRP・ガラスドリル BIGMAN(ビッグマン)六角軸超硬FRP・ガラスドリルBIGMAN(ビッグマン)
999税込1,099
1本
当日出荷
超硬チップを使ったすべりにくい刃先4枚刃により、安定した穴あけ作業ができます。
用途ガラス・FRP・CFRP(カーボンスチール)等の穴あけ加工に材質体:45C、刃先:超硬チップ、軸:ニッケルメッキ刃数4軸径6.35六角軸シャンク六角軸表面処理チタンコーティング
ブルポイント ヒルティ(HILTI)ブルポイントヒルティ(HILTI)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
革新的なポリゴンデザインと自己研磨チップ 全品寿命を通して一貫した高ハツリ性能を提供 高合金鋼と高周波焼き入れにより、最高の堅牢性を実現 母材に大きなひびを入れることができる、X ポリゴンの幅広の側面により、高い生産性を実現 独自の波型デザインと X ポリゴンチューブ効果により、孔内から切粉が高速に排出され、チゼルの噛み込みが低減、作業中断時間を短縮します
用途軽ハツリ・解体作業、開口および拡大、チッピングと表面処理、コンクリート、鉄筋コンクリート、レンガ、石材などのあらゆる鉱物資材に対する作業に
六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)関西工具製作所(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から8日以内出荷
厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
シャンク形状六角軸13H
月光ドリル(タップ下穴サイズセット) ビックツール月光ドリル(タップ下穴サイズセット)ビックツール(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1セット(7本)
当日出荷
独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。
用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼セット内容2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.3材質HSSCoシャンク径(Φmm)各サイズ先端角(°)118シャンクストレート表面処理コーティングなし収納サイズΦ2.5/Φ3.3/Φ4.2/Φ5.0/Φ6.8/Φ8.5/Φ10.3
集塵パッド ミヤナガ集塵パッドミヤナガ(5件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
屈曲性に優れた集塵ホース一体構造と吸着性に優れていますので、壁面、天井への取り付け可能。 目盛り線入りで位置決め簡単。 乾湿兼用(集塵機は湿式対応機種をご使用ください) コアドリル、ドリルビットの長さに関係なくご使用頂けます。 ミストダイヤ、ウェットモンドコアドリルにもご使用頂けます。
用途エアコン、換気扇、配管、アンカー取り付け等各種穴あけ施工時に出る粉塵飛散を防止します。 コアドリル・ドリルビット、ダイヤモンドコアドリル、ミストダイヤ、ITドリル等あらゆるドリルビットに使用頂けます。
竹用ドリル スターエム竹用ドリルスターエム
1,698税込1,868
1本
当日出荷から5日以内出荷
推す力を加えた分だけ進んでいくのでコントロールがしやすく貫通穴・止め穴作業にも適しています。バリ・割れの少ない美しい穴あけが可能です。アクリルや竹などの割れやすい素材への穴あけにも適しています。先端は鋭角タイプです。材への位置決めがカンタンです。
用途木材・竹・アクリル・塩ビ・硬質ゴムへの穴あけに最適です。適合機種インパクトドライバ14.4V以上・ドリルドライバ14.4V以上・電気ドリル・ボール盤材質普通鋼・無電解ニッケルメッキ仕上げ軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合材一般木材・堅木・竹・塩ビ・アクリル・硬質ゴム適正回転数(回転/分)3000以下(樹脂材への穴あけ15mm以上:1300~3000回転/分未満)
2本組 ダイヤモンドドリル RELIEF2本組 ダイヤモンドドリルRELIEF(4件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2本)
当日出荷
ガラス・セトモノの穴あけに最適です。
用途ガラス・セトモノの穴あけに軸径(Φmm)2.35全長(mm)42粒度#180無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
コンクリートドリル EB-SK11コンクリートドリルEB-SK11(6件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷から翌々日出荷
コンクリート・ブロック・モルタルなどの穴あけに最適です。鋭い刃先で材料を削ると同時に、材料を細かく砕くという作業もしています。硬度があり、磨耗が少なく、しかも衝撃に強いです。幅広い用途に対応できる超硬チップの刃先を採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロックなどの穴あけ作業。軸の形状丸軸対応機種振動ドリル・回転ドリル適合材(回転ドリル使用時):ブロックレンガ・モルタル・ALC・FRP・タイル、(振動ドリル使用時):無筋コンクリート・ブロックレンガ・モルタル・ALC・FRP材質(刃)刃先:超硬チップ
超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D OSG(オーエスジー)超硬ドリル 4Dタイプ AD-4DOSG(オーエスジー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ4D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30直径許容差h8関連資料技術情報はこちら(75MB)
ちょっとだけ下穴ドリル EARTH MANちょっとだけ下穴ドリルEARTH MAN(5件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から翌々日出荷
短くて作業しやすい! チタンコーティングハイス鋼で耐久性UP!
用途木材・石膏ボード・アクリル板・アルミ・波板(ポリカ・ガルバリウム鋼板)・薄鋼板などの下穴あけに。
SDS-max スーパーエッジブル Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-max スーパーエッジブルRakuda(ラクダ/清水製作所)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
自己再生方式です。 刃先を均等に磨耗させると常に新しいエッジを使用でき、破砕力が維持できます。 先端が磨耗しても再鍛造は不要です。 刃先だけの研磨でOKです。
シャンク形状SDS-max適合機種【ボッシュ電動ハンマー】GSH4/N、GSH5CE/N、GSH10C、GSH11E、GSH388、GSH5E【ボッシュハンマードリル】GBH38/N、GBH5DCE、GBH5/40DCE、GBH8/65DCE、GBH10DC、GBH11DEGBH5-38D、GBH5-40DE、GBH7DE、GBH7/45DE、GBH7-46DE【ヒルティ電動ハンマー】TE504、TE505、TE704、TE705、TE706【ヒルティハンマードリル】TE54、TE55、TE76-ATC、TE74、TE75、TE76、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ電動ハンマー】HM0860C、HM1100C、HM1201C、HM1202C【マキタハンマードリル】HR4000C、HR4002、HR4011C、HR5001C、HR5211C【日立電動ハンマー】H41MA、H45MR、H60MB、H60MRV【日立ハンマードリル】DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB【リョービハンマードリル】ED-400、ED-400E寸法(mm)Φ18×280全長(mm)280シャンク径(Φmm)18
横ミゾビット 大日商横ミゾビット大日商(8件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)28仕様コロ付材質超硬全長(mm)55シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
Wベアリング付目地払 大日商Wベアリング付目地払大日商(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
呼称Wベアリング付目地払RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドストレートビット 大日商超硬ソリッドストレートビット大日商(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
超硬ムクのため、剛性が高く折れにくいタイプ。 細い溝掘り、切り抜きに最適
材質超硬刃数2
石材用ドリルビット SB(パック) ユニカ石材用ドリルビット SB(パック)ユニカ(4件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
一般的な石材から難削材の御影石まで抜群の切れ味を耐久性 シャンクに刻まれた「スリップ止め」により効果的なパワー伝達を実現 穿孔時に刃先を水で冷やして使用するとさらに優れた切削性と耐久性を発揮 全サイズ10mmチャックに装着可能です
用途石材シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
SDS-maxプラスブル Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-maxプラスブルRakuda(ラクダ/清水製作所)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
刃先が磨耗しても常にエッジが残っている為、再鍛造しなくても高い破砕力が維持できます。 また、オフセット砥石を付けたディスクグラインダーで2~3分研磨すると新品同様に甦ります。 エッジの長さが12cmで従来品の約3.5倍ありますので長時間使用できます。 エッジ断面がプラス(十字)形状で破砕物への食いつき食い込みが良く、従来品に比べ仕事量が約1.4倍(メーカー比)で作業効率が良く仕事が楽です。 先端部(金色)は特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので、非常に優れた耐久力と強度を持っております。
シャンク径(Φmm)18シャンク形状SDS-max材質(先端)特殊合金工具鋼
ドリル