カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル
          • 超硬ドリル(9)
          • 木工用(20)
          • ハイスドリル(45)
          • コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ドリル :「R12」の検索結果

ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
77件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸ドリル TiNコート モノタロウ

    六角軸ドリル TiNコート

    モノタロウ(265件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
    材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR

    OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
  • EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR

    OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)

    AG-SUSドリルレギュラ

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
    用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
  • SG-ESRドリル NACHI(不二越)

    SG-ESRドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
    材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
  • VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR OSG(オーエスジー)

    VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR

    OSG(オーエスジー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40
  • 汎用ストレートドリル V-SDR OSG(オーエスジー)

    汎用ストレートドリル V-SDR

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    低速から中速域まで、機械を選ばない汎用ドリルです。
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理Vコーティングドリルのシンニング形状X形シンニングねじれ角(°)28~38適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:〇、合金鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • だんだんドリル 大日商

    だんだんドリル

    大日商
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    3日以内出荷
    材質コバルトハイスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネクサスドリル レギュラ形 NEXUS-GDR OSG(オーエスジー)

    ネクサスドリル レギュラ形 NEXUS-GDR

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。
    材質高バナジウムハイス(HSSE)タイプレギュラ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状Sシンニングねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8
  • トリマー・ルータービットヒョータン面(コロ付) ライト精機

    トリマー・ルータービットヒョータン面(コロ付)

    ライト精機
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    SUPER トリマ・ルータービット
    用途トリマ用シャンク径(Φmm)6寸法S(mm)6寸法D(mm)30寸法E(mm)8
  • アクアREVO ドリル レギュラ NACHI(不二越)

    アクアREVO ドリル レギュラ

    NACHI(不二越)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
    材質超硬先端角(°)135表面処理REVOD許容差(シャンク径)h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
  • エンデロクロス SDS-プラス EDRタイプ 神王工業

    エンデロクロス SDS-プラス EDRタイプ

    神王工業
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    【従来のコンクリート刃の常識を覆す4枚刃 SDS-plus 軽量ハンマードリル用 エンデロクロス】。衝撃の少ない穿孔で、従来にない作業性を実現。鉄筋干渉時の反動が少なく、高い安全性を確保。アンカーの性能発揮に最適な、真円度の高い穿孔が可能。素材の強度低下を防ぐ転造仕様。特殊形状のスパイラルで、切粉の排出を効率化。
    用途軽量ハンマードリル用被削材コンクリート、モルタル、デッキプレート、石材などシャンク形状SDSプラス
  • EMCスーパードリル(レギュラー)  EMCR 12.1 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 12.1

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥5,988税込¥6,587
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)158直径(Φmm)12.1溝長(mm)101先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)12
  • EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR FKD(フクダ精工)

    EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR

    FKD(フクダ精工)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
  • トリマ・ルータービット ヒョウタン面(ベアリング付) Linc

    トリマ・ルータービット ヒョウタン面(ベアリング付)

    Linc
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    4日以内出荷
    トリマ用ヒョウタン面(ベアリング付)です。
    用途木材の加工に。軸径(Φmm)6サイズ3分質量(g)83
  • EMCスーパードリル(レギュラー)  EMCR 12.6 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 12.6

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)158直径(Φmm)12.6溝長(mm)101先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)12
  • EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR

    OSG(オーエスジー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニング給油方式油穴付きねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • EMCスーパードリル(レギュラー)  EMCR 12.3 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 12.3

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥5,988税込¥6,587
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)158直径(Φmm)12.3溝長(mm)101先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)12
  • アクアドリルEX レギュラー NACHI(不二越)

    アクアドリルEX レギュラー

    NACHI(不二越)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    当日出荷
    中低速から高速まで広領域で安定した高能率加工ができる超汎用ドリルです。
    用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316・SUS420):〇、鋳鉄(FC/FCD):〇材質超硬先端角(°)135表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティングねじれ角(°)30
  • コンクリートドリル エンデロクロスロング 神王工業

    コンクリートドリル エンデロクロスロング

    神王工業
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷
    特殊形状スパイラルが切りくずの排出を効率化します。
  • EMCスーパードリル(レギュラー)  EMCR 12.4 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 12.4

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥5,988税込¥6,587
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)158直径(Φmm)12.4溝長(mm)101先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)12
  • ニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプ WIDIN

    ニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプ

    WIDIN
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    翌々日出荷
    生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDSシリーズ後継品
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超々微粒子刃数2表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • EMCスーパードリル(レギュラー)  EMCR 12.5 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 12.5

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥5,888税込¥6,477
    1本
    3日以内出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)158直径(Φmm)12.5溝長(mm)101先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)12
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR

    OSG(オーエスジー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理TiNコーティング刃径公差h8ねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇
  • EMCスーパードリル(レギュラー)  EMCR 12.7 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 12.7

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    3日以内出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)158直径(Φmm)12.7溝長(mm)101先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)12
  • アクアドリルEXフラット レギュラー NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラット レギュラー

    NACHI(不二越)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    穴あけ性能が良好な穴深さ4Dタイプのフラットドリルです。
    用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C)、調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
  • GPドリル レギュラー10D ALTコーティング イワタツール

    GPドリル レギュラー10D ALTコーティング

    イワタツール
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬表面処理ALTコーティング
  • ドリル HS S柄 DCB 第一ツール

    ドリル HS S柄 DCB

    第一ツール
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS-COシャンク形状ストレートシャンク
  • コンクリートドリルエンデロクロス 有効長100mmタイプ 神王工業

    コンクリートドリルエンデロクロス 有効長100mmタイプ

    神王工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    高耐久ソリッドチップの採用により、衝撃の少ない穿孔で従来にない作業性を実現しています。アンカーの性能発揮に最適な真円度の高い穿孔が可能で、デッキプレートへの穿孔も可能です。特殊形状スパイラルにより、切粉の排出を効率化しております。
    用途被削材:コンクリート・モルタル・デッキプレート・石材など。適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ有効長(mm)100
  • アクアドリルEX3フルートレギュラ NACHI(不二越)

    アクアドリルEX3フルートレギュラ

    NACHI(不二越)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。
  • EXゴールドドリル 一般加工用 MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDR

    OSG(オーエスジー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    旋盤、多軸専用機などに適します
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニングねじれ角(°)30シャンク形状テーパーシャンクドリル径公差(mm)h8
  • 超硬リーディングドリル ギガ・セレクションーリミテッド

    超硬リーディングドリル

    ギガ・セレクションーリミテッド
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    リーディングドリルにより、ドリル穴加工前のもみつけ加工および。面取りの2つの加工を行うことができます。
  • 超硬SR加工用ドリル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬SR加工用ドリル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質超硬表面処理ATHコート
  • グローバルソー スゴギレ折板屋根用ドリル モトユキ

    グローバルソー スゴギレ折板屋根用ドリル

    モトユキ
    ¥4,800税込¥5,280
    1本
    3日以内出荷
    グラディウス形状で変わる、切れ味・操作性・仕上がり。【XRシンニング 4面研磨】材料にしっかりと食いつき安定した穴あけを実現。【お知らせテーパー段】音と振動の変化で作業進捗をお知らせ。【急スパイラル】急スパイラルアングル溝でスクイ角が鋭利で抜群の穴あけスピードを実現。【カウンターシンク段】ドリルを引き抜く際に裏バリをしっかりと除去。【ストッパー機能】抜け防止のストッパー機能付き。
    適合機種電気ドリル/充電ドリル/インパクトドライバー対応寸法(mm)【六角軸】6.35全長(mm)87穴あけ能力(mm)12.5コーティングTiAICN 炭窒化アルミニウムチタン
  • 丸面ビット12X6R マキタ

    丸面ビット12X6R

    マキタ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
  • ギンナン面ビット12X4R マキタ

    ギンナン面ビット12X4R

    マキタ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
  • 超硬ルーマ型ドリル VCS(VCR)コート RYOCO(菱高精機)

    超硬ルーマ型ドリル VCS(VCR)コート

    RYOCO(菱高精機)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    翌々日出荷
    長寿命VCS(VCR)コート付き
    用途超硬ルーマ型ドリル(マイクロドリル)材質超硬全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.175表面処理VCS(VCR)
  • 鞘付ルーフドリル 大見工業

    鞘付ルーフドリル

    大見工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    9日以内出荷
    穴あけ後の切り屑を鞘の中にまとめることで飛散を抑え、屋根上の掃除負担を大幅に軽減します。
    用途ルーフボルト下穴用。駐車場、駐輪場、倉庫、事務所などに幅広く使用されている折板屋根の施工・張替え時の穴あけに。トラスコ品番397-0299材質ハイス全長(mm)166質量(g)198シャンク径(Φmm)6.35穴あけ寸法(Φmm)12.5
  • 鞘付ルーフドリル(替刃) 大見工業

    鞘付ルーフドリル(替刃)

    大見工業
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    9日以内出荷
    穴あけ後の切り屑を鞘の中にまとめることで飛散を抑え、屋根上の掃除負担を大幅に軽減します。
    用途ルーフボルト下穴用。駐車場、駐輪場、倉庫、事務所などに幅広く使用されている折板屋根の施工・張替え時の穴あけに。トラスコ品番397-0281材質ハイス質量(g)24穴あけ寸法(Φmm)12.5
  • モジュラードリル KTFS ケナメタル

    モジュラードリル KTFS

    ケナメタル
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    KenTIP-FS用ホルダー。LxD12D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
ドリル