バンドソー/鋸刃(のこ刃)とは、のこぎりのことです。しかし、のこぎりといってもバンドソー/鋸刃(のこ刃)は、一般的なのこぎりのように木材を切断するのではなく、鉄鋼やステンレスで作られている配管用のパイプを切断する作業、電気工事などで使われているパイプを切断するといった作業に使われる頑丈な工具です。平たい刃が回転を続けることで、回転しながら切断していくという特徴的な方法で金属などの切断を行っていきます。
パイプも切断可能
用途金属用
材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル
刃厚(mm)0.9
適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。
高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。
幅(mm)12.7
材質M42コバルトハイス
取扱説明書(1.2MB)
折れ難いバイメタル鋸刃を使用。せまい場所でも切断可 。
全長(mm)92
厚さ(mm)0.62
材質バイメタル
主要切断材料木材(~23.4mm)、鉄板(~3mm)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
刃厚1.3mmのため折れにくく、解体作業に適しています。
コバルトハイスのバイメタルを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
用途木材、金属、PVCパイプの切断、解体作業に。
材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル
幅(mm)19
刃厚(mm)1.3
主要切断材料木材(~51mm)、木板(~51mm)、PVCパイプ(~4.25mm)、鉄パイプ(2.4~3.18mm)、鉄板(1.6~6mm)
1インチ当たり山数10/14
管材の切断に優れた威力を発揮します。
用途金属用
適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。
材質バイメタルハイス鋼
被削材金属
刃厚(mm)0.9
用途木材、木製材料の切断に最適です
種類木工用
刃厚(mm)0.9
1インチ当たり山数9
最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。
湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。
用途141~143:厚物用、145~147:薄物用
厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm
薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
刃厚(mm)0.9
切断能力(mm)非鉄金属(厚さ)5~20
No.14〇シリーズの新湾曲ブレード。
管材をメインに切断する方向けにに特化した、高速切断・長寿命商品。
様々な形状や厚物には(S)なしのNO.14〇シリーズをご利用ください。
用途141(S)~143(S):厚物用、145(S)~147(S):薄物用
厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm
薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
刃厚(mm)0.9
主要切断材料管材/厚物・ステンレス管材
切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
折れにくく欠けにくいので経済的です。
用途金属用
適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。
刃厚(mm)1.0
こんなお得な商品も!
ジグソーブレード 高品質 金属用
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。
金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。
本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。
バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
こんなお得な商品も!
ハンドソー替刃(バイメタル)
モノタロウ
¥199
税込¥219
高合金高速度鋼で作られた硬い歯先と、バネ鋼の粘りのある鋸身とを高真空電子ビーム溶接により完全接合しています。
ステンレス鋼、合金鋼はじめ、すべての材料を早いスピードで切ることができます。
配管工事、電気工事、修理作業、組立工事、仕事台での工作用に理想的です。
全長(mm)250
材質ハイスバイメタル
バイメタルなので折れにくく長寿命です。
用途配管工事、電気工事、仕事台での工作用に
全長(mm)250
材質バイメタル
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
解体工事等で高能率
回し切りでの既設管撤去に
種別BIM(刃先コバルトハイス)
材料切断に。
用途金属用
適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。
幅(mm)8
刃厚(mm)1
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
適合本体ミニバンドソウ(No.28170、No.28172)
RoHS指令(10物質対応)対応
特許のタフツース設計により長寿命と速い切断スピードを実現。耐破損性の高いバイメタル構造により柔軟性と耐久性があります。
幅(mm)20
極厚用湾曲ブレード。ステンパイプ3mm厚も切断可能。
耐久性が高く重作業者向け。
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
刃厚(mm)1.3
ピッチ(山数/inch)14
主要切断材料極厚・ステンレス管材
切断厚(mm)3以上(目安)
切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
こんなお得な商品も!
セーバーソーブレード 高品質 木工用
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。手挽きノコギリのように本体を前後に動かしながら作業するとスムーズに切断できます。
刃先処理ハードインパルス
大好評のバッチリバンドソー刃!
国産のバイメタルブレードで長寿命!
さらに14/18コンビネーションピッチ採用!
充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断
幅(mm)13
【たて・よこ・ななめ切り パワフルに、スピーディに、一発切断!】。1.2mmの厚刃のため、刃が丈夫でバタつきが少なく、スムーズな切断が可能!。丸鋸が入らない「際切り」にも最適!。チェーンソーよりも安全で静音。油飛びも無し。DC14.4V以上のレシプロソー本体を推奨。
用途解体・リフォーム・伐採に。梁や敷居、幹や太枝の切断に。
ピッチ(mm)3.5
表面処理無電解ニッケルめっき
板厚(mm)1.2
刃先衝撃焼入
刃渡り(mm)300
適合メーカーマキタ/ボッシュ/HiKOKI/リョービ/その他
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!
ポータブルバンドソー替刃
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
バンドソーの替刃
用途一般切断用
切断対象鉄工、木工
適合TBS-50
種別鉄工・木工兼用刃
幅(mm)5
厚さ(mm)0.4
全長(mm)1060
山数14
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適合します。
全長(mm)82
有効長(mm)65
仕様マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型
質量(g)33
使用電動機ジグソー
シャンク形状U型
U窓効果で仕事が早い
用途庭木・果樹の剪定に
刃渡り(mm)210
全長(mm)230
材質SK-85
板厚(mm)0.9
刃ピッチ(mm)3
1枚
¥859
税込¥945
当日出荷
アズワン品番1-6702-02
適合本体K-100
刃数24山/インチ
全長(mm)1060
質量(g)45
刃幅(mm)3.2
刃厚(mm)0.7
切断対象鉄板(非熱処理)、アルミ板(純アルミ系)、真ちゅう・銅板
1枚
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
適合本体ポータブルバンドソー (2106、2107F)
1インチ当たり山数18
こんなお得な商品も!
ポータブルバンドソー替刃
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
こんなお得な商品も!
ハンドソー替刃(バイメタル)
モノタロウ
¥199
税込¥219
低価格のバイメタルハイスハンドソーです。
用途鉄工用、ステンパイプなど配管・電気工事のパイプ切断に。
全長(mm)263
適合機種250mm幅金工のこ
厚さ(mm)0.65
材質/仕上(刃先)バイメタル (鋸身)バネ鋼
質量(g)80
呼称(mm)250
板厚1.3mm。コシが強くタフな解体作業に
用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・合成樹脂・パイプ等の切断に
材質コバルトハイス
板厚(mm)1.3
ピッチ(山数/inch)10/14
スッと食いつきザクザク解体。被削材に対して食いつきがよくスピーディーな切断。刃厚1.3mmだから重負荷作業に強い。1つ1つの歯先にかかる負荷を分散させることで、歯欠けが生じにくくなり、耐久性が向上!。長寿命で経済的。折れにくく、焼き付きにくいバイメタルを採用。広いピッチの歯と狭いピッチの歯を交互に配置することで、耐久性と切れ味を両立!
用途ビルやマンション、戸建て住宅の解体作業に最適!。金属系から木材系の切断まで幅広い用途に対応!。厚さ3mm以上の厚物材の切断
適合ステンレス材、軟鋼材、非金属、合成樹脂、木材(釘入り可)
材質バイメタル(刃先材質:マトリックスⅡ(SKH56)
山数10/14(コンビネーション)
角度(°)取り付け:6
刃厚(mm)1.3
切刃形状ウェーブアサリ
SK(合金鋼)を使用し、経済的で切れ味も両立
用途木材、合板材、角材、等
被削材木材、合板材、角材、等
剪定刃
用途木工・合成樹脂用
切断対象木工、合成樹脂
全長(mm)175
山数(インチ当たり)8.5
切断能力(mm)-
切断能力(mm)パイプ-
切断能力(mm)木材90以下
刃渡り(mm)143
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。