バンドソー/鋸刃(のこ刃) :「サク」の検索結果

関連キーワード
186件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合EA161DA・EA161DB・EA161DC・EA161PA・SA用 エスコ品番EA161LN-132 厚さ(mm)0.7以下 山数32T
1セット(5枚)
2,460 税込2,706
当日出荷

マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1組(3枚)
570 税込627
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組(3枚)ほか
1,040 税込1,144
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特殊材料用発泡スチロール・段ボール等切断。
仕様●型番:T-313AW●全長(mm):152●山数:-●シャンク:Tシャンク●入数:3枚●用途:発泡スチロール、皮革、段ボール~100mm●刃厚:1.0mm●有効長:126mm●材質:炭素工具鋼 アズワン品番65-5658-29
1組(3枚)
2,180 税込2,398
翌日出荷

1組(3枚)
1,710 税込1,881
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EA854DA-1、EA813WA-17用。
用途段ボール、ゴム、発泡スチロールなど。 全長(mm)152 入数(枚)2 シャンクTシャンク
1パック(2枚)
1,070 税込1,177
翌日出荷

用途木材(5~50mm)高速切断。 全長(mm)100 山数6 シャンクT 入数(本)5
1枚(5枚)
725 税込798
翌日出荷

1パック(3枚)
2,220 税込2,442
8日以内出荷

プッシュボタン設計により、ブレードを2段階の角度に調整でき、様々な用途の切断に使えます。機械本体が入らないときなど、使用中のセーバーソーブレードをつけて作業できます。
付属品ブレード2枚付(木材・金工用、木工用) 寸法(mm)35×178×39 質量(g)265
1セット
4,760 税込5,236
翌日出荷

タングステンカーバイドコーティング、粗粒です。セラミックの切断に最適ですが、鋳鋼や強化ガラス繊維なども切断できます。
用途セラミック用 厚さ(mm)1.05 全長(mm)210 山数超硬グリット
1パック(1枚)
2,500 税込2,750
翌日出荷

長さ(mm)300 山数24山 エスコ品番EA582C-24 適合機種EA582A、AB、AC、AD、BF-2、C(旧)、CA、CB、E、EA-2、SA-2 幅(mm)13 硬度HRC(刃先)64~66
1セット(10枚)
2,860 税込3,146
当日出荷

マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。ボッシュ・マキタ・日立 OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。
仕様●型番:ACZ100BBN●刃幅(mm):100●用途:木材きわ切り、深切り、釘、銅管切断●材質:バイメタル●山数:15●木材:25mm●樹脂:25mm●軟鉄・非鉄:1mm アズワン品番65-5658-48
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

ボッシュ型。
用途新建材・樹脂(3~30mm)用。 材質ハイス鋼 全長(mm)100 入数(枚)5 山数12 シャンクTシャンク
1パック(5枚)
835 税込919
翌日出荷

仕様取付部厚み:0.9mm 材質バイメタル 全長(mm)92.2 山数18 適合材、ステンレス、鉄、非鉄金属(1.6~6.4厚) アズワン品番64-2273-47 入数5枚
1パック(5枚)
1,110 税込1,221
翌日出荷

マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。ボッシュ・マキタ・日立 OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。
1個
2,470 税込2,717
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途木材(5~50mm)仕上切断。 全長(mm)100 山数6 シャンクT 入数(本)5
1枚(5枚)
835 税込919
翌日出荷

1パック(2枚)
2,500 税込2,750
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)130 山数60 番手1 アズワン品番64-7863-62 入数10本 断面寸法(幅W×厚さ)(mm)0.6(幅)×0.26(厚み)
1パック(10本)
765 税込842
翌日出荷

全長(mm)130 山数80 番手0 アズワン品番64-7863-61 入数10本 断面寸法(幅W×厚さ)(mm)0.45(幅)×0.13(厚み)
1パック(10本)
770 税込847
当日出荷

1組(3枚)ほか
1,990 税込2,189
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた長寿命モデル
材質HSS 刃長(mm)300 山数32 刃厚(mm)0.63 アズワン品番64-7874-74 入数10枚
1パック(10枚)
2,530 税込2,783
翌日出荷

全長(mm)130 山数44 番手3 アズワン品番64-7863-64 入数10本 断面寸法(幅W×厚さ)(mm)0.75(幅)×0.34(厚み)
1パック(10本)
820 税込902
翌日出荷

ステンレスや金属の連続切断に。独自のカーブ形状と最適な角度により滑らかで高速な切断作業が可能。刃先に施されたチタンコーティングにより放熱効果と耐摩耗性を向上し長寿命を実現。
仕様●全長:150mm●山数:18●用途:ステンレス・鉄(1.5~4.5mm)、非鉄金属(1.5~7.5mm)、空調ダクト、軽天、デッキプレート●幅:19mm●厚み:0.9mm●入数:5枚●チタンコーティング・カーブ形状 アズワン品番65-9305-91
1箱(5枚)
3,490 税込3,839
翌日出荷


仕様●全長(mm):200●山数:14●入数:10枚●材質:コバルトハイス鋼●用途:鉄管、銅管、塩ビパイプ、アングル材●切断能力:鉄パイプ内径125mm●刃はねじっても曲げても折れない! アズワン品番65-9305-98
1箱(10枚)
6,890 税込7,579
翌日出荷

消音効果を高める弾性樹脂充墳レーザースリット加工。切り渋りを防ぐフッ素塗装処理。完全焼き入れによる均質な熱処分によって、強靭な基板を表現。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。精密2回研磨で切れ味が軽く、切断面の仕上がりもきれいな両側面研磨刃。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-KFK12524●直径(mm):125●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.2●山数:24●用途:一般木材・硬質集成材・合板・パーチクルボード・構造材●最大回転数:12200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):70●注意:各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。 アズワン品番65-9305-30
1枚
2,770 税込3,047
翌日出荷

低振動システム搭載で作業時の振動を低減します。幅広い作業に対応。選べる5つの速度モード。ツールレスブレード着脱機構 ブレードホルダのレバー操作でブレードの着脱ができます。ツールレスベース調整機構 大形ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。
仕様●電源:AC100V・1,050W●ストローク数:最低速/0~1,200spm 低速/0~1,700spm 中速/0~2,000spm 高速/0~2,500spm 最高速/0~3,000spm●ストローク長:32mm●サイズ:490×101×190mm●重量:3.9kg●コード長:2.5m●付属品:鉄工・塩ビパイプΦ60mm用湾曲ブレード×1枚、樹脂ケース●能力/パイプ/130mm、木材/120mm、軟鋼材/19mm●無段変速、電子制御、オービタル機構、二重絶縁●ブラシレスモーターのため、メンテナンスフリー●ブレを抑えて、狙いやすいツイン回転式カウンタウェイト搭載●オービタル機構付きで食い込みが良く、作業時間短縮●握りやすいフロントグリップ●大形フック搭載 Φ48mm単管等に吊り下げ可能 アズワン品番65-9305-23
1台
60,600 税込66,660
翌日出荷

カットする物に合せて刃物を付け替え。 電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
仕様●仕様:樹脂ケースセット●<セット内容>:・電動のこぎり ・ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm ・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック ・六角棒レンチ3mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah)●ストローク数:0~4,100rpm●ストローク量:10mm●能力:庭木/径45mm 木材/厚さ40mm 塩ビパイプ/径120mm 軟鋼板/厚さ2.5mm●取付可能工具:通常レシブロソー用(板厚/1.0mm、幅/12.6mm)、金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの●充電時間:69分●サイズ:79×362×126mm●収納ケース:370(W)×122(D)×315(H)mm●重量:1.5kg●付属品:ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック・六角棒レンチ3mm●用途:木材や合成樹脂、軟鋼材の切断や庭木の剪定、雑木の伐採、ごみの減容まで●ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10/別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能●3種類のブレードとキャリングケースが1セット●専用工具を使わずブレード交換が可能●操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ●DIYから庭木の剪定、家庭から出る粗大ごみの解体に●再起動防止スイッチ採用 アズワン品番65-9305-35
1台
32,500 税込35,750
翌日出荷

オービタル機構付きで、ツーバイ材もラクラク切断可能。ブレードはワンタッチで交換できます。切断角度調節も容易にできます。※バッテリー、充電器は別売です。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BDCJS18B●仕様:本体のみ●能力:木材/55mm、軟鋼/8mm、アルミ/20mm●バッテリー:18V(バッテリー別売/EA813W-6)●充電時間:約40分(EA813W-6使用時)●ストローク数:0~2,500spm●ストローク長:19mm●傾斜切断角度:最大左右45°●サイズ:80×265×215(H)mm●重量:1.8kg●付属品:木工用ジグソーブレード(10TPI、6TPI)、木工曲線切断用ジグソーブレード、平行定規、六角レンチ●無段変速、オービタル機構 アズワン品番65-3893-88
1台
10,700 税込11,770
翌日出荷

2枚入。
用途鉄板(1~5mm)。 材質コバルトハイス鋼 全長(mm)75 入数(枚)2 山数14 シャンクTシャンク
1パック(2枚)
510 税込561
翌日出荷

用途木材(5~50mm)高速切断。 全長(mm)100 山数6 シャンクT 入数(本)2
1枚(2枚)
360 税込396
翌日出荷

用途合板(5~50mm)。 全長(mm)100 山数12 シャンクT 入数(本)5
1枚(5枚)
510 税込561
翌日出荷

用途木材(3~20mm)円切仕上。 全長(mm)75 山数18 シャンクT 入数(本)2
1枚(2枚)
435 税込479
翌日出荷

用途合板(5~50mm)。 全長(mm)100 山数12 シャンクT 入数(本)2
1枚(2枚)
290 税込319
翌日出荷

仕様取付部厚み:1.5mm 材質バイメタル 全長(mm)88.9 山数20 適合材フローリング材 3.2-19.1 アズワン品番65-2234-81 入数5枚
1パック(5枚)
2,460 税込2,706
翌日出荷

仕様取付部厚み:1.5mm 材質バイメタル 全長(mm)101.6 山数10 適合材硬質木材 4.8-31.8 アズワン品番64-7940-71 入数5枚
1パック(5枚)
2,460 税込2,706
翌日出荷

セット内容101.6×10T(2本):木材仕上用(4.8~31.8)高速切断、101.6×6T(2本):木材ストレートカット(6.4~50.8)高速切断用、88.9×20T(2本):木材コンターカット仕上用(1.6~19.1)、92.2×14T(2本):ステンレス/鉄/非鉄金属(2.4以上)、92.2×24T(2本):ステンレス/鉄/非鉄金属薄物用(3.2以下) 材質バイメタル、ハイカーボンスチール アズワン品番64-7940-69
1組(10枚)
3,890 税込4,279
8日以内出荷

エスコジグソー
付属品:ブレードNo.39(木工厚板用)、刃口板、六角棒レンチ3mm(コード部取付)、側面案内定規。無段変速。Tシャンク。木材、金属の直線、曲線切りに。使いやすい低重心・低振動。バックアップローラー付(刃物を押さえ安定した切断が可能)。正確な直線切り、円弧切りに側面案内定規付。定盤を0~45°の範囲で角度調節でき、傾斜切断ができます。ブレードが手に接触するのを防止します。また、切削クズの飛散防止にもなります。握りやすく手になじむソフトなグリップを採用。手に感じる振動を低減。操作性を向上させています。作業に合わせて無段階にスピードを調節できるダイヤル式無段変速スイッチ。ブレードの上下運動にしゃくり運動を加えたオービタル機構で、厚材もスムーズに切断できます。(オービタル量4段階調節機能)
質量(kg)1.7 電源AC100V・400W コード長さ(m)2.0 定格電流(A)4.2 カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5 最大切断能力(mm)厚さ 木材:65 軟鋼板:6 ストローク数(spm)0~3,000 サイズ(mm)205×67×173 ストローク長(mm)20 振動3軸合成値(m/s2)木材:3.5、軟鋼材:5.5(EN60745-2-11に基づき測定) 適合ブレードTシャンク(0.8mm~1.8mm厚) 切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45
1台
13,200 税込14,520
翌日出荷

速い切断と高い耐久性 パワーブラストテクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。 ブレード取り付け部分を強化、根元からの破断リスクを軽減
1パック(5枚)
2,300 税込2,530
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)