バンドソー/鋸刃(のこ刃) :「取付」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Uシャンク。パワーブラストテクノロジー技術を用い優れた切れ味と取付部の破断を軽減
仕様●型番:1990963●全長:101.6mm●取付部厚み:1.5mm●山数:10●適用素材:硬質木材4.8mm-31.8mm●入数:5枚●材質:バイメタル アズワン品番65-3893-91
1パック(5枚)
2,460 税込2,706
翌日出荷

Tシャンク。パワーブラストテクノロジー技術を用い優れた切れ味と取付部の破断を軽減。
材質バイメタル 厚さ(mm)取付部:1.5 全長(mm)101.6 山数10 適合材硬質木材 4.8-31.8
1パック(5枚)
2,460 税込2,706
翌日出荷

エスコジグソー
付属品:ブレードNo.39(木工厚板用)、刃口板、六角棒レンチ3mm(コード部取付)、側面案内定規。無段変速。Tシャンク。木材、金属の直線、曲線切りに。使いやすい低重心・低振動。バックアップローラー付(刃物を押さえ安定した切断が可能)。正確な直線切り、円弧切りに側面案内定規付。定盤を0~45°の範囲で角度調節でき、傾斜切断ができます。ブレードが手に接触するのを防止します。また、切削クズの飛散防止にもなります。握りやすく手になじむソフトなグリップを採用。手に感じる振動を低減。操作性を向上させています。作業に合わせて無段階にスピードを調節できるダイヤル式無段変速スイッチ。ブレードの上下運動にしゃくり運動を加えたオービタル機構で、厚材もスムーズに切断できます。(オービタル量4段階調節機能)
質量(kg)1.7 電源AC100V・400W コード長さ(m)2.0 定格電流(A)4.2 カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5 最大切断能力(mm)厚さ 木材:65 軟鋼板:6 ストローク数(spm)0~3,000 サイズ(mm)205×67×173 ストローク長(mm)20 振動3軸合成値(m/s2)木材:3.5、軟鋼材:5.5(EN60745-2-11に基づき測定) 適合ブレードTシャンク(0.8mm~1.8mm厚) 切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45
1台
13,200 税込14,520
翌日出荷

仕様取付部厚み:0.9mm 材質バイメタル 全長(mm)92.2 山数24 適合材鉄、ステンレス、非金属、シートメタル (3.2厚以下) アズワン品番64-2273-48 入数5枚
1パック(5枚)
1,110 税込1,221
翌日出荷

各社セーバーソー/レシプロソー本体へ取り付け可。切断時の熱を分散するチタンコーティングを施すことで、従来のバイメタル製品に比べ、より耐摩耗性をアップ。発熱により切断の難しかったステンレスにも最適化されています。チタンコーティング、幅広・肉厚設計で、より早い切断、優れた耐久性を発揮します。独自のカーブ形状により刃の入りがスムーズになり、速い速度での切断や連続切断時にも切れ味を持続することが出来ます。幅広ブレードで直進性アップ、幅を広くとることでねじれにくく、ブレが少なく真っ直ぐに切断しやすい構造になっています。
用途中厚物切断直線切断用、鉄管ステンレス管構造用鋼(2.5~9.5mm) 材質バイメタル 幅(mm)25 厚さ(mm)1.1 全長(mm)225 山数14
1パック(5枚)
5,790 税込6,369
翌日出荷

Uシャンク。ハイカーボンスチールで優れた切れ味。
材質ハイカーボンスチール 厚さ(mm)取付部:1.5 全長(mm)88.9 山数20 適合材木材 1.6-19.1
1パック(5枚)
2,140 税込2,354
翌日出荷

仕様取付部厚み:1.5mm 材質バイメタル 全長(mm)88.9 山数20 適合材フローリング材 3.2-19.1 アズワン品番65-2234-81 入数5枚
1パック(5枚)
2,460 税込2,706
翌日出荷

仕様取付部厚み:1.5mm 材質バイメタル 全長(mm)101.6 山数10 適合材硬質木材 4.8-31.8 アズワン品番64-7940-71 入数5枚
1パック(5枚)
2,460 税込2,706
翌日出荷

仕様取付部厚み:1.5mm 材質バイメタル 全長(mm)101.6 山数6 適合材硬質木材仕上用 9.5-44.5 アズワン品番64-7940-70 入数5枚
1パック(5枚)
2,460 税込2,706
翌日出荷

仕様取付部厚み:0.9mm 材質バイメタル 全長(mm)92.2 山数14 適合材ステンレス/鉄/非鉄金属、2.4以上 アズワン品番64-7940-72 入数5枚
1パック(5枚)
1,110 税込1,221
翌日出荷

仕様取付部厚み:1.5mm 材質バイメタル 全長(mm)101.6 山数6 適合材硬質木材 6.4-50.8 高速切断用 アズワン品番64-7940-65 入数5枚
1パック(5枚)
2,300 税込2,530
翌日出荷

仕様取付部厚み:0.9mm 材質バイメタル 全長(mm)133.4 山数14 適合材ステンレス/鉄/非鉄金属、パイプ/アングル、2.4-76.2以下 アズワン品番64-7940-73 入数5枚
1パック(5枚)
1,350 税込1,485
翌日出荷

カットする物に合せて刃物を付け替え。 電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
仕様●仕様:樹脂ケースセット●<セット内容>:・電動のこぎり ・ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm ・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック ・六角棒レンチ3mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah)●ストローク数:0~4,100rpm●ストローク量:10mm●能力:庭木/径45mm 木材/厚さ40mm 塩ビパイプ/径120mm 軟鋼板/厚さ2.5mm●取付可能工具:通常レシブロソー用(板厚/1.0mm、幅/12.6mm)、金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの●充電時間:69分●サイズ:79×362×126mm●収納ケース:370(W)×122(D)×315(H)mm●重量:1.5kg●付属品:ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック・六角棒レンチ3mm●用途:木材や合成樹脂、軟鋼材の切断や庭木の剪定、雑木の伐採、ごみの減容まで●ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10/別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能●3種類のブレードとキャリングケースが1セット●専用工具を使わずブレード交換が可能●操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ●DIYから庭木の剪定、家庭から出る粗大ごみの解体に●再起動防止スイッチ採用 アズワン品番65-9305-35
1台
32,500 税込35,750
翌日出荷

速い切断と高い耐久性 パワーブラストテクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。 ブレード取り付け部分を強化、根元からの破断リスクを軽減
1パック(5枚)
2,300 税込2,530
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様取付部厚み:0.9mm 材質バイメタル 全長(mm)92.2 山数18 適合材、ステンレス、鉄、非鉄金属(1.6~6.4厚) アズワン品番64-2273-47 入数5枚
1パック(5枚)
1,110 税込1,221
8日以内出荷