絞り込み
ブランド
  • ニシノ(3)
  • Hakken(コンセック)(2)
ホールソー外径(Φmm)
  • 27(4)
  • 32(4)
  • 40(4)
  • 52(4)
  • 65(4)
  • 75(4)
  • 80(4)
  • 90(5)
  • 100(1)
  • 106(1)
  • 110(4)
  • 120(1)
  • 130(4)
  • 150(1)
  • 160(4)
  • 180(3)
  • 200(1)
  • 210(1)
  • 230(1)
  • 255(1)
有効長(mm)
  • 260
  • 1.5(24)
  • 4(18)
  • 5(58)
  • 8(15)
  • 11(56)
  • 12(27)
  • 12.4(105)
  • 20(33)
  • 25(40)
  • 35(29)
  • 38(22)
  • 40(74)
  • 50(20)
  • 130(59)
  • 135(26)
  • 150(59)
  • 200(27)
  • 250(55)
  • 300(21)
  • 370(27)
全長(mm)
  • 313(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドM Hakken(コンセック)コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドMHakken(コンセック)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
全スパナ掛け寸法:32mm。 ビット噛み込み時に対応した「ハヤヌキ」タイプはΦ75以上です。
用途※有効長にはチップの高さは含まれていません。全長は新品時のチップ先端長です。有効長(mm)260全長(mm)313仕様Cロッドねじ適合機種SPJ、SPFシリーズ
一本物コアビット M27 ニシノ一本物コアビット M27ニシノ
15,980税込17,578
1本
6日以内出荷
ダイヤモンドコアビットは 最新レーザー溶接機を導入チップの接着強度が さらにアップパイプ薄肉化や穴あけ切削のスピードアップ、 コアビットのチップ飛び、軽量化、長寿命化など 最新レーザー溶接機加工技術でお客様ニーズにお応えしています。
用途鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用(110mm以上)。ブルーねじM27有効長(mm)260
一本物コアビット Cロット ニシノ一本物コアビット Cロットニシノ
15,980税込17,578
1本
6日以内出荷
ダイヤモンドコアビットは 最新レーザー溶接機を導入チップの接着強度が さらにアップパイプ薄肉化や穴あけ切削のスピードアップ、 コアビットのチップ飛び、軽量化、長寿命化など 最新レーザー溶接機加工技術でお客様ニーズにお応えしています。
用途鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用(110mm以上)。ブルーねじCロット有効長(mm)260
一本物コアビット Aロット ニシノ一本物コアビット Aロットニシノ
15,980税込17,578
1本
6日以内出荷
ダイヤモンドコアビットは 最新レーザー溶接機を導入チップの接着強度が さらにアップパイプ薄肉化や穴あけ切削のスピードアップ、 コアビットのチップ飛び、軽量化、長寿命化など 最新レーザー溶接機加工技術でお客様ニーズにお応えしています。
用途鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用(110mm以上)。ブルーねじAロット
スタンダードONE M27ネジ ボンドM Φ90x260L Hakken(コンセック)スタンダードONE M27ネジ ボンドM Φ90x260LHakken(コンセック)
22,980税込25,278
1本
6日以内出荷
全長(mm)313内径(Φmm)83.6外径(Φmm)90有効長(mm)260
ホールソー・コアドリル