絞り込み
ブランド
  • ニシノ(3)
  • Hakken(コンセック)(2)
ホールソー外径(Φmm)
  • 27(4)
  • 32(4)
  • 40(4)
  • 52(4)
  • 65(4)
  • 75(4)
  • 80(4)
  • 90(5)
  • 100(1)
  • 106(1)
  • 110(4)
  • 120(1)
  • 130(4)
  • 150(1)
  • 160(4)
  • 180(3)
  • 200(1)
  • 210(1)
  • 230(1)
  • 255(1)
有効長(mm)
  • 260
  • 15(8)
  • 40(7)
  • 50(7)
  • 60(6)
  • 80(12)
  • 100(6)
  • 110(6)
  • 130(60)
  • 135(27)
  • 150(58)
  • 160(13)
  • 170(8)
  • 180(9)
  • 200(27)
  • 220(6)
  • 250(55)
  • 300(22)
  • 360(12)
  • 370(27)
全長(mm)
  • 313(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コアドリルとは、建物の壁などに配管用の穴をあけたりするのに用いられる工具です。ツイストドリルなども壁に穴をあけるのに使われますが、コアドリルは工具の中心部が空洞で外周のみの刃なので、穴の外周部のみを削り取ります。ツイストドリルなどと比べると削る部分が少なくなるため、大きな穴を短時間であけるには、コアドリルが最適。コアドリルの材質や刃のつけ方によって、鉄筋コンクリート、モルタル、ブロック、木材など得意とする被切削材が異なるため、最適なドリルを選択することが必要です。切削時に水が必要な湿式と、水なしで切削できる乾式があります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドM Hakken(コンセック)コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドMHakken(コンセック)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
全スパナ掛け寸法:32mm。 ビット噛み込み時に対応した「ハヤヌキ」タイプはΦ75以上です。
用途※有効長にはチップの高さは含まれていません。全長は新品時のチップ先端長です。有効長(mm)260全長(mm)313仕様Cロッドねじ適合機種SPJ、SPFシリーズ
一本物コアビット Cロット ニシノ一本物コアビット Cロットニシノ
15,980税込17,578
1本
6日以内出荷
ダイヤモンドコアビットは 最新レーザー溶接機を導入チップの接着強度が さらにアップパイプ薄肉化や穴あけ切削のスピードアップ、 コアビットのチップ飛び、軽量化、長寿命化など 最新レーザー溶接機加工技術でお客様ニーズにお応えしています。
用途鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用(110mm以上)。ブルーねじCロット有効長(mm)260
一本物コアビット M27 ニシノ一本物コアビット M27ニシノ
15,980税込17,578
1本
6日以内出荷
ダイヤモンドコアビットは 最新レーザー溶接機を導入チップの接着強度が さらにアップパイプ薄肉化や穴あけ切削のスピードアップ、 コアビットのチップ飛び、軽量化、長寿命化など 最新レーザー溶接機加工技術でお客様ニーズにお応えしています。
用途鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用(110mm以上)。ブルーねじM27有効長(mm)260
一本物コアビット Aロット ニシノ一本物コアビット Aロットニシノ
15,980税込17,578
1本
6日以内出荷
ダイヤモンドコアビットは 最新レーザー溶接機を導入チップの接着強度が さらにアップパイプ薄肉化や穴あけ切削のスピードアップ、 コアビットのチップ飛び、軽量化、長寿命化など 最新レーザー溶接機加工技術でお客様ニーズにお応えしています。
用途鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用(110mm以上)。ブルーねじAロット
スタンダードONE M27ネジ ボンドM Φ90x260L Hakken(コンセック)スタンダードONE M27ネジ ボンドM Φ90x260LHakken(コンセック)
22,980税込25,278
1本
6日以内出荷
全長(mm)313内径(Φmm)83.6外径(Φmm)90有効長(mm)260

ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コアドリル