絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 4
- 21(159)
- 22(191)
- 25(245)
- 27(183)
- 29(188)
- 32(289)
- 33(162)
- 35(253)
- 38(256)
- 40(179)
- 45(184)
- 50(210)
- 60(179)
- 65(251)
- 70(186)
- 75(188)
- 80(196)
- 100(169)
- 110(164)
- 120(162)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
有効長(mm)
- 5(1)
- 10(1)
- 35(2)
- 45(2)
- 90(2)
シャンク径(Φmm)
- 2.35(1)
- 3(2)
- 6.35(1)
全長(mm)
- 40(1)
- 41(2)
- 45(1)
- 50(1)
- 69.5(1)
- 90(2)
- 150(2)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- ハウスビーエム(1)
- ミスターマイスター(1)
- ミニター(1)
- ミヤナガ(4)
- ユニカ(2)
- 呉英製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。

充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)
BOSCH(ボッシュ)(27件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から3日以内出荷6.35mm六角軸シャンクを採用。 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。 位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル材質刃部:高密度超硬チップシャンク6.35mm六角軸
振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)
BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷から4日以内出荷6.35mm六角軸シャンクを採用。 インパクトドライバーでも、振動ドリルでも使用可能な二刀流です。 理想的な先端角度、回転方向に湾曲した鎌形のチップ形状、鋭いエッジにより、正確な位置決めとスピーディーな穴あけが可能となりました。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 フルート形状を細径、太径でデザインを変えることにより、理想的に切り粉を排出。高い耐久性も実現しました。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。用途コンクリート、モルタル、(石材)への穴あけ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼シャンク6.35mm六角軸
タイル用ダイヤドリル アクアショットセット
ミヤナガ¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から7日以内出荷適合機種充電インパクトシャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)35材質(刃)ダイヤ、特殊鋼
磁気ボール盤カッター メタルボーラーミニ センタードリル式充電シャンク(HiKOKI・日東工器用)
ミヤナガ¥4,998税込¥5,4981本当日出荷MBミニHiKOKI・日東用カッターに取り付けて使用します。センタードリル式です。用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。トラスコ品番268-4360全長(mm)69.5シャンク径(Φmm)6.35刃径(Φmm)4適合材鉄板、ステンレス板、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)RoHS指令(10物質対応)対応
ダイアモンドコアドリルセット(G)
ミスターマイスター¥21,980税込¥24,1781セット(5本)7日以内出荷ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドコアドリルビット。 ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンドコアドリルです。全長(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスホルソー センタドリル
ハウスビーエム(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771本当日出荷コードレスホルソー用HSSセンタードリル12Φ~36Φ用です。 バイメタルホルソーJ型用HSSセンタードリル12Φ~14Φ用です。トラスコ品番469-7049適合機種BMC-12~36全長(mm)50質量(g)4刃径(Φmm)4材質(刃)高速度鋼
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
ホールソー・コアドリル の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら