絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 4
- 25(91)
- 29(83)
- 32(134)
- 35(95)
- 38(117)
- 45(85)
- 50(103)
- 60(99)
- 65(152)
- 70(123)
- 75(125)
- 80(143)
- 90(108)
- 100(108)
- 110(128)
- 120(121)
- 130(98)
- 150(91)
- 160(108)
- 170(91)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
有効長(mm)
- 5(1)
- 10(1)
- 45(2)
- 90(2)
全長(mm)
- 40(1)
- 45(1)
- 90(2)
- 150(2)
シャンク径(Φmm)
- 2.35(1)
- 3(2)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- ミスターマイスター(1)
- ミニター(1)
- 呉英製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
コアドリルとは、建物の壁などに配管用の穴をあけたりするのに用いられる工具です。ツイストドリルなども壁に穴をあけるのに使われますが、コアドリルは工具の中心部が空洞で外周のみの刃なので、穴の外周部のみを削り取ります。ツイストドリルなどと比べると削る部分が少なくなるため、大きな穴を短時間であけるには、コアドリルが最適。コアドリルの材質や刃のつけ方によって、鉄筋コンクリート、モルタル、ブロック、木材など得意とする被切削材が異なるため、最適なドリルを選択することが必要です。切削時に水が必要な湿式と、水なしで切削できる乾式があります。
商品豆知識

充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)
BOSCH(ボッシュ)(27件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から3日以内出荷6.35mm六角軸シャンクを採用。 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。 位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル材質刃部:高密度超硬チップシャンク6.35mm六角軸
振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)
BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷から4日以内出荷6.35mm六角軸シャンクを採用。 インパクトドライバーでも、振動ドリルでも使用可能な二刀流です。 理想的な先端角度、回転方向に湾曲した鎌形のチップ形状、鋭いエッジにより、正確な位置決めとスピーディーな穴あけが可能となりました。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 フルート形状を細径、太径でデザインを変えることにより、理想的に切り粉を排出。高い耐久性も実現しました。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。用途コンクリート、モルタル、(石材)への穴あけ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼シャンク6.35mm六角軸
ダイアモンドコアドリルセット(G)
ミスターマイスター¥21,980税込¥24,1781セット(5本)7日以内出荷ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドコアドリルビット。 ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンドコアドリルです。全長(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
コアドリル の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら













![変換レジューサー アクティブ[切削工具] 変換レジューサー アクティブ[切削工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07601077-261119-02.jpg)