絞り込み
ブランド
  • エスコ(1)
  • 大見工業(1)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • ミヤナガ(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
ホールソー外径(Φmm)
  • 8(1)
  • 53(1)
有効長(mm)
  • 44(1)
  • 52(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 9.5(1)
  • 31(1)
全長(mm)
  • 125
  • 52(18)
  • 60(7)
  • 68(22)
  • 75(9)
  • 83(58)
  • 84(13)
  • 96(16)
  • 100(9)
  • 105(33)
  • 107(36)
  • 108(6)
  • 111(8)
  • 112(16)
  • 115(18)
  • 118(6)
  • 150(6)
  • 160(14)
  • 283(7)
  • 300(13)
  • 310(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センタードリル 大見工業センタードリル大見工業
1,898税込2,088
1本
当日出荷
デュアル・ホールカッター用
刃径(Φmm)8シャンク径(Φmm)6全長(mm)125トラスコ品番353-6521質量(g)40
CKシャンク BIG DAISHOWACKシャンクBIG DAISHOWA
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
メタルボーラー部品 ミヤナガメタルボーラー部品ミヤナガ
7,498税込8,248
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸付きホールソー エスコ軸付きホールソーエスコ
3,150税込3,465
1本(1本)
3日以内出荷
バイメタル構造で、耐久性に優れ、ステンレスの切断も可能です。インパクト軸には対応していません。部品提供はパイロットドリルのみとなります。耐久性があり切削が早く万能。高速度鋼歯が破損を防ぎ寿命を延ばします。高トルクによるダメージを抑えます。
用途鉄(~5mm)・ステンレス(~2mm)・木材(釘・ビス入り)・竹・非鉄金属、軽天・複合材・化粧ボード・塩ビ管(排水マス)・木質/金属系サイディング(窯業系サイディングは除く)仕様【交換用パイロットドリル】EA823LX-1材質【刃先】M42コバルトハイス【胴部】特殊スプリング鋼寸法(mm)35全長(mm)125刃長(mm)52有効長(mm)44六角シャンク径(Φmm)9.5
SDSプラスアーバー SIGNET(シグネット)SDSプラスアーバーSIGNET(シグネット)
2,098税込2,308
1個
翌日出荷
各社替刃式ホールソーカッターに対応したシャンクアーバー
ビット寸法(mm)(ドリル)75ドリル先端角度(°)(センター)135
ホールソー・コアドリル