ホールソー・コアドリル :「クシ」の検索結果

ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリクリックシャンク
用途ブロック、モルタルなどへの穴 あけに 仕様●有効長:170mm(カッター長:200mm)●刃先外径:25mm●適合電動工具:振動ドリル、ハンマードリル アズワン品番65-2229-99
1本
8,370 税込9,207
翌日出荷

ポリクリックシャンク
用途ブロック、モルタルなどへの穴あけに 仕様●有効長:170mm(カッター長:200mm)●刃先外径:25mm●シャンク形状:ストレートシャンク●シャンク径:10mm●適合電動工具:振動ドリル、ハンマードリル アズワン品番65-2229-97
1本
15,300 税込16,830
翌日出荷

ポリクリックシャンク
用途ブロック、モルタルなどへの穴 あけに 仕様●有効長:170mm(カッター長:200mm)●刃先外径:25mm●シャンク形状:SDSシャンク●適合電動工具:振動ドリル、ハンマードリル アズワン品番65-2229-98
1本
15,300 税込16,830
翌日出荷

回転専用 ポリクリックシャンク ALCの補強鉄筋もスムーズに切断する安全設計 湿ったALC材にはガルバリウム鋼板用コアドリルをご使用ください
1本
14,800 税込16,280
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転専用、ポリクリックシャンク、ALCの補強鉄筋もスムーズに切断する安全設計、刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋(Φ8程度)を安全に切断できます。
仕様●メーカー:ミヤナガ●型番:PCALC55●刃先外径:55mm●有効長:130mm●刃長:160mm●シャンク形状:ストレートシャンク●替シャンク:EA822A-6 アズワン品番68-1856-73
1本
18,300 税込20,130
3日以内出荷

ポリクリックシャンクの替シャンクとしてご使用いただけます。
用途EA822A-50~EA822A-65用SDSシャンクEA822E-50~EA822E-65用SDSシャンクEA820CA-50~EA820CA-110用SDSシャンク 仕様●適用ホルソー径:50mm以上●シャンク:SDSプラス アズワン品番65-2230-11
1本
8,450 税込9,295
翌日出荷

回転専用、ポリクリックシャンク、ALCの補強鉄筋もスムーズに切断する安全設計、刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋(Φ8程度)を安全に切断できます。湿ったALC材にはガルバリウム鋼板用コアドリルをご使用ください。
1本
14,800 税込16,280
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。回転モードで使用。ワンタッチ式アーバー。センタードリルをワンタッチで交換可能。チャック式回転ドリルに取付。アーバーの設計変更により、従来のセンタードリルは装着することができません。
長さ(mm)アーバー:85 全長(mm)142 質量(g)280 適合サイズ(mm)ホールソー:32~152 最大外径(mm)35 シャンクサイズ(mm)六角:13
1個
3,080 税込3,388
翌日出荷

セット内容:ホルソー×6本、シャンクS(センタードリル付)×1本、センタードリル×2本。回転専用。ポリクリックシャンク。超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。カッターのみの交換で経済的。カッターはワンタッチでシャンクに取付可能。シャンク重量が軽く、作業性に優れています。安全性を考えた切り込み量設定方式。切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付。
用途FRP、樹脂板等への穴あけ作業に 有効長(mm)4 シャンクEA822A-5(ストレートシャンク) 刃先(mm)径:21・27・33(各2本) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×185×100 シャンク径(mm)10 センタードリル径(Φmm)EA822A-1(8×70)
1セット
30,600 税込33,660
翌日出荷