5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃厚1mmでスムーズな切れ味。 ストッパー部をなくし、貫通作業もスムーズに行えます。 段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上。
1セット(5本)
13,800 税込15,180
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転専用 シャンク、センタードリルは別売です。 超硬刃先でステンレス等の被削材へ穴あけ可能 厚さ4mmまでの材料を楽々穴あけ 高回転の電動工具が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが可能 切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付 安全性を考えた切り込み量設定方式
1本
2,520 税込2,772
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

厚みのある金属サンドイッチパネルの穴あけが可能。別売りのガイドバー(EA820DE-3)を使用することにより、厚さ130mmまでの金属サンドイッチパネルへの穴あけが可能。刃のみの交換で経済的。
有効長(mm)130 カッター長(mm)160
1個
14,600 税込16,060
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品替刃(EA827DD-1)×2枚 材質本体:ABS樹脂、 刃:ハイカーボンステンレス鋼 全長(mm)153 刃幅(mm)Φ18 刃厚(mm)0.3 能力(mm2)Φ40~220
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

セット内容:ホールソー×5本。鋼板、ステンレス板から合成樹脂板までの穴あけが可能。回転専用。収納ケース付。厚み4mm以下の被切削材をラクラク穴あけ。ハイス刃に比べて、高回転の電動工具が使用でき、スピーディーな穴あけが可能。ステンレスもスムーズな穴あけができます。標準装備のセンタードリル(コバルトハイス)は、板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに使用できます。別売の超硬チップ付センタードリルを使用すれば、板厚4mmまでのFRPや合成樹脂板などへの穴あけに使用できます。
シャンク径(Φmm)25・28・30・32・50:10mm 有効長(mm)4 刃先(mm)径:25・28・30・32・50 センタードリル径(Φmm)コバルトハイス(5.9×48L)
1セット
39,900 税込43,890
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング