ホールソー・コアドリル :「金属切断用」の検索結果

ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等 SL 有効切断能力(mm)金属3.2 被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。 使用工具電気ドリル、ボール盤 刃厚(mm)1.07
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等 シャンク径(Φmm)12(No.7) 有効長(最大切り込み深さ)(mm)27 使用工具電気ドリル、ボール盤 全長(mm)122 SL 有効切断能力(mm)金属3.2 被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等 有効長(最大切り込み深さ)(mm)27 全長(mm)122 SL 有効切断能力(mm)金属3.2 被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。 使用工具電気ドリル、ボール盤 刃厚(mm)1.07 切削幅(mm)2.07(あさり含む)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等 シャンク径(Φmm)12(No.7) 全長(mm)122 SL 有効切断能力(mm)金属3.2 被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)