- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ホルダ
- 16ページ目
16ページ目: ホルダ
商品豆知識
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
高速、高送りによる高能率化を実現!。容易なインサート交換。モジュラー式エクステンション・アーバと刃振れ調整機構付シャンクの組合せで、突出し長さの自由度も高い。センターボルト1本によるクランプが可能で作業効率が向上。高トルク(高負荷)加工に対応。
テスタロッサ50 Φ6~Φ140ボーリングキット。Φ6~140mmのボーリングでレイアウト変更可能な全てのアクセサリーのセット。TRM50ヘッドは高精度構造・仕上げ2μ調整。インサートチップはISO規格。1本のレンチで脱着が可能。L/D=6.3まで安全に組み合せ可能
用途ボーリング加工用
適合範囲(mm)Φ6~Φ140
関連資料(0.63MB)
1セット
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
その他【DCONMS】63、【DMIN】190、【LF】130、【MIID_2】6V-TOMG2506 、【RE】0.8、【SS】C6、【WF】0
RoHS指令(10物質対応)対応
MIID6C-TOMG2506
CSPTRUE
1個
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
台形ねじ加工用タップです。
仕様ノンコート
トラスコ品番825-9398
全長(mm)175
呼び寸法TR12×3
下穴径(Φmm)9.25
山数12
ねじ長さ(mm)90
シャンク径(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部(mm)6.2
1個
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
ユニークなDXポジエンゲージ機構によりチップを確実に固定し、高いプロセス信頼性および低い工具コスト。開閉可能な軸方向クーラント出口により、止まり穴加工においても確実な切りくず排出です。
用途内径溝加工用。
品名Walter Cut ボーリングバー
適合チップDX18・・
自動盤向け クイックチェンジ仕様の高剛性ヘッド交換式工具です。
用途ヘッド、突切・溝入加工用。
ヘッド長(mm)LH:20
歩留まり向上に最適な、ブレーカ付で最もスリムな突切/溝入工具です。
用途突切・溝入加工用。
ヘッド長(mm)LH:15.6
スイス型自動盤用、高精度縦置き突切・溝入工具です。
用途突切・溝入加工用。
ヘッド長(mm)LH:16
用途ホルダ(GH222)/ブレード(GS222)用
材質超硬
機能長さ(mm)LF:22
小径の内径加工を高品位に行うことができます。2つの切刃で経済的です。
用途内径加工用。
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
ホルダ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。