- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ホルダ
- 39ページ目
39ページ目: ホルダ
商品豆知識
独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)。逃げ面、すくい面双方にクーラントを供給するため、チップ寿命延長と切りくず分断に効果絶大です。
Tレールインターフェイスにより拘束面のダレが少なく、長時間加工精度を維持します。チップの高い安定性により、刃先のブレが少なく、高精度の加工が可能です。高精度クーラント仕様
低切削抵抗の内径ボーリングバイトです。内部クーラントにより、チップ寿命の延長と良好な切りくず処理が可能です。高い工具剛性により、突出しの長い加工でも安定した加工が可能です。
用途バックボーリング加工に。
コロマントキャプトクランプホルダ付きボーリングバイト。防振機構付きで、長い突出しでもびびりにくい。コロマントキャプトの高精度、高剛性やクイックチェンジの利点を適用可能。
用途あらゆる被削材の内径旋削加工に。突出しの長い内径加工に。
1本
¥1,298,000
税込¥1,427,800
翌々日出荷
内部給油で非常に安定した高剛性システムです。軸方向、径方向双方に調整可能です。
用途大径精密ボーリング加工用。
高能率ボーリング工具です。内部給油により、良好な切りくず排出が可能です。軸方向、径方向双方に調整可能です。
用途大径荒ボーリング加工用。
非常に高い剛性のねじ切りシャンクバイトです。iLockインターフェースにより、ねじ切り加工時のチップの動きを抑制し、チップの安定性・正確性を保証し優れた仕上げ面と繰返し精度を実現します。
用途外径ねじ切り加工用。
レールロックで高いクランプ剛性があります。1コーナ仕様です。
用途突切り、溝入れ加工用。コロマントキャプト仕様
高いクランプ剛性の突切り・溝入れ工具です。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)。逃げ面、すくい面双方にクーラントを供給するため、チップ寿命延長と切りくず分断に効果絶大です。
用途端面溝入れ加工用
高いクランプ剛性の突切り・溝入れ工具です。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)。逃げ面、すくい面双方にクーラントを供給するため、チップ寿命延長と切りくず分断に効果絶大です。
用途突切り・溝入れ加工用に。小型旋盤用
1本
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
高いクランプ剛性の突切り・溝入れ工具です。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)。逃げ面、すくい面双方にクーラントを供給するため、チップ寿命延長と切りくず分断に効果絶大です。
用途深い突切り、溝入れ加工用。角シャンクホルダ
1本
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
レールロックで高いクランプ剛性があります。1コーナ仕様です。
用途深い突切り、溝入れ加工用。コロターンSL仕様
優れた剛性の旋削用ダブルクランプカッティングヘッド。内部クーラント対応。高い工具剛性
用途ネガチップ対応。荒加工から仕上げ加工まで対応
ヘッド交換式エンドミルのため、様々なヘッドによる多彩な加工が可能です。テーパねじと二面拘束システムにより、高い精度と剛性があります。
用途コロマントEH用ホルダ。マシニングセンタや複合加工機でのフライス加工全般に。
外径、端面、ぬすみの加工がすべて行え、従来方向の旋削加工だけでなく、プライムターニングでの大幅な高送り加工を可能とする革新的な工具です。
用途旋削加工用。コロマントキャプト仕様
仕様●クーラント供給プロパティ:True●マスターインサート記号:MFGR10-200-020●最小端面溝加工径(Φmm):10
最小加工径(Φmm)10
最大溝深さ(mm)9
首下長(mm)27
入口径(Φmm)クーラント:6.9
RoHS指令(10物質対応)対応
機能幅(mm)5
記号【マスターインサート】VBGT110302
勝手L
首下長(mm)19.5
コーナーR(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント【供給プロパティ】TRUE
記号【マスターインサート】JXTG12FR-60
勝手L
首下長(mm)19.5
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント【供給プロパティ】TRUE
記号【マスターインサート】DCGT11T302
勝手L
首下長(mm)19.5
コーナーR(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント【供給プロパティ】TRUE
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
ホルダ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。