4,328件中 1,561~1,600件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
記号【マスターインサート】DXGU070302L 勝手L 首下長(mm)19.5 コーナーR(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 クーラント【供給プロパティ】TRUE
1本
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

勝手L 首下長(mm)19.5 コーナーR(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 クーラント【供給プロパティ】TRUE
1本
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

記号【マスターインサート】DCGT11T302 勝手L 首下長(mm)19.5 コーナーR(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 クーラント【供給プロパティ】TRUE
1本
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

記号【マスターインサート】VXGU09T202L 勝手L 首下長(mm)19.5 コーナーR(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 クーラント【供給プロパティ】TRUE
1本
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

記号【マスターインサート】DCGT11T302 勝手L 首下長(mm)19.5 コーナーR(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 クーラント【供給プロパティ】TRUE
1本
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ 板バイト用ツールブロック。インサート座は左右2カ所に設置。突出し長さの調整が可能。外部給油式と内部給油式を規格化。ツールブロックには、6つのクーラント接続口と2 つのクーラント出口を設置。お客さまがご使用中の機械取り付けに合わせて、クーラントホースを取り付けることが可能です。また切削油を多量に噴出できるクーラント機構が、冷却や切りくずの排出などをサポートします。
用途外径 溝入れ・突切り加工 勝手勝手なし クランプねじ:HSC06020 レンチHKY50R RoHS指令(10物質対応)対応 クーラント穴あり 圧力(MPa)推奨最大クーラント:7
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高信頼のインサートクランプ:凸面受けにより、高精度にクランプ。セーフティ・キーにより、インサートの動きをロック。高剛性ホルダを採用:GYシリーズと同様の高剛性ホルダにより、びびり振動やたわみが抑制され、仕上げ面の向上や芯残りが減少します。
用途外径 溝入れ・突切り加工 タイプ一体型ホルダ 刃先角度(°)0 レンチGWY39L RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

寿命で使いやすい、溝入れ突切りバイト。強固に取り付けられるクランプ機構:3 つの広い拘束面に、刃先から末広がりのテーパ角度を付けたことで、インサートが抜けにくいクランプ機構を形成。より安定した加工を実現するために、板バイトには頑強な特殊合金鋼を採用しました。またインサートは専用レンチひとつで、簡単に取り付けることができます。外部給油式と内部給油式(クーラント穴あり)を規格化。クーラント出口が2つある内部給油に対応した板バイトは、すくい面と逃げ面の両側から同時に給油。効果的に切れ刃を冷却できるので、耐摩耗性が向上します。また耐圧は最大7MPaで、通常の油圧にも、高圧クーラントにも対応可能です。
用途外径 溝入れ・突切り加工 レンチGWY39L RoHS指令(10物質対応)対応 クーラント穴あり 圧力(MPa)推奨最大クーラント:7
1枚
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様マスターインサート記号:CCMT060204 切刃長さ(mm)55 最小加工径(Φmm)25 本体長さ(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 機能幅(mm)16
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

仕様クーラント供給プロパティ:TRUE 記号マスターインサート:VGP10-100F-000 最大切削幅(mm)1 首下長(mm)17 ホルダーQC-10... 刃先(mm)高さ:10 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CWN(mm)0.5
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様クーラント供給プロパティ:TRUE 全幅(mm)13 記号マスターインサート:DCGT070202 勝手R 首下長(mm)17 ホルダーQC-10... コーナーR(mm)0.2 刃先(mm)高さ:10 RoHS指令(10物質対応)対応 機能幅(mm)5 FIG1
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

仕様クーラント供給プロパティ:TRUE 全幅(mm)13 記号マスターインサート:WXGU040302L 勝手R 首下長(mm)17 ホルダーQC-10... コーナーR(mm)0.2 刃先(mm)高さ:10 RoHS指令(10物質対応)対応 機能幅(mm)5 FIG1
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

仕様クーラント供給プロパティ:TRUE 全幅(mm)13 記号マスターインサート:DXGU070302L 勝手R 首下長(mm)17 ホルダーQC-10... コーナーR(mm)0.2 刃先(mm)高さ:10 RoHS指令(10物質対応)対応 機能幅(mm)5 FIG1
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

全幅(mm)13 記号マスターインサート:CCGT060202 勝手R 首下長(mm)17 ホルダーQC-10... コーナーR(mm)0.2 刃先(mm)高さ:10 RoHS指令(10物質対応)対応 機能幅(mm)5 FIG1
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

仕様クーラント供給プロパティ:TRUE 適合ツールQC10... 全幅(mm)13 切刃長さ(mm)83 シャンク幅(mm)12 シャンク高さ(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 FIG2
1本
25,980 税込28,578
3日以内出荷

全幅(mm)13 ホルダーQC-10... 刃先(mm)高さ:10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様クーラント供給プロパティ:TRUE 全幅(mm)13 記号マスターインサート:J10ER005BF 勝手R 首下長(mm)17 ホルダーQC-10... 刃先(mm)高さ:10 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)3 機能幅(mm)2.5 FIG1
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

仕様クーラント供給プロパティ:TRUE 全幅(mm)13 記号マスターインサート:11ERA60 勝手R 首下長(mm)17 ホルダーQC-10... 刃先(mm)高さ:10 RoHS指令(10物質対応)対応 機能幅(mm)5
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

仕様クーラント供給プロパティ:TRUE 全幅(mm)13 記号マスターインサート:VXGU09T202L 勝手R 首下長(mm)17 ホルダーQC-10... コーナーR(mm)0.2 刃先(mm)高さ:10 RoHS指令(10物質対応)対応 機能幅(mm)5 FIG1
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

適合ツールQC10... 本体外径(Φmm)27 シャンク幅(mm)24 シャンク高さ(mm)24 本体長さ(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷

仕様クーラント供給プロパティ:TRUE 全幅(mm)13 記号マスターインサート:VXGU09T202L 勝手R 首下長(mm)17.5 ホルダーQC-10... コーナーR(mm)0.2 刃先(mm)高さ:10 RoHS指令(10物質対応)対応 機能幅(mm)5
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

仕様クーラント供給プロパティ:TRUE 全幅(mm)13 記号マスターインサート:DXGU070302L 勝手R 首下長(mm)17 ホルダーQC-10... コーナーR(mm)0.2 刃先(mm)高さ:10 RoHS指令(10物質対応)対応 機能幅(mm)6
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

仕様クーラント供給プロパティ:TRUE RoHS指令(10物質対応)対応
1本
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切刃長さ(mm)157 首下長(mm)63 シャンク幅(mm)32 シャンク高さ(mm)32 最大突切り径(mm)102 刃先(mm)高さ:32 RoHS指令(10物質対応)対応 機能幅(mm)32.4
1本
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイ外径用ホルダ JS-SDUCL
RoHS
切刃長さ(mm)125 記号マスターインサート:DCGT11T308 勝手L シャンク幅(mm)24 シャンク高さ(mm)24 コーナーR(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)12.5 機械側接続径(mm)25 機能幅(mm)12
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷

タンガロイクランプピン
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

タンガロイ締付けねじ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイホルダ用部品
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
92 税込101
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質は特殊合金鋼。平目用ホルダー。ローレット(中目)、ローレット取付用ピン付。ローレットの芯の高さはホルダーシャンク部の高さと同じで非常に使いやすいホルダーです。
加工能力(mm)10~250
1個
13,800 税込15,180
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

靭性と耐摩耗性に優れています。
トラスコ品番270-1073 材質合金工具鋼(SKS31) 幅(mm)6.35 穴径(Φmm)4.76 ピッチ(mm)1.59 山数16 目の粗さ荒目 外径(Φmm)19.2 適合ホルダKHS1 RoHS指令(10物質対応)対応 モジュール(mm)0.51
1個
789 税込868
当日出荷

靭性と耐摩耗性に優れています。
材質合金工具鋼(SKS31) 幅(mm)6.35 穴径(Φmm)4.76 外径(Φmm)19.2 適合ホルダKHS RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
89 税込98
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
72 税込79
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個ほか
34,980 税込38,478
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

寸法H(mm)25.0 寸法B(mm)25.0 勝手勝手なし RoHS指令(10物質対応)対応 寸法HF(mm)25.0
1本
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)