- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ホルダ
- 45ページ目
45ページ目: ホルダ
商品豆知識
荒加工(MT-DE11・正転)と仕上げ加工(MT-DE07・逆転)を1本のホルダーで行える画期的な構造
制約がある自動旋盤のL型のくし刃型刃物台を有効利用する事を実現
旋削加工に最適なブレーカーの開発により、高能率・長寿命を実現
オフセットタイプは刃先位置を変える事によりワークをガイドプッシュまで戻さずに加工できるため、切屑がガイドプッシュに入り込む事による破損の恐れもなく、専用のインサートの効果と相まって、切屑の排出性も良好で安定した加工を実現します。
刃数2
寸法L1(mm)120
寸法L2(mm)20
寸法h(mm)16
寸法C(mm)15
シャンクNo.K32-Q12-20
ボーリング範囲(Φmm)15.9~20.2
有効ボーリング長(mm)38
ヘッドNo.12-ZMAC16-45V
チップNo.3MP-C、B
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
チップ用ZMAC-Vモジュラーヘッドになります。
標準でオイルホール仕様です。
質量(kg)0.4
寸法C(Φmm)19
ボーリング範囲(Φmm)19.8~25.2
有効ボーリング長(mm)40
ユニットNo.M 2HZ- 20V
チップNo.3MP-C、B
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
アキシャルアジャスト機構付で、ステップカットが可能です。
カートリッジを選択することで、貫通穴(Aタイプ)、止まり穴(Eタイプ)の加工に対応します。
用途荒加工用。
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具
最小下穴径(Φmm)0.2
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具
寸法b1(mm)16
寸法l2(mm)17
寸法f1(mm)7.5
最小下穴径(Φmm)0.2
V型六面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具
寸法d(mm)16
溝深さ(mm)6
寸法h(mm)15
寸法l4(mm)50
最小下穴径(Φmm)14
最大溝幅(mm)3
V型六面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具
最大溝深さ(mm)8
寸法l4(mm)50
最小下穴径(Φmm)18
最大溝幅(mm)2.0-3.0
V型六面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具
寸法d(mm)12
最大溝深さ(mm)3.5
最大溝幅(mm)3
V型六面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具
寸法d(mm)12
最大溝深さ(mm)3
最小下穴径(Φmm)9
最大溝幅(mm)3
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具
寸法d(mm)16
溝幅(mm)2-3
溝深さ(mm)20
寸法h(mm)14
寸法l1(mm)85
寸法l3(mm)59
寸法l4(mm)50
最小外径(mm)15
1本
¥51,980
税込¥57,178
10日以内出荷
V型六面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具
寸法d(mm)12
最大溝深さ(mm)2
寸法h(mm)11
寸法l4(mm)45
最小下穴径(Φmm)7
最大溝幅(mm)2
V型六面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具
寸法d(mm)12
最大溝深さ(mm)0.8
寸法h(mm)11
最小下穴径(Φmm)6
最大溝幅(mm)1.5
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具
最小下穴径(Φmm)0.2
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具
寸法b1(mm)16
寸法l2(mm)17
寸法f1(mm)7.5
最小下穴径(Φmm)0.2
V型六面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具
最大溝深さ(mm)8
寸法l4(mm)50
最小下穴径(Φmm)18
最大溝幅(mm)2.0-3.0
V型六面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具
寸法d(mm)12
最大溝深さ(mm)3.5
最大溝幅(mm)3
V型六面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具
最小下穴径(Φmm)9
最大溝深さ(mm)3
最大溝幅(mm)3
寸法d(mm)12
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具
寸法d(mm)16
溝幅(mm)2-3
溝深さ(mm)20
寸法h(mm)14
寸法l1(mm)85
寸法l3(mm)59
寸法l4(mm)50
最小外径(mm)15
1本
¥51,980
税込¥57,178
15日以内出荷
V型六面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具
寸法d(mm)12
最大溝深さ(mm)0.8
寸法h(mm)11
最小下穴径(Φmm)6
最大溝幅(mm)1.5
V型六面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具
最小下穴径(Φmm)16
溝深さ(mm)4.3
最大溝幅(mm)4
寸法d1(mm)11
V型六面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具
溝深さ(mm)6.5
最小下穴径(Φmm)14
最大溝幅(mm)3
V型六面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具
最大溝深さ(mm)2.3
最小下穴径(Φmm)11
最大溝幅(mm)3
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具
最小下穴径(Φmm)6
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具
最小下穴径(Φmm)6
最大溝幅(mm)2
首径(mm)10
取付ねじチップ:SR-S11
油穴有
レンチSR-K11
チップタイプT10
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
ホルダ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。