商品豆知識
小径の内径加工を高品位に行うことができます。2つの切刃で経済的です。
用途内径加工用。
寸法LH(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
MIIDVNMG160408
CSPTRUE
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
適合機種旋盤
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4)
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
適合機種旋盤
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4)
JIS規格22形
靭性と耐摩耗性に優れています。
仕様目:荒目
材質合金工具鋼(SKS31)
幅(mm)6.35
適合ホルダKHS
外径(mm)19.2
穴径(mm)4.76
RoHS指令(10物質対応)対応
超高送り加工により、面取り加工の大幅な時間短縮が可能。表面取り、裏面取り、正面フライスと様々な加工に対応。
型式チップ:CM03…
刃数3枚
H23.2min
H10.7min
ΦD17.4
面取径D(Φmm)10max、8min
ΦDs10
ΦDc10.5
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途アルミ加工用。
材種IC08
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途アルミ加工用。
材種IC08
優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。
用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。
材種H13A
コロターンXS、インサートバー。コーティング超硬。小径加工用ボーリングバイト
用途端面溝入れ加工用
材種1025
独自の締結システムが実現した信頼の溝入れ加工。高信頼のインサートクランプ:セーフティ・キーにより、インサートの動きをロックします。凸曲面受けにより、高精度にクランプします。小物高精度加工用ホルダ:高剛性を極めた新形状で、振動・寸法変化を抑え、突切り加工時のトラブルを解決。使用機械のツーリングに適した突き出し量:ヘッド長さは、CNC自動盤のくし刃機、タレット機の最大加工径に対応しています。強固な上あご:より強固に進化した上あごは、びびり振動を低減します。変動しない下あご:切削中の負荷(切削抵抗)により、加工中でのインサートの芯が下がる現象を大幅に抑制します。インサート装着の強化:インサートの装着面積を拡大することで、被削材形状の変形(たわみ)を抑制します。
用途溝入れ・突切り旋削加工
ホルダー一体型
刃先角度(°)0
RoHS指令(10物質対応)対応
独自の締結システムが実現した信頼の溝入れ加工。高信頼のインサートクランプ:セーフティ・キーにより、インサートの動きをロックします。凸曲面受けにより、高精度にクランプします。びびり・ブレの解消で従来モジュラー型より仕上げ面粗さのグレードが向上。GYシリーズは一体型溝入れ工具と同等な剛性を実現。
用途溝入れ・突切り旋削加工
勝手左勝手
ホルダー一体型
刃先角度(°)0
RoHS指令(10物質対応)対応
外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ 板バイト用ツールブロック。インサート座は左右2カ所に設置。突出し長さの調整が可能。外部給油式と内部給油式を規格化。
用途外径 溝入れ・突切り加工
勝手勝手なし
クランプねじ:HSC06020
レンチHKY50R
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント穴なし
仕様インサートシートサイズコード:S2、クーラント供給プロパティ:TRUE
切刃長さ(mm)100
記号マスターインサート:DGS2S-010
刃幅(mm)溝入れ:2
勝手R
最大溝深さ(mm)3
首下長(mm)22
シャンク高さ(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
機械側接続径(mm)10
機能幅(mm)8.4
最小加工径12
1本
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
新設計の高剛性クランプ機能を備えたシリーズ。直径Φ12mm以下の小型部品の溝入れ・ねじ切り加工に最適。
用途外径溝入れ・ねじ切りバイト
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CWX(mm)1
独自のクランプ機構採用の新多機能工具シリーズ。直径 Φ12 mm 以下の小型部品加工に最適。
用途突切り、前挽き用バイト
RoHS指令(10物質対応)対応
径調整した値を、0.001 mm 単位で高精度径表記。
実際の調整量を計測、ディスプレイ表記はバックラッシュなし。
測定姿勢に対応するために、ディスプレイ表記の上下を変更可能。
表記寸法はミリ、インチ単位に変更可能。
電源は単3電池を使用。
ディスプレイユニット本体は磁力で工具本体からの落下を防止。
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)11.0
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)8.30
使用インサートTCIG10...
寸法CWX(mm)2.50
寸法DCONMS(mm)12.000
寸法SSC(mm)10
寸法CWN(mm)1.50
V型六面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具
寸法d(mm)12
最大溝深さ(mm)2
寸法h(mm)11
寸法l4(mm)45
最小下穴径(Φmm)7
最大溝幅(mm)2
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
ホルダ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。