ホルダ :「回転」の検索結果
ホルダとは、チップを取り付けて切削加工を行うための工具です。ホルダ本体に三角形やひし形、正四角形などの適合する刃先(チップ)を固定して切削加工を行います。チップの固定方法はねじ止め式が主で、メーカーによりクランプオン式やピンロック式もあります。刃先を研磨する手間を省けることもホルダを活用するメリットで、ひとつのホルダ本体を用いて複数のチップを使い分けることも可能です。新品の購入時には適合するチップやクランプ方法から比較してみましょう。
関連キーワード
商品豆知識
切削式ローレットでは、加工困難な材料(銅合金、アルミニウム、ステンレス、樹脂材など)にもローレット加工ができます。
ローレット加工による径の膨らみを最小限に抑えられます。
ホルダーヘッド部のスペースを最小限に、かつ強力に設計されています。
特殊ボールベアリングの採用により円滑に回転し、加工負荷を低減します。
全長(mm)148
加工径(mm)3~250(KNCD25タイプ)18~250(KNCD21タイプ)
適合KNCD25タイプ/KNCD21タイプ
適合機種旋盤
インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。
トラスコ品番490-8768
寸法B(mm)32
寸法LH(mm)44
寸法LF(mm)170
H(mm)32
寸法WF(mm)40
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
切削式ローレットでは、加工困難な材料(銅合金、アルミニウム、ステンレス、樹脂材など)にもローレット加工ができます。
ローレット加工による径の膨らみを最小限に抑えられます。
ホルダーヘッド部のスペースを最小限に、かつ強力に設計されています。
特殊ボールベアリングの採用により円滑に回転し、加工負荷を低減します。
全長(mm)146
加工径(mm)3~250
適合KNCF2105R~2120R
適合機種旋盤
インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。
トラスコ品番434-5944
寸法H(mm)25
寸法B(mm)25
寸法LH(mm)35
寸法LF(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)39.35
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。
トラスコ品番489-1343
寸法H(mm)23
寸法B(mm)24
寸法LH(mm)40
寸法LF(mm)200
寸法WF(mm)16.3
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。
トラスコ品番490-4075
寸法H(mm)30
寸法B(mm)31
寸法LH(mm)47
寸法LF(mm)250
寸法WF(mm)19.8
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。
寸法H(mm)47
寸法B(mm)48.5
寸法LH(mm)51
寸法LF(mm)350
寸法WF(mm)30.3
インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。
トラスコ品番489-7750
寸法H(mm)25
寸法B(mm)25
寸法LH(mm)32
寸法LF(mm)150
寸法WF(mm)25
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
多種少量生産用から多量生産用として超硬バイトの威力発揮のボーリングヘッド
シリーズDJ
最小読取値(mm)0.01[主尺]、0.005[副尺]
移動量(mm/回転)0.8
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途マルチマスター用。
RoHS指令(10物質対応)対応
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
ホルダ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。