ホルダ :「m32」の検索結果
ホルダとは、チップを取り付けて切削加工を行うための工具です。ホルダ本体に三角形やひし形、正四角形などの適合する刃先(チップ)を固定して切削加工を行います。チップの固定方法はねじ止め式が主で、メーカーによりクランプオン式やピンロック式もあります。刃先を研磨する手間を省けることもホルダを活用するメリットで、ひとつのホルダ本体を用いて複数のチップを使い分けることも可能です。新品の購入時には適合するチップやクランプ方法から比較してみましょう。
関連キーワード
商品豆知識
2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
高いクランプ剛性の突切り・溝入れ工具です。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)。逃げ面、すくい面双方にクーラントを供給するため、チップ寿命延長と切りくず分断に効果絶大です。
用途深い突切り、溝入れ加工用。角シャンクホルダ
1本
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
ねじ切り加工対応ヘッドです。
用途ねじ切り加工用。
材質IC908
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールノーズエンドミルフレックスフィットタイプヘッドです。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
インボリュート歯車形状加工対応ヘッドです。
用途フライス加工用。
材質IC908
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥25,980
税込¥28,578
29日以内出荷
軟金属、中空材の加工や小径、薄肉部品加工対応です。
用途溝入れ、突切り加工用。
材質IC830
コーティングPVD
材種IC830
RoHS指令(10物質対応)対応
軟金属、中空材の加工や小径、薄肉部品加工対応です。
用途突切り加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
高剛性、口元ロックとショルダーサポートの2面拘束システム。 高精度、使い易さ、耐久性、マスタねじ部磨耗無し、超精密ねじ合わせ。 マスタねじ(焼入・研磨)、超精密・剛性の威力、3~5μmの径調整が簡単・確実。
チップタイプ菱形
略号V
シリーズT-ZMAC
高剛性、口元ロックとショルダーサポートの2面拘束システム。 高精度、使い易さ、耐久性、マスタねじ部磨耗無し、超精密ねじ合わせ。 マスタねじ(焼入・研磨)、超精密・剛性の威力、3~5μmの径調整が簡単・確実。
チップタイプ三角
略号V
シリーズT-ZMAC
1
2
次へ
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
ホルダ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。