絞り込み
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(36)
  • 岡崎精工(31)
  • 大洋ツール(13)
  • RYOCO(菱高精機)(8)
  • グーリングジャパン(8)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(7)
  • 日研工作所(7)
  • ニチアロイ(日本超硬)(6)
  • エス・ケーシンカイ(5)
  • ヤマト(切削工具)(4)
  • 新開工具(4)
  • TRUSCO(3)
  • 三洋工具(3)
  • エスコ(2)
  • 大見工業(2)
  • サンドビック(2)
  • ワルター(2)
  • ミエラセン(1)
  • アサヒ工具(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 16
  • 3(181)
  • 4(185)
  • 5(206)
  • 5.5(157)
  • 6(221)
  • 6.5(168)
  • 7(210)
  • 7.5(165)
  • 8(228)
  • 8.5(168)
  • 9(212)
  • 9.5(167)
  • 10(238)
  • 10.5(165)
  • 11(215)
  • 11.5(163)
  • 12(228)
  • 13(165)
  • 14(168)
シャンク
  • ストレートシャンク(49)
  • テーパシャンク(44)
材質
  • コバルトハイス(28)
  • サーメット(6)
  • ダイヤモンド(1)
  • ハイス(64)
  • 粉末ハイス(2)
  • 超硬合金(53)
刃形状
  • ストレート(56)
  • スパイラル(51)
刃長(mm)
  • 10.5(4)
  • 22(7)
  • 25(5)
  • 30(10)
  • 35(4)
  • 37(8)
  • 45(9)
  • 50(21)
  • 60(12)
  • 90(5)
  • 95(21)
  • 102(7)
  • 110(6)
  • 130(4)
  • 150(3)
  • 200(7)
  • 230(4)
  • 234(8)
  • 250(4)
  • 300(3)
10.5・22・25・30・35・37・45・50・60・90・95・102・110・130・150・200・230・234・250・300・刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
  • 100(6)
  • 105(2)
  • 130(8)
  • 150(11)
  • 170(3)
  • 180(12)
  • 185(22)
  • 190(4)
  • 200(10)
  • 205(22)
  • 210(2)
  • 215(11)
  • 250(4)
  • 280(8)
  • 290(4)
  • 300(6)
  • 330(2)
  • 335(4)
  • 350(2)
  • 400(3)
100・105・130・150・170・180・185・190・200・205・210・215・250・280・290・300・330・335・350・400・全長(mm)をもっと見る
コーティング
  • DLCコーティング(2)
  • TiAlNコーティング(1)
  • TiNコーティング(6)
  • その他(3)
  • ノンコート(53)
DLCコーティング・TiAlNコーティング・TiNコーティング・その他・ノンコート
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。
147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から10日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
テーパピンリーマ 岡崎精工テーパピンリーマ岡崎精工(10件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
MCO材を使用しています。
スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工スパイラル刃チャッキングリーマ岡崎精工(7件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から10日以内出荷
刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°
刃径公差m5材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)20
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工
7,398税込8,138
1個
当日出荷から100日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
テーパーピンリーマ TRUSCOテーパーピンリーマTRUSCO
29,980税込32,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
テーパピン穴の仕上げ加工用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
8,498税込9,348
1個
当日出荷から90日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
テーパピンリーマ 岡崎精工テーパピンリーマ岡崎精工(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
テーパピン穴加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ※先端食付き角45度
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号TPRねじれ角直刃食付角(°)45(先端)
スパイラルハンドリーマ 岡崎精工スパイラルハンドリーマ岡崎精工(2件のレビュー)
9,098税込10,008
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPHRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)1
ハンドリーマー HR 大洋ツールハンドリーマー HR大洋ツール
9,798税込10,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1本
当日出荷から5日以内出荷
喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
材質MCO(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンク刃形ストレート刃径公差m5
ロングハンドリーマ TRUSCOロングハンドリーマTRUSCO
26,980税込29,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。深穴加工に最適です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクテーパシャンク
ハンドリーマ TRUSCOハンドリーマTRUSCO
7,298税込8,028
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクストレートシャンク
ブローチリーマ テーパシャンク 日研工作所ブローチリーマ テーパシャンク日研工作所
8,698税込9,568
1本
当日出荷から9日以内出荷
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工
15,980税込17,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃径公差(mm)0~+0.005
チャッキングリーマ ストレートシャンク 岡崎精工チャッキングリーマ ストレートシャンク岡崎精工(3件のレビュー)
6,798税込7,478特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)直刃食付角(°)45
スパイラルマシンリーマ 岡崎精工スパイラルマシンリーマ岡崎精工
9,998税込10,998
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPMRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)45
超硬エンド刃付ショートリーマ 岡崎精工超硬エンド刃付ショートリーマ岡崎精工
15,980税込17,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
ソリッドタイプ 超硬エンド刃リーマ(CER)のショートタイプ ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ HS S柄 SPTPR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SPTPREIKO(栄工舎)
49,980税込54,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH51刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)12
リーマ HS S柄 SCR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SCREIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質SKH56シャンクストレートシャンク
テーパピンリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)テーパピンリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1本
当日出荷から94日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
ロングハンドリーマ EIKO(栄工舎)ロングハンドリーマEIKO(栄工舎)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
テーパーピンリーマ EIKO(栄工舎)テーパーピンリーマEIKO(栄工舎)
38,980税込42,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
66,980税込73,678
1本
翌々日出荷
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング関連資料(15.94MB)
付刃ハンドリーマー 三洋工具付刃ハンドリーマー三洋工具
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
付刃チャッキングリーマー 三洋工具付刃チャッキングリーマー三洋工具
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCDコーティングRYOCO(菱高精機)
55,980税込61,578
1本
当日出荷から22日以内出荷
材質超硬コーティングVCDコーティングシャンク径公差h7
クリスタルソリッドリーマ ZH509 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 ノンコートRYOCO(菱高精機)
46,980税込51,678
1本
当日出荷から31日以内出荷
材質超硬コーティングノンコートシャンク径公差h7
S軸チャッキングリーマ 岡崎精工S軸チャッキングリーマ岡崎精工
6,898税込7,588
1個
翌日出荷から90日以内出荷
刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
ブリッジリーマ 岡崎精工ブリッジリーマ岡崎精工
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
MCO材を使用 リーマ代が大きい場合に最適
刃数5先端角(°)55(食付き)刃径公差h8
リーマ HS T柄 MR1 EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 MR1EIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
スパイラルハンドリーマ EIKO(栄工舎)スパイラルハンドリーマEIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL EIKO(栄工舎)ロングシャンクチャッキングリーマ SCRLEIKO(栄工舎)
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。
用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃形右刃ストレート食付角(°)45°関連資料(15.12MB)
スパイラルブリッジリーマー SP-BR 大洋ツールスパイラルブリッジリーマー SP-BR大洋ツール
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
リベット穴やボルト穴の食い違いの修正に使用します。左ねじれ12°仕様。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ストップホールリーマMT柄 新開工具ストップホールリーマMT柄新開工具
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
袋穴リーマー加工はストレート刃では切削の排出が問題になり、右スパイラル刃では寸法精度の不安定と困難な問題をかかえていましたが、SKストップホールリーマーはそれらの問題を独特の構造で解決しました。
用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
マシン用テーパーピンリーマ TPRT EIKO(栄工舎)マシン用テーパーピンリーマ TPRTEIKO(栄工舎)
53,980税込59,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
1/50テーパー 直刃 MT軸
用途MT軸テーパーピンリーマ公差D1(mm)±0.05
スパイラルロングマシンリーマ SPLMR EIKO(栄工舎)スパイラルロングマシンリーマ SPLMREIKO(栄工舎)
53,980税込59,378
1本
翌々日出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用材質SKH51刃形スパイラル
スパイラルマシンリーマ SPMR EIKO(栄工舎)スパイラルマシンリーマ SPMREIKO(栄工舎)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用
エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN EIKO(栄工舎)エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiNEIKO(栄工舎)
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用材質粉末ハイス刃形スパイラルコーティングTiN
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)
69,980税込76,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
~HRC62°までの加工
用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子刃形スパイラルコーティングPコーティング
クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティングRYOCO(菱高精機)
53,980税込59,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬コーティングVCS(VCR)コーティングシャンク径公差h7適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
リーマ