絞り込み
ブランド
  • 岡崎精工(24)
  • EIKO(栄工舎)(18)
  • 大洋ツール(15)
  • 日研工作所(8)
  • RYOCO(菱高精機)(8)
  • グーリングジャパン(6)
  • ヤマト(切削工具)(4)
  • ニチアロイ(日本超硬)(3)
  • エス・ケーシンカイ(3)
  • 新開工具(3)
  • 大見工業(2)
  • 三洋工具(2)
  • サンドビック(1)
  • ミエラセン(1)
  • アサヒ工具(1)
  • 第一ツール(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 24
  • 3(181)
  • 4(185)
  • 5(206)
  • 5.5(157)
  • 6(221)
  • 6.5(168)
  • 7(211)
  • 7.5(165)
  • 8(229)
  • 8.5(168)
  • 9(213)
  • 9.5(168)
  • 10(239)
  • 10.5(165)
  • 11(216)
  • 11.5(163)
  • 12(229)
  • 13(166)
  • 14(169)
  • 16(148)
シャンク
  • ストレートシャンク(21)
  • テーパシャンク(42)
刃形状
  • ストレート(37)
  • スパイラル(32)
材質
  • コバルトハイス(20)
  • サーメット(6)
  • ハイス(46)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(33)
刃長(mm)
  • 10.5(4)
  • 22(4)
  • 25(3)
  • 33.5(4)
  • 40(5)
  • 41(8)
  • 60(4)
  • 65(12)
  • 75(3)
  • 90(4)
  • 124(4)
  • 130(20)
  • 140(3)
  • 155(4)
  • 165(3)
  • 200(4)
  • 250(4)
  • 300(4)
  • 310(6)
  • 400(3)
10.5・22・25・33.5・40・41・60・65・75・90・124・130・140・155・165・200・250・300・310・400・刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
  • 60(2)
  • 75(2)
  • 120(1)
  • 180(8)
  • 200(3)
  • 230(9)
  • 250(16)
  • 255(9)
  • 260(3)
  • 265(11)
  • 270(15)
  • 280(3)
  • 349(2)
  • 350(3)
  • 390(2)
  • 399(2)
  • 430(4)
  • 449(2)
  • 450(3)
  • 549(2)
60・75・120・180・200・230・250・255・260・265・270・280・349・350・390・399・430・449・450・549・全長(mm)をもっと見る
コーティング
  • TiNコーティング(5)
  • その他(2)
  • ノンコート(30)
TiNコーティング・その他・ノンコート
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から10日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工
17,980税込19,778
1個
当日出荷から100日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
19,980税込21,978
1個
当日出荷から90日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
テーパピンリーマ 岡崎精工テーパピンリーマ岡崎精工(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
テーパピン穴加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ※先端食付き角45度
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号TPRねじれ角直刃食付角(°)45(先端)
スパイラルハンドリーマ 岡崎精工スパイラルハンドリーマ岡崎精工(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPHRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)1
ハンドリーマー HR 大洋ツールハンドリーマー HR大洋ツール
17,980税込19,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ハンドリーマ EIKO(栄工舎)ハンドリーマEIKO(栄工舎)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
22,980税込25,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
ブローチリーマ テーパシャンク 日研工作所ブローチリーマ テーパシャンク日研工作所
12,980税込14,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
スパイラルマシンリーマ 岡崎精工スパイラルマシンリーマ岡崎精工
22,980税込25,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPMRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)45
テーパーピンリーマ EIKO(栄工舎)テーパーピンリーマEIKO(栄工舎)
73,980税込81,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
ブリッジリーマ 岡崎精工ブリッジリーマ岡崎精工
22,980税込25,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
リーマ代が大きい場合に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号BRねじれ角直刃食付角(°)55(先端)
リーマ HS S柄 SPTPR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SPTPREIKO(栄工舎)
97,980税込107,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH51刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)12
ストレートシャンクチャッキングリーマ EIKO(栄工舎)ストレートシャンクチャッキングリーマEIKO(栄工舎)
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
ロングハンドリーマ EIKO(栄工舎)ロングハンドリーマEIKO(栄工舎)
54,980税込60,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
スパイラルブリッジリーマー SP-BR 大洋ツールスパイラルブリッジリーマー SP-BR大洋ツール
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
リベット穴やボルト穴の食い違いの修正に使用します。左ねじれ12°仕様。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
スパイラルマシンリーマ SPMR EIKO(栄工舎)スパイラルマシンリーマ SPMREIKO(栄工舎)
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用
クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCDコーティングRYOCO(菱高精機)
159,800税込175,780
1本
当日出荷から22日以内出荷
材質超硬コーティングVCDコーティングシャンク径公差h7
クリスタルソリッドリーマ ZH509 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 ノンコートRYOCO(菱高精機)
139,800税込153,780
1本
当日出荷から31日以内出荷
材質超硬コーティングノンコートシャンク径公差h7
ブリッジリーマ 岡崎精工ブリッジリーマ岡崎精工
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
MCO材を使用 リーマ代が大きい場合に最適
先端角(°)55(食付き)刃径公差h8シャンク(MT No.)3
底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク) 日研工作所底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク)日研工作所
46,980税込51,678
1本
翌々日出荷
ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス刃形スパイラルシャンクテーパシャンク表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜コーティングTiNコーティング
スパイラルハンドリーマ EIKO(栄工舎)スパイラルハンドリーマEIKO(栄工舎)
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
ストップホールリーマMT柄 新開工具ストップホールリーマMT柄新開工具
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
袋穴リーマー加工はストレート刃では切削の排出が問題になり、右スパイラル刃では寸法精度の不安定と困難な問題をかかえていましたが、SKストップホールリーマーはそれらの問題を独特の構造で解決しました。
用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
付刃ハンドリーマー 三洋工具付刃ハンドリーマー三洋工具
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
付刃チャッキングリーマー 三洋工具付刃チャッキングリーマー三洋工具
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
マシン用テーパーピンリーマ TPRT EIKO(栄工舎)マシン用テーパーピンリーマ TPRTEIKO(栄工舎)
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
1/50テーパー 直刃 MT軸
用途MT軸テーパーピンリーマ公差D1(mm)±0.05
ロングマシンリーマ LMR EIKO(栄工舎)ロングマシンリーマ LMREIKO(栄工舎)
75,980税込83,578
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ロングマシンリーマ
用途ロング材質SKH51刃形ストレート
クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティングRYOCO(菱高精機)
149,800税込164,780
1本
当日出荷から101日以内出荷
材質超硬シャンク径公差h7コーティングTINコーティング
マシンリーマ ミエラセンマシンリーマミエラセン
19,980税込21,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)シャンクテーパシャンク刃形ストレート
リーマ HS T柄 HHHRT EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 HHHRTEIKO(栄工舎)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
リーマ HS T柄 BR 大洋ツールリーマ HS T柄 BR大洋ツール
32,980税込36,278
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
超硬チャッキングリーマ (MTシャンク) 岡崎精工超硬チャッキングリーマ (MTシャンク)岡崎精工
27,980税込30,778
1本
5日以内出荷
シャンクMT(モールステーパー)シャンク材質先ムクTOP SOLID刃形ストレートコーティングノンコート
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリングジャパン高速加工用リーマ レギュラnanoAコートグーリングジャパン
69,980税込76,978
1本
20日以内出荷
超硬ソリッドで高剛性、短い工具長により経済的です。センタースルークーラントにより、優れた切り屑排出性です。ハイドロやシュリンクチャックでの使用に最適です。専用のシュリンクエクステンション(品番4719)の使用により、ロングリーチに対応できます。
用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。公差穴用。材質超硬刃数8タイプ長さ:レギュラ刃長(mm)25表面処理nanoAコート首下長(mm)30給油方式内部給油
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリングジャパン高速加工用リーマ レギュラnanoAコートグーリングジャパン
66,980税込73,678
1本
4日以内出荷
超硬付け刃タイプのリーマで鋳鉄・ステンレス等アルミを除く被削材の加工に最適です。シャンクスルークーラント供給方式により確実な切屑の排出を実現します。
用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。貫通穴用。公差穴用。材質超硬付刃タイプ長さ:レギュラ表面処理nanoAコート給油方式シャンクスルー
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリングジャパン高速加工用リーマ レギュラnanoAコートグーリングジャパン
63,980税込70,378
1本
4日以内出荷
超硬付け刃タイプのリーマで鋳鉄・ステンレス等アルミを除く被削材の加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。
用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。公差穴用。材質超硬付刃タイプ長さ:レギュラ表面処理nanoAコート給油方式内部給油
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリングジャパン高速加工用リーマ レギュラnanoAコートグーリングジャパン
69,980税込76,978
1本
20日以内出荷
超硬ソリッドで高剛性、短い工具長により経済的です。ラジアルクーラント穴と刃先のスパイラルポイント形状により、切り屑を前方へ確実に排出します。ハイドロやシュリンクチャックでの使用に最適です。専用のシュリンクエクステンション(品番4719)の使用により、ロングリーチに対応できます。
用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。貫通穴用。公差穴用。材質超硬刃数8タイプ長さ:レギュラ刃長(mm)25表面処理nanoAコート首下長(mm)30給油方式内部給油
高速加工用リーマ レギュラ グーリングジャパン高速加工用リーマ レギュラグーリングジャパン
68,980税込75,878
1本
4日以内出荷
サーメット付け刃タイプのリーマでスチール加工に最適です。シャンクスルークーラント供給方式により確実な切屑の排出を実現します。
用途一般鋼、合金鋼、ダグタイル鋳鉄用。貫通穴用。公差穴用。材質サーメット付刃タイプ長さ:レギュラ表面処理無処理給油方式シャンクスルー
高速加工用リーマ レギュラ グーリングジャパン高速加工用リーマ レギュラグーリングジャパン
65,980税込72,578
1本
4日以内出荷
サーメット付け刃タイプのリーマでスチール加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。
用途一般鋼、合金鋼、ダグタイル鋳鉄用。止まり穴用。公差穴用。材質サーメット付刃タイプ長さ:レギュラ表面処理無処理給油方式内部給油
スパイラルチャッキングリーマ EIKO(栄工舎)スパイラルチャッキングリーマEIKO(栄工舎)
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH56
付刃油穴付リーマ ニチアロイ(日本超硬)付刃油穴付リーマニチアロイ(日本超硬)
66,980税込73,678
1本
翌々日出荷
不等分割刃採用により安定した加工精度。油穴付なので5D深さまで高精度加工可能。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質Z10コーティングノンコート
リーマ