リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。
56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MCO材を使用しています。
刃径公差m5 材質MCO(コバルト高速度鋼)
1本
52,980 税込58,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 略号HR ねじれ角直刃 食付角(°)1
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MR ねじれ角直刃 コーティングノンコート 食付角(°)45
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)ハンドリーマ
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51
1本
75,980 税込83,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (442種類の商品があります)

ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
55,980 税込61,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

刃形ストレート シャンクストレートシャンク ねじれ角(°)直刃
1本
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51
1本
83,980 税込92,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51
1本
199,800 税込219,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクモールステーパシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル 略号SPMR ねじれ角左ネジレ8度 食付角(°)45
1個
61,980 税込68,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)

切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮 ねじれ角(°)0
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (572種類の商品があります)

ロングマシンリーマ
用途ロング 材質SKH51 刃形ストレート
1本
239,800 税込263,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (333種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用 材質粉末ハイス 刃形スパイラル コーティングTiN
1本
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

深穴加工に最適 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号LMR ねじれ角直刃 コーティングノンコート 食付角(°)45
1個
149,800 税込164,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

1本
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

日研工作所NCセンサリーマ
刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング
1個
67,900 税込74,690
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

日研工作所超硬ミルリーマ
材質超硬 刃形スパイラル シャンクテーパシャンク
1個
81,980 税込90,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しております。マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
刃数12 刃径公差m5
1本
58,980 税込64,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじれ角(°)直刃 食付角(°)45
1本
169,800 税込186,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクMT(モールステーパー)シャンク ねじれ角(°)直刃 食付角(°)45
1本
39,980 税込43,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

超硬付け刃タイプのリーマで鋳鉄・ステンレス等アルミを除く被削材の加工に最適です。シャンクスルークーラント供給方式により確実な切屑の排出を実現します。
用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。貫通穴用。公差穴用。 材質超硬付刃 タイプ長さ:レギュラ 表面処理nanoAコート 給油方式シャンクスルー
1本
71,980 税込79,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

超硬付け刃タイプのリーマで鋳鉄・ステンレス等アルミを除く被削材の加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。
用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。公差穴用。 材質超硬付刃 タイプ長さ:レギュラ 表面処理nanoAコート 給油方式内部給油
1本
68,980 税込75,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

グーリングジャパン高速加工用リーマ レギュラ
サーメット付け刃タイプのリーマでスチール加工に最適です。シャンクスルークーラント供給方式により確実な切屑の排出を実現します。
用途一般鋼、合金鋼、ダグタイル鋳鉄用。貫通穴用。公差穴用。 材質サーメット付刃 タイプ長さ:レギュラ 表面処理無処理 給油方式シャンクスルー
1本
76,980 税込84,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

グーリングジャパン高速加工用リーマ レギュラ
サーメット付け刃タイプのリーマでスチール加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。
用途一般鋼、合金鋼、ダグタイル鋳鉄用。止まり穴用。公差穴用。 材質サーメット付刃 タイプ長さ:レギュラ 表面処理無処理 給油方式内部給油
1本
73,980 税込81,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。左ねじれ12°仕様。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質HSS-CO 表面処理ノンコート
1本
73,980 税込81,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

スタッキングリーマ独特の切削構造と中ぐり部のFIX効果により、リーマーの飛び歩き現象を制御して高精度を保証します。リーマー素材にコバルト(Co)を使用しています。さらにイオン窒素処理でHv1150~1200高硬度層が2/100mm程度あるので、特に合金鋼、ステンレス硬等に優れた威力を発揮します。
用途合金鋼、ステンレス鋼の加工 材質SKH55
1本
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1/50テーパー 直刃 MT軸
用途MT軸テーパーピンリーマ 公差D1(mm)±0.05
1本
299,800 税込329,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用
1本
98,980 税込108,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

MTシャンクチャッキングリーマ
用途貫通穴加工用
1本
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

刃長が短いタイプ モールステーパシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクモールステーパシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクモールステーパシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

シャンクテーパシャンク 刃形ストレート
1本
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
99,980 税込109,978
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

1本
65,980 税込72,578
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

日研工作所NCセンサリーマ
刃形スパイラル シャンクテーパシャンク コーティングTiNコーティング
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1個
特価
42,900 税込47,190
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

シャンクテーパシャンク 材質超硬 刃形スパイラル
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

日研工作所超硬ミルリーマ
シャンクテーパシャンク 刃形スパイラル 材質超硬
1個
99,980 税込109,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)