絞り込み
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(66)
  • 岡崎精工(46)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(22)
  • 日研工作所(19)
  • グーリングジャパン(12)
  • 大洋ツール(7)
  • ニチアロイ(日本超硬)(5)
  • 第一ツール(5)
  • 三洋工具(5)
  • エス・ケーシンカイ(5)
  • RYOCO(菱高精機)(4)
  • ヤマト(切削工具)(4)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • 大見工業(3)
  • TRUSCO(3)
  • WIDIN(3)
  • 新開工具(3)
  • ワルター(2)
  • 協和精工(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8
  • 3(181)
  • 4(185)
  • 5(206)
  • 5.5(157)
  • 6(221)
  • 6.5(168)
  • 7(210)
  • 7.5(165)
  • 8.5(168)
  • 9(212)
  • 9.5(167)
  • 10(238)
  • 10.5(165)
  • 11(215)
  • 11.5(163)
  • 12(228)
  • 13(165)
  • 14(168)
  • 16(147)
シャンク
  • ストレートシャンク(119)
  • テーパシャンク(34)
刃形状
  • ストレート(70)
  • スパイラル(108)
材質
  • コバルトハイス(29)
  • サーメット(3)
  • ダイヤモンド(1)
  • ハイス(78)
  • 粉末ハイス(2)
  • 超硬合金(121)
刃長(mm)
  • 16(17)
  • 19(4)
  • 20(3)
  • 24(4)
  • 25(40)
  • 26(13)
  • 30(13)
  • 33(6)
  • 35(24)
  • 40(37)
  • 45(6)
  • 50(9)
  • 60(28)
  • 65(13)
  • 100(3)
  • 120(6)
  • 141(9)
  • 145(3)
  • 150(10)
  • 200(6)
16・19・20・24・25・26・30・33・35・40・45・50・60・65・100・120・141・145・150・200・刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
  • 65(6)
  • 70(5)
  • 80(18)
  • 85(5)
  • 90(7)
  • 95(4)
  • 100(30)
  • 101(12)
  • 115(18)
  • 117(4)
  • 120(6)
  • 125(33)
  • 130(4)
  • 150(31)
  • 170(5)
  • 178(5)
  • 180(6)
  • 200(4)
  • 222(4)
  • 250(6)
65・70・80・85・90・95・100・101・115・117・120・125・130・150・170・178・180・200・222・250・全長(mm)をもっと見る
コーティング
  • ALTコーティング(1)
  • DLCコーティング(4)
  • TiAlNコーティング(4)
  • TiCNコーティング(6)
  • TiNコーティング(9)
  • その他(17)
  • ノンコート(79)
  • 特殊コーティング(1)
ALTコーティング・DLCコーティング・TiAlNコーティング・TiCNコーティング・TiNコーティング・その他・ノンコート・特殊コーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。
228件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドリーマ TRUSCOハンドリーマTRUSCO(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から10日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から81日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
テーパピンリーマ 岡崎精工テーパピンリーマ岡崎精工(10件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から5日以内出荷
MCO材を使用しています。
ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工ハンドリーマ(百分台)岡崎精工
5,498税込6,048特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
ブローチリーマ ストレートシャンク 日研工作所ブローチリーマ ストレートシャンク日研工作所(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
ブローチの重切削性とリーマの仕上面の美しさを取り入れている。 刃部イオンナイトロ処理で抜群の切削寿命。 取代Φ0.4mmと抜群の切味、しかも面粗度6S以内。 60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減しビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
被削材スティール全般シャンク径公差h7
スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工スパイラル刃チャッキングリーマ岡崎精工(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から10日以内出荷
刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°
刃径公差m5材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)20
テーパーピンリーマ TRUSCOテーパーピンリーマTRUSCO
7,398税込8,138
1本
当日出荷から翌々日出荷
テーパピン穴の仕上げ加工用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工
3,698税込4,068
1個
当日出荷から100日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
7,398税込8,138
1個
当日出荷から90日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
テーパピンリーマ 岡崎精工テーパピンリーマ岡崎精工(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から8日以内出荷
テーパピン穴加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ※先端食付き角45度
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号TPRねじれ角直刃食付角(°)45(先端)
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0 F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0F.P.(エフ・ピー・ツール)(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から84日以内出荷
TiNコーティングを施している為、従来のハイスマシン、チャッキングリーマに比べて切削速度及び耐久力が2倍以上。真円度及び面粗度抜群。シャンク径はエンドミルシャンクを採用。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7刃径公差(mm)0~+0.005
超硬ストレートリーマ CRM OSG(オーエスジー)超硬ストレートリーマ CRMOSG(オーエスジー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
シャンクストレートシャンク刃形ストレート材質超硬コーティングノンコート関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルハンドリーマ 岡崎精工スパイラルハンドリーマ岡崎精工(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPHRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)1
ロングハンドリーマ TRUSCOロングハンドリーマTRUSCO
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。深穴加工に最適です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクテーパシャンク
ブローチリーマ テーパシャンク 日研工作所ブローチリーマ テーパシャンク日研工作所
4,198税込4,618
1本
当日出荷から9日以内出荷
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工
9,598税込10,558
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃径公差(mm)0~+0.005
超硬高精度用リーマ EIKO(栄工舎)超硬高精度用リーマEIKO(栄工舎)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
7,798税込8,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
刃数6シャンク径(Φmm)MT1刃径公差m5
チャッキングリーマ ストレートシャンク 岡崎精工チャッキングリーマ ストレートシャンク岡崎精工(3件のレビュー)
6,198税込6,818特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)直刃食付角(°)45
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から5日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形ストレート
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.99MB)
超硬エンド刃付ショートリーマ 岡崎精工超硬エンド刃付ショートリーマ岡崎精工
6,398税込7,038
1個
当日出荷から8日以内出荷
ソリッドタイプ 超硬エンド刃リーマ(CER)のショートタイプ ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ HS S柄 SCR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SCREIKO(栄工舎)
9,598税込10,558
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質SKH56シャンクストレートシャンク
リーマ HS S柄 HR8 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR8EIKO(栄工舎)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
スパイラルマシンリーマ 岡崎精工スパイラルマシンリーマ岡崎精工
7,998税込8,798
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPMRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)45
超硬リーマーCシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーCシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
8,998税込9,898
1本
翌日出荷から102日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ HS S柄 SPTPR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SPTPREIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH51刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)12
超硬ショートリーマ (1/100台) 岡崎精工超硬ショートリーマ (1/100台)岡崎精工(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃形ストレートシャンクストレートシャンクねじれ角(°)直刃
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工(1件のレビュー)
9,598税込10,558特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃形ストレートシャンクストレートシャンクねじれ角(°)直刃
タフカットスキルリーマー 日研工作所タフカットスキルリーマー日研工作所
9,898税込10,888
1本
当日出荷から7日以内出荷
穴寸法管理に重要は発熱の少ないハイス工具の切れ味。 スチール加工では、発熱による切刃磨耗も少なく、超硬工具より良好にリーミング出来る場合があります。 仕上がり寸法、面粗度も抜群の仕上がりです。 ポジティブレーキの刃先が荒取りしますので、下穴曲がりの修正度も抜群です。
材質特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理被削材スティール全般・SKD・ステンレス・耐熱鋼
ロングハンドリーマ EIKO(栄工舎)ロングハンドリーマEIKO(栄工舎)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
超硬底刃リーマー(TiAlN) 協和精工超硬底刃リーマー(TiAlN)協和精工
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)TiNスパイラルリーマ TiN-SPREIKO(栄工舎)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
超硬ソリッドヘリカルリーマ(S軸) 岡崎精工超硬ソリッドヘリカルリーマ(S軸)岡崎精工
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ソリッドタイプ 刃径より細い首径により深穴加工が可能 左ネジレ形状により切欠のある穴(キー溝など)加工に抜群の安定性 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 30度
材質超硬シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ヘリカル刃刃数4
S軸チャッキングリーマ 岡崎精工S軸チャッキングリーマ岡崎精工
6,298税込6,928
1個
翌日出荷から90日以内出荷
刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
テーパピンリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)テーパピンリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1本
当日出荷から94日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
マシンリーマ ショート/スタブ用 グーリングマシンリーマ ショート/スタブ用グーリング
3,598税込3,958
1本
当日出荷から9日以内出荷
汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-E刃数6タイプ長さ:ショート/スタブRoHS指令(10物質対応)対応
マシンリーマ レギュラ グーリングジャパンマシンリーマ レギュラグーリングジャパン
3,698税込4,068
1本
4日以内出荷
汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-Eタイプ長さ:レギュラ
ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング関連資料(15.94MB)
リーマ