絞り込み
ブランド
  • 日研工作所(7)
  • 大洋ツール(5)
  • 岡崎精工(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 95
  • 3(181)
  • 4(183)
  • 5(204)
  • 5.5(156)
  • 6(217)
  • 6.5(167)
  • 7(209)
  • 7.5(165)
  • 8(223)
  • 8.5(168)
  • 9(212)
  • 9.5(166)
  • 10(232)
  • 10.5(163)
  • 11(214)
  • 11.5(161)
  • 12(223)
  • 13(165)
  • 14(167)
  • 20(145)
シャンク
  • ストレートシャンク(4)
  • テーパシャンク(6)
刃形状
  • ストレート(3)
  • スパイラル(8)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(9)
  • 超硬合金(1)
刃長(mm)
  • 50(1)
  • 65(5)
  • 70(1)
  • 100(5)
  • 220(1)
  • 260(1)
50・65・70・100・220・260
全長(mm)
  • 120(5)
  • 330(2)
  • 340(1)
  • 400(4)
  • 465(1)
  • 466(1)
120・330・340・400・465・466
コーティング
  • TiNコーティング(3)
  • ノンコート(1)
TiNコーティング・ノンコート
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブローチリーマ テーパシャンク 日研工作所ブローチリーマ テーパシャンク日研工作所
339,800税込373,780
1個
当日出荷から7日以内出荷
マシンリーマ EIKO(栄工舎)マシンリーマEIKO(栄工舎)
819,800税込901,780
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51食付角(°)45
スパイラルシェルリーマー SP-SR 大洋ツールスパイラルシェルリーマー SP-SR大洋ツール
279,800税込307,780
1本
翌々日出荷
アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。左ねじれ12°仕様。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
シェルリーマー SR 大洋ツールシェルリーマー SR大洋ツール
249,800税込274,780
1本
翌々日出荷
アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
シェルリーマ 岡崎精工シェルリーマ岡崎精工
239,800税込263,780
1個
3日以内出荷
MCO工具 一般穴仕上げ加工用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 食付き角45度
材質MCO材(コバルト高速度鋼)コーティングノンコート刃形ストレート略号SRねじれ角直刃
タフカットスキルリーマ 日研工作所タフカットスキルリーマ日研工作所
389,800税込428,780
1個
4日以内出荷
シャンクテーパシャンク全長L(mm)400材質特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理刃形スパイラルMT5
シェルリーマ 大洋ツールシェルリーマ大洋ツール
339,800税込373,780
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質SKH51
タフカットスキルリーマ 日研工作所タフカットスキルリーマ日研工作所
349,800税込384,780特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
超硬ミルリーマ 日研工作所超硬ミルリーマ日研工作所
429,800税込472,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャンクテーパシャンク刃形スパイラル材質超硬
シェルリーマ(スパイラル刃) 大洋ツールシェルリーマ(スパイラル刃)大洋ツール
379,800税込417,780
1本
7日以内出荷
材質SKH51
底付き用 NCセンサーリーマ ストレートシャンク 日研工作所底付き用 NCセンサーリーマ ストレートシャンク日研工作所
439,800税込483,780
1個
4日以内出荷
下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は45°です。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。
刃長(mm)65全長(mm)330仕様リーマ:底付きシリーズNCS-Fシャンク径(Φmm)42刃形スパイラルシャンク長(mm)240シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティングねじれ角(°)45食付長さ(mm)1.5シャンク形状ストレートシャンク製品分類区分標準品
NCセンサーリーマ モールステーパシャンク 日研工作所NCセンサーリーマ モールステーパシャンク日研工作所
399,800税込439,780
1個
4日以内出荷
下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は45°です。 不等分割刃を採用しており、真円度等が向上します。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。
全長(mm)400シリーズNCM刃長(mm)65刃形スパイラルシャンク長(mm)244シャンクモールステーパMT5コーティングTiNコーティングねじれ角(°)45食付長さ(mm)15.5シャンク形状モールステーパ製品分類区分標準品
NCセンサーリーマ ストレートシャンク 日研工作所NCセンサーリーマ ストレートシャンク日研工作所
399,800税込439,780
1個
4日以内出荷
下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は45°です。 不等分割刃を採用しており、真円度等が向上します。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。
刃長(mm)65シリーズNCSシャンク径(Φmm)42刃形スパイラルシャンク長(mm)240シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティングねじれ角(°)45食付長さ(mm)15.5シャンク形状ストレートシャンク製品分類区分標準品
リーマ HS T柄 MR9 大洋ツールリーマ HS T柄 MR9大洋ツール
889,800税込978,780
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
リーマ