絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 12(11)
- 12.005(3)
- 12.01(7)
- 12.015(3)
- 12.02(6)
- 12.025(3)
- 12.03(6)
- 12.035(3)
- 12.04(6)
- 12.045(2)
- 12.05(6)
- 12.06(3)
- 12.07(3)
- 12.08(3)
- 12.09(3)
- 12.095(1)
- 12.1(8)
- 12.2(3)
- 12.3(3)
- 12.4(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク
- ストレートシャンク(9)
刃形状
- ストレート(10)
- スパイラル(6)
材質
- コバルトハイス(3)
- ハイス(15)
- 超硬合金(2)
刃長(mm)
- 25(1)
- 55(1)
- 75(17)
全長(mm)
- 150
- 40(3)
- 45(11)
- 50(10)
- 95(4)
- 120(9)
- 130(5)
- 140(5)
- 144(3)
- 155(10)
- 160(29)
- 165(5)
- 170(27)
- 180(28)
- 230(4)
- 240(5)
- 250(8)
- 270(5)
- 300(5)
- 350(6)
- 全長(mm)をもっと見る
コーティング
- ノンコート(8)
ノンコート
ブランド
- EIKO(栄工舎)(10)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
- 岡崎精工(3)
- 三洋工具(2)
- TRUSCO(1)
EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・岡崎精工・三洋工具・TRUSCO
商品レビュー
- 以上(3)
- 以上(4)
- 以上(4)
- 以上(4)
価格
- 1,500-10,000円(17)
- 10,000-50,000円(4)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
リーマ :「R12」の検索結果
リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。

ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181本当日出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
ハンドリーマ
岡崎精工¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
スパイラルハンドリーマ
岡崎精工(2件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPHRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)1
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から5日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形ストレート
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷から3日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
付刃ハンドリーマー
三洋工具¥9,398~税込¥10,338~1個翌々日出荷ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥8,498税込¥9,3481本当日出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。刃長l1(mm)75全長L(mm)150材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12シャンク長l2(mm)58刃径公差(mm)J5 0~+0.005食付長さT(mm)15
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
EIKO(栄工舎)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から3日以内出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷から翌々日出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形ストレート
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
EIKO(栄工舎)¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷から3日以内出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥9,898税込¥10,8881本翌々日出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
ソリッドロングハンドリーマー
三洋工具¥43,980~税込¥48,378~1個翌々日出荷K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。深穴加工用です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0




















![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)