絞り込み
ブランド
  • オーエスエンジニアリング(30)
  • ノーブランド(28)
  • NEOTEC(榮製機)(20)
  • 東海(14)
  • チバ・テクノ(9)
  • ギガ・セレクション(8)
  • MSTコーポレーション(6)
  • 前田シェルサービス(4)
  • TRUSCO(3)
  • EASTECH(イーステック)(3)
  • PAPS(パップス)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
放電加工機とは、対象物に放電し加工する機械です。硬い材質の金属などを精密にコントロールしながら加工するために用いるもので、金型製作などの現場で活用されています。放電加工機の機能を最大限に引き出すために、CAD/CAMシステムのソフトウェアなどと組み合わせて利用することもあります。放電加工機関連商品には、金型加工に利用されている形彫放電加工機、先端的な物に利用されているワイヤ放電加工機などの種類があり、利用目的によって使い分けられます。
126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ電極(黄銅単穴管) オーエスエンジニアリングパイプ電極(黄銅単穴管)オーエスエンジニアリング(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(20本)
当日出荷から5日以内出荷
長さL(mm)400成分Cu:約65%、Zn:約35%、PB:約0.0020%、Fe:約0.0081%
イオン交換樹脂 オーエスエンジニアリングイオン交換樹脂オーエスエンジニアリング(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(5L×2袋)ほか
当日出荷
特にワイヤーカット放電加工機用に開発された高性能イオン交換樹脂です。活性形なので、純水器に充填して直ちに純水を採取することができ、一般用純水製造装置はもちろんのこと、ワイヤーカット放電加工機の純水装置で特に優れた性能を示します。
その他袋入りのイオン交換樹脂をお届けします。詰め替え、使用済樹脂の廃棄処理はお客様にて行ってください。
ノズル(ファナック用) ノーブランドノズル(ファナック用)ノーブランド(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
仕様AWF適合機種α-A、B、C、iA、iB、 series
パイプ電極(真鍮・中空) チバ・テクノパイプ電極(真鍮・中空)チバ・テクノ
3,298税込3,628
1セット(300mm×20本)ほか
翌日出荷
メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。安定した加工が可能です。
材質真鍮
ワイヤーカットクランプ ギガ・セレクションワイヤーカットクランプギガ・セレクション
5,898税込6,488
1個
当日出荷から4日以内出荷
一個単位での販売
材質SUS440硬度HRC45-50熱処理真空焼入
イオン交換樹脂(コンテナ回収サービス付) オーエスエンジニアリングイオン交換樹脂(コンテナ回収サービス付)オーエスエンジニアリング(3件のレビュー)
38,980税込42,878
1箱(5L×4袋)
当日出荷
特にワイヤーカット放電加工機用に開発された高性能イオン交換樹脂です。活性形なので、純水器に充填して直ちに純水を採取することができ、一般用純水製造装置はもちろんのこと、ワイヤーカット放電加工機の純水装置で特に優れた性能を示します。
セット内容イオン交換樹脂5L×4袋水切り袋ビニール袋回収用コンテナBOXPPバンド2本宅配便送り状その他使用済のイオン交換樹脂を回収します。回収したイオン交換樹脂は公認の処理業者が焼却処理を行います。超高温で焼却しますのでダイオキシンは発生しません。また、焼却して出た灰等はインターロッキング材の原料などにリサイクルされます。(回収サービスのご利用方法)1.回収サービス付きイオン交換樹脂をご注文ください2.水切り袋でイオン交換樹脂を水切り後、袋ごとビニール袋に入れ梱包してください3.宅配便の送り状により20L単位で回収センターまでお送りください
パイプ電極(銅・中空) チバ・テクノパイプ電極(銅・中空)チバ・テクノ
3,298税込3,628
1セット(300mm×20本)ほか
翌日出荷
メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。安定した加工が可能です。
材質
ノズル(ファナック用) ノーブランドノズル(ファナック用)ノーブランド
7,698税込8,468
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
仕様AWF(自動結線)適合機種α‐iD2,iE使用箇所下部
イオン交換樹脂 ノーブランドイオン交換樹脂ノーブランド(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(5L×2袋)
当日出荷
高い交換容量と優れた再生効率を持つイオン交換樹脂です。
仕様50:50サイズ5L
ワイヤー電極線(銅60:亜鉛40) チバ・テクノワイヤー電極線(銅60:亜鉛40)チバ・テクノ
14,980税込16,478
1箱(3kg×1巻)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
JIS規格C2800系黄銅(銅60:亜鉛40)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。
材質JIS C2800W記号H伸び(%)0.4以上直径許容差(mm)±0.001真円度(μm)1
パイプ電極(真鍮・スリット入り) チバ・テクノパイプ電極(真鍮・スリット入り)チバ・テクノ
5,798税込6,378
1セット(300mm×20本)ほか
翌日出荷
メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。安定した加工が可能です。
材質真鍮
ワイヤー電極線(銅65:亜鉛35) チバ・テクノワイヤー電極線(銅65:亜鉛35)チバ・テクノ
19,980税込21,978
1箱(5kg×1巻)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
JIS規格C2700系黄銅(銅65:亜鉛35)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。
材質JIS C2700W記号H伸び(%)0.4以上直径許容差(mm)±0.001真円度(μm)1
ワイヤー放電加工用フィルター EASTECH(イーステック)ワイヤー放電加工用フィルターEASTECH(イーステック)
29,980税込32,978
1箱(2本)
3日以内出荷
放電加工用のフィルターです。
外径(Φmm)340高さ(mm)300圧力方式内圧式RoHS指令(10物質対応)対応
ノズル(牧野フライス用) ノーブランドノズル(牧野フライス用)ノーブランド(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1袋(5個)ほか
当日出荷
仕様Type 8適合機種EE、EH、EC、U、EU Series使用箇所上部・下部
給電子(ファナック用) ノーブランド給電子(ファナック用)ノーブランド
11,980税込13,178
1袋(2個)
当日出荷
仕様汎用/AWF(Long Length)適合機種α-C、iA、iB、 series使用箇所上部・下部サイズ(mm)4×12×23純正品番A290-8110-X750
パイプ電極(銅単穴管) オーエスエンジニアリングパイプ電極(銅単穴管)オーエスエンジニアリング
3,798税込4,178
1箱(20本)
当日出荷から5日以内出荷
長さL(mm)300成分Cu:約99.95%、PB:約0.028%
パイプ電極(銅・スリット入り) チバ・テクノパイプ電極(銅・スリット入り)チバ・テクノ
5,298税込5,828
1セット(300mm×20本)ほか
翌日出荷
メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。安定した加工が可能です。
材質
ステンレス製ワイヤーカットクランプ NEOTEC(榮製機)ステンレス製ワイヤーカットクランプNEOTEC(榮製機)
9,498税込10,448
1台
当日出荷から4日以内出荷
左右両勝手ともに使用できます(K-75) 研削仕上げの為ワークになじみます。 焼入れのため締付時の変化が少ない。
材質SUS403焼入硬度HRC50°適合ボルト径M8RoHS指令(10物質対応)対応
給電子(ソディック用) ノーブランド給電子(ソディック用)ノーブランド
14,980税込16,478
1袋(2個)
当日出荷
仕様汎用/AF適合機種AQ・A・EPOC series、AP200~AP550、PGW200、EXC100、BF・JL series使用箇所上部・下部サイズ(mm)4.8×40×20純正品番3085936
パイプガイド(穴径小) ノーブランドパイプガイド(穴径小)ノーブランド
15,980税込17,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合機種エドマス、ワシノ、アステック、ジャパックス、キャステック
給電ダイス(牧野フライス) オーエスエンジニアリング給電ダイス(牧野フライス)オーエスエンジニアリング
9,998税込10,998
1セット(2個)
当日出荷から9日以内出荷
パイプ電極(銅単穴管) オーエスエンジニアリングパイプ電極(銅単穴管)オーエスエンジニアリング
3,998税込4,398
1箱(20本)
5日以内出荷
長さL(mm)400成分Cu:約99.95%、PB:約0.028%
パイプ電極(黄銅単穴管) オーエスエンジニアリングパイプ電極(黄銅単穴管)オーエスエンジニアリング(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(20本)
当日出荷から5日以内出荷
長さL(mm)300成分Cu:約65%、Zn:約35%、PB:約0.0020%、Fe:約0.0081%
ワイヤー電極線(銅65:亜鉛35) パラフィン付 チバ・テクノワイヤー電極線(銅65:亜鉛35) パラフィン付チバ・テクノ
19,980税込21,978
1箱(5kg×1巻)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
JIS規格C2700系黄銅(銅65:亜鉛35)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。
材質JIS C2700W記号H伸び(%)0.4以上直径許容差(mm)±0.001真円度(μm)1
ワイヤー放電加工機用イオン交換樹脂 TRUSCOワイヤー放電加工機用イオン交換樹脂TRUSCO
15,980税込17,578
1個
当日出荷
トラスコ品番116-3185材質スチレン系質量(kg)3.4
TKF 油用フィルター Φ260X280(Φ36) 東海TKF 油用フィルター Φ260X280(Φ36)東海
13,980税込15,378
1箱(2個)
翌日出荷から翌々日出荷
放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。
外径(Φmm)260高さ(mm)280内径(Φmm)36圧力方式外圧式適合放電加工油用質量(kg)7方式外圧式
水用高性能フィルター 東海水用高性能フィルター東海
22,980税込25,278
1箱(2個)
当日出荷から5日以内出荷
高性能ろ紙の使用により、初期ろ過時の汚濁発生を低減します。 内ろ紙はフィルター内部の水液の偏りを低減し、ろ紙本来の性能を最大限に発揮することにより長寿命化を図ることができます。
圧力方式内圧式方式内圧式
TKF 油用フィルター Φ150X450(Φ72) 東海TKF 油用フィルター Φ150X450(Φ72)東海
9,998税込10,998
1箱(2個)
翌々日出荷から5日以内出荷
放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。ソディック細穴放電加工水用にも使用できます。
外径(Φmm)150高さ(mm)450内径(Φmm)72圧力方式外圧式適合放電加工油用質量(kg)2.8方式外圧式
真鍮コアレスパイプ8穴管 オーエスエンジニアリング真鍮コアレスパイプ8穴管オーエスエンジニアリング
7,798税込8,578
1個(20本)
5日以内出荷
通常の単管電極パイプは大径に対して放電加工後に中子(コア)残してしまい余分な加工の手間が増えてしまいますが、コアレスパイプは残りません。
長さL(mm)300
回収サービス付ロングライフフィルター(高性能品) ノーブランド回収サービス付ロングライフフィルター(高性能品)ノーブランド
26,980税込29,678
1箱(2本)
3日以内出荷
使用済みのフィルターを回収しますので廃棄処理の必要がございません。
ロングライフフィルター(普及品) ノーブランドロングライフフィルター(普及品)ノーブランド
26,980税込29,678
1箱(2本)
3日以内出荷
放電加工用のフィルターです。
外径(Φmm)340高さ(mm)300
ノズル(西部電機用) ノーブランドノズル(西部電機用)ノーブランド
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
仕様AWF
フィードローラー ノーブランドフィードローラーノーブランド
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
使用箇所Feed Section
給電子(三菱電機用) ノーブランド給電子(三菱電機用)ノーブランド
18,980税込20,878
1個ほか
3日以内出荷
高品質な原料から製作されたワイヤー放電加工用給電子です。 安定的な加工、寿命をご提供します。
スタンダードフィルター(ソディック) オーエスエンジニアリングスタンダードフィルター(ソディック)オーエスエンジニアリング
15,980税込17,578
1セット(4本)ほか
5日以内出荷
適合メーカーソディック
スタンダードフィルター(西部電気) オーエスエンジニアリングスタンダードフィルター(西部電気)オーエスエンジニアリング
34,980税込38,478
1箱(2本)
5日以内出荷
適合メーカー西部電気
スタンダードフィルター(ブラザー) オーエスエンジニアリングスタンダードフィルター(ブラザー)オーエスエンジニアリング
24,980税込27,478
1箱(2本)
5日以内出荷
仕様内圧、外筒付適合機種HS-300、350、3100、3600高さ(mm)500内径(Φmm)29外径(Φmm)300圧力方式内圧式適合メーカーブラザー
マグキャッチフィルター専用オプション 前田シェルサービスマグキャッチフィルター専用オプション前田シェルサービス
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
マグキャッチフィルター用オプションです。MGCF-200/MGCF-225専用ブラケットです。
トラスコ品番357-8077セット内容ボルトM8×15 4本付全長(mm)200全幅(mm)95
マグキャッチフィルター専用オプション 前田シェルサービスマグキャッチフィルター専用オプション前田シェルサービス
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
マグキャッチフィルター用オプションです。樹脂ボウルに対応しない液体をご使用の場合には、金属ボウルに変更してください。
トラスコ品番357-8074全長(mm)180全幅(mm)115
マグキャッチフィルター専用スタンド(ブラケット付) 前田シェルサービスマグキャッチフィルター専用スタンド(ブラケット付)前田シェルサービス
41,980税込46,178
1個
当日出荷
マグキャッチフィルターMGCF-200/MGCF-225 専用取付スタンド(ブラケット付)です。簡単に取り付けができます。
トラスコ品番357-8076セット内容ボルトM8×15 8本付全長(mm)648全幅(mm)250
放電加工機関連商品