特価
本日8月10日(月)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
  • 水用高性能フィルター 東海

    水用高性能フィルター

    東海
    22,980税込25,278
    1箱(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    高性能ろ紙の使用により、初期ろ過時の汚濁発生を低減します。 内ろ紙はフィルター内部の水液の偏りを低減し、ろ紙本来の性能を最大限に発揮することにより長寿命化を図ることができます。
    圧力方式内圧式方式内圧式
  • ワイヤー放電加工用フィルター EASTECH(イーステック)

    ワイヤー放電加工用フィルター

    EASTECH(イーステック)
    29,980税込32,978
    1箱(2本)
    3日以内出荷
    放電加工用のフィルターです。
    外径(Φmm)340高さ(mm)300圧力方式内圧式RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードフィルター(ソディック) オーエスエンジニアリング

    スタンダードフィルター(ソディック)

    オーエスエンジニアリング
    15,980税込17,578
    1セット(4本)ほか
    5日以内出荷
    適合メーカーソディック
  • マグキャッチフィルター専用オプション 前田シェルサービス

    マグキャッチフィルター専用オプション

    前田シェルサービス
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    マグキャッチフィルター用オプションです。樹脂ボウルに対応しない液体をご使用の場合には、金属ボウルに変更してください。
    トラスコ品番357-8074全長(mm)180全幅(mm)115
  • TKF 油用フィルターΦ300X330(サイドカプラ) 東海

    TKF 油用フィルターΦ300X330(サイドカプラ)

    東海
    26,980税込29,678
    1箱(2個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。
    外径(Φmm)300高さ(mm)330圧力方式内外圧式仕様(内ろ紙)有適合放電加工油用適合機種三菱電機VX.EX.VH.VA.MA.EA(除くEA8P.EA8PV.EA12.EA28V)材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、カプラ:ナイロン樹脂形状(接合部)サイド有M30質量(kg)10.5タイプサイドカプラ方式内外圧式圧力(kg/cm2)内外圧(2.0)材質(接続部)ナイロン樹脂カプラーねじサイズM30
  • TKF 油用フィルター Φ150X450(Φ72) 東海

    TKF 油用フィルター Φ150X450(Φ72)

    東海
    9,998税込10,998
    1箱(2個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。ソディック細穴放電加工水用にも使用できます。
    外径(Φmm)150高さ(mm)450内径(Φmm)72圧力方式外圧式適合放電加工油用質量(kg)2.8方式外圧式
  • ロングライフフィルター(普及品) ノーブランド

    ロングライフフィルター(普及品)

    ノーブランド
    26,980税込29,678
    1箱(2本)
    3日以内出荷
    放電加工用のフィルターです。
    外径(Φmm)340高さ(mm)300
  • スタンダードフィルター(西部電気) オーエスエンジニアリング

    スタンダードフィルター(西部電気)

    オーエスエンジニアリング
    34,980税込38,478
    1箱(2本)
    5日以内出荷
    適合メーカー西部電気
  • スタンダードフィルター(マキノ) オーエスエンジニアリング

    スタンダードフィルター(マキノ)

    オーエスエンジニアリング
    15,980税込17,578
    1箱(2本)
    5日以内出荷
    適合メーカーマキノ
  • マグキャッチフィルター専用オプション 前田シェルサービス

    マグキャッチフィルター専用オプション

    前田シェルサービス
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    マグキャッチフィルター用オプションです。MGCF-200/MGCF-225専用ブラケットです。
    トラスコ品番357-8077セット内容ボルトM8×15 4本付全長(mm)200全幅(mm)95
  • マグキャッチフィルター専用スタンド(ブラケット付) 前田シェルサービス

    マグキャッチフィルター専用スタンド(ブラケット付)

    前田シェルサービス
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    マグキャッチフィルターMGCF-200/MGCF-225 専用取付スタンド(ブラケット付)です。簡単に取り付けができます。
    トラスコ品番357-8076セット内容ボルトM8×15 8本付全長(mm)648全幅(mm)250
  • 液中微鉄粉除去用マグネットフィルター マグキャッチフィルター 前田シェルサービス

    液中微鉄粉除去用マグネットフィルター マグキャッチフィルター

    前田シェルサービス
    239,800税込263,780
    1セット
    翌日出荷から3日以内出荷
    液中の微鉄粉を捕えて捨てる、液中微鉄粉除去用マグネットフィルター。小さい粒子は磁力でキャッチ。大きい粒子は自重で底へ。3-5μmのワンパス捕集効率約60%。5-10μmのワンパス捕集効率約85%。10μm以上のワンパス捕集効率約95%。最小捕捉粒子径0.05μm。液体全てに磁力を発揮。圧力損失が少ない設計。メンテナンスが簡単2ステップ。無駄な作業時間の削減。交換部品が無いのでランニングコストゼロ。
    用途切削加工・研削加工・シェービング加工・放電加工・洗浄機使用流体水・油最高圧力(MPa)1.2最高温度(℃)50容量(g)捕集容量:300
  • 水用フィルター 東海

    水用フィルター

    東海
    24,980税込27,478
    1箱(2個)
    6日以内出荷
    熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。 ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。
    外径(Φmm)300高さ(mm)500圧力方式内圧式仕様(内ろ紙)有適合機種三菱電機DWC-90(B.SB.SZ.SZ-P)DWC-110(A.PA.SA.Z.SZ.SZ-P).150SZ 牧野フライス EE-(3.6.6L).EQ-(3.5).EQF-5.EC-64.ECQ-53材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ質量(kg)14.5方式内圧式圧力(kg/cm2)内圧(2.0)ろ過精度標準
  • TKF 油用フィルター Φ260X280(Φ36) 東海

    TKF 油用フィルター Φ260X280(Φ36)

    東海
    13,980税込15,378
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。
    外径(Φmm)260高さ(mm)280内径(Φmm)36圧力方式外圧式適合放電加工油用質量(kg)7方式外圧式
  • TKF 水用フィルター Φ260X280(Φ46) 東海

    TKF 水用フィルター Φ260X280(Φ46)

    東海
    13,980税込15,378
    1箱(2個)
    5日以内出荷
    熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。
    外径(Φmm)260高さ(mm)280内径(Φmm)46圧力方式外圧式仕様(内ろ紙)無適合機種牧野フライスEC-(3040.3141.7050.3141S).EC-302S(後期)材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ形状(接合部)シャフト穴径46mm質量(kg)6.5タイプシャフトタイプ、外筒なし方式外圧式圧力(kg/cm2)外圧(3.0)材質(接続部)NBRゴム
  • TKF 油用フィルター Φ260X340(Φ29) 東海

    TKF 油用フィルター Φ260X340(Φ29)

    東海
    15,980税込17,578
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。
    外径(Φmm)260高さ(mm)340内径(Φmm)29圧力方式内圧式適合放電加工油用材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、パッキン:NBRゴム質量(kg)8方式内圧式
  • TKF 水用フィルター Φ260X280(Φ36) 東海

    TKF 水用フィルター Φ260X280(Φ36)

    東海
    13,980税込15,378
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。
    方式外圧式形状(接合部)シャフト穴径36mm材質(接続部)NRBゴム適合機種ソディックA(350.350S.350W.350SS.W.500.500W)AW(330.453)AP(200.300.330.450)EPOC(300.500.600.800.1100) ジャパックス LH3A 日立精機 PW500B質量(kg)6.5仕様(内ろ紙)無材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ高さ(mm)280タイプシャフトタイプ、外筒なし内径(Φmm)36外径(Φmm)260圧力(kg/cm2)外圧(3.0)圧力方式外圧式
  • TKF 水用フィルター Φ150X350(Φ33) 東海

    TKF 水用フィルター Φ150X350(Φ33)

    東海
    11,980税込13,178
    1箱(2個)
    5日以内出荷
    熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。
    外径(Φmm)150高さ(mm)350内径(Φmm)33圧力方式外圧式材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ質量(kg)2.5方式外圧式
  • TKF 油用フィルターΦ300X300(センターカプラ) 東海

    TKF 油用フィルターΦ300X300(センターカプラ)

    東海
    29,980税込32,978
    1箱(2個)
    6日以内出荷
    放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。三菱新型機種に対応する高性能濾紙を使用しております。
    外径(Φmm)300高さ(mm)300圧力方式内圧式仕様(内ろ紙)無適合放電加工油用トラスコ品番418-5501適合機種三菱電機EA8P.EA8PV.EA12.EA28V材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、カプラ:ナイロン樹脂形状(接合部)有M30質量(kg)9.5タイプセンターカプラ方式内圧式圧力(kg/cm2)内圧(2.0)材質(接続部)ナイロン樹脂カプラーねじサイズM30ろ過精度標準
  • TKF 水用フィルター Φ340X450(Φ46) 東海

    TKF 水用フィルター Φ340X450(Φ46)

    東海
    23,980税込26,378
    1箱(2個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。UT550 (T . TS . Y . YS) . UT340(T . Y)の廉価版 濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。
    外径(Φmm)340高さ(mm)450内径(Φmm)46圧力方式内圧式材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ質量(kg)14.5方式内圧式
  • TKF 水用フィルター Φ300X500(サイドMカプラ) 東海

    TKF 水用フィルター Φ300X500(サイドMカプラ)

    東海
    25,980税込28,578
    1箱(2個)
    6日以内出荷
    熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。内外圧式(ろ過後に中心部と外筒部から排出されます。)UT800K . KS . UT300 . Sでも代用可。
    外径(Φmm)300高さ(mm)500圧力方式内外圧式仕様(内ろ紙)有適合機種牧野フライスEE-(3.6.6L).EQ-(3.5).EQF-5.EC-64.ECQ-53.EH-(3.6).MUQ-32.MU-43.MCシリーズ材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ質量(kg)13.5タイプサイドカプラ方式内外圧式圧力(kg/cm2)内外圧(2.0)ろ過精度標準
  • TKF 水用フィルター Φ300X500(Φ29) 東海

    TKF 水用フィルター Φ300X500(Φ29)

    東海
    19,980税込21,978
    1箱(2個)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。優れたコストパフォーマンスを実現!濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。
    外径(Φmm)300高さ(mm)500内径(Φmm)29圧力方式内圧式仕様(内ろ紙)無適合機種三菱電機 DWC-(70.90.90P.110.200)F・G・H・HA・U.DWC-(90.110)C1・C2 ブラザー HS300.350.3100.3600.5100材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ形状(接合部)シャフト穴径29mm質量(kg)12タイプシャフトタイプ方式内圧式圧力(kg/cm2)内圧(2.0)
  • 回収サービス付ロングライフフィルター(普及品) ノーブランド

    回収サービス付ロングライフフィルター(普及品)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1箱(2本)
    3日以内出荷
    使用済みのフィルターを回収しますので廃棄処理の必要がございません。
    高さ(mm)300外径(Φmm)340
  • 回収サービス付ロングライフフィルター(高性能品) ノーブランド

    回収サービス付ロングライフフィルター(高性能品)

    ノーブランド
    26,980税込29,678
    1箱(2本)
    3日以内出荷
    使用済みのフィルターを回収しますので廃棄処理の必要がございません。
  • ロングライフフィルター(高性能品) ノーブランド

    ロングライフフィルター(高性能品)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1箱(2本)
    3日以内出荷
    放電加工用のフィルターです。
  • ワイヤー放電加工用フィルター EASTECH(イーステック)

    ワイヤー放電加工用フィルター

    EASTECH(イーステック)
    29,980税込32,978
    1箱(2本)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    放電加工用のフィルターです。
    外径(Φmm)340高さ(mm)300圧力方式内圧式RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルター(ロングライフフィルター) ノーブランド

    フィルター(ロングライフフィルター)

    ノーブランド
    16,980税込18,678
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    ウレタン天板を採用し、従来製品より約40%軽量化する事により交換作業性が向上しています。
  • スタンダードフィルター(三菱電機) オーエスエンジニアリング

    スタンダードフィルター(三菱電機)

    オーエスエンジニアリング
    25,980税込28,578
    1箱(2本)
    5日以内出荷
    適合メーカー三菱電機
  • スタンダードフィルター(アジェ・シャルミ) オーエスエンジニアリング

    スタンダードフィルター(アジェ・シャルミ)

    オーエスエンジニアリング
    21,980税込24,178
    1箱(4本)
    5日以内出荷
    仕様外圧、外筒無適合機種AGIECUT.DEM Series/ROBOFILE Series.高さ(mm)360内径(Φmm)33外径(Φmm)150圧力方式外圧式適合メーカーアジェ・シャルミ
  • スタンダードフィルター(ファナック) オーエスエンジニアリング

    スタンダードフィルター(ファナック)

    オーエスエンジニアリング
    28,980税込31,878
    1箱(2本)
    5日以内出荷
    仕様内圧、外筒付適合機種O、P、Q、R、S、V、T、Tapecut:WO、W1、W2、3、4 Cutmate、Cut Alpha-OA高さ(mm)450内径(Φmm)46外径(Φmm)340圧力方式内圧式適合メーカーファナック
  • スタンダードフィルター(ブラザー) オーエスエンジニアリング

    スタンダードフィルター(ブラザー)

    オーエスエンジニアリング
    24,980税込27,478
    1箱(2本)
    5日以内出荷
    仕様内圧、外筒付適合機種HS-300、350、3100、3600高さ(mm)500内径(Φmm)29外径(Φmm)300圧力方式内圧式適合メーカーブラザー
  • 形堀放電加工用フィルター(三菱) オーエスエンジニアリング

    形堀放電加工用フィルター(三菱)

    オーエスエンジニアリング
    18,980税込20,878
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    適合メーカー三菱電機
  • 形堀放電加工用フィルター(マキノ) オーエスエンジニアリング

    形堀放電加工用フィルター(マキノ)

    オーエスエンジニアリング
    17,980税込19,778
    1セット(4本)
    5日以内出荷
    圧力方式外圧式仕様外圧 外筒無 カプラ無適合メーカーマキノ
  • 形堀放電加工用フィルター(ソディック) オーエスエンジニアリング

    形堀放電加工用フィルター(ソディック)

    オーエスエンジニアリング
    17,980税込19,778
    1セット(4本)ほか
    5日以内出荷
    適合メーカーソディック

放電加工機関連商品』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤーカット用フィルター