絞り込み
ブランド
  • 岡部工具(12)
  • RYOCO(菱高精機)(7)
  • イワタツール(4)
  • 協和精工(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(92)
  • 1.2(45)
  • 1.5(127)
  • 2(142)
  • 2.5(127)
  • 2.8(57)
  • 3(115)
  • 3.2(69)
  • 3.5(65)
  • 3.8(57)
  • 4(142)
  • 5(125)
  • 6(115)
  • 6.3(53)
  • 8(88)
  • 10(98)
  • 12(50)
  • 16(53)
  • 20(52)
  • 25(53)
シャンク径(Φmm)
  • 3(6)
  • 4(3)
  • 6(1)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
材質
  • ハイス(13)
  • 超硬合金(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
面取り・バリ取りという加工方法があります。面取りとは金属加工後の角を削り取ってしまう作業です。専用の面取りカッターを用いて角を削り取ると面ができるため、「面取り」と呼ばれています。また、バリとは材料を切ったり削ったりする作業をした際に、材料の角に意図せず生じてしまうでっぱりのことです。バリはそのままにしておくと製品の見た目を損ない、触れてケガや他の部品の損傷を招く恐れがあるため、やすりや回転ブレードなどを用いて削り落とす必要があります。この作業をバリ取りと呼んでいます。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センタードリル 1形 岡部工具センタードリル 1形岡部工具(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)60表面処理-
センタードリル イワタツールセンタードリルイワタツール
3,598税込3,958
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
センタードリル  1形 90° 岡部工具センタードリル 1形 90°岡部工具(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)90表面処理-
センター面取りミル 超硬 RYOCO(菱高精機)センター面取りミル 超硬RYOCO(菱高精機)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
用途面取り加工・側面仕上げ材質超硬刃数2外径公差(mm)0/-0.05
超硬センタードリル標準 RYOCO(菱高精機)超硬センタードリル標準RYOCO(菱高精機)
9,598税込10,558
1本
翌々日出荷
用途超硬センタードリル標準長さ材質超硬表面処理TiN角度α(°)【肩角度】60
超硬面取りカッター 協和精工超硬面取りカッター協和精工
5,198税込5,718
1本
翌々日出荷
小径部品や深堀の面取り加工に最適。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4
超精密位置決めドリル SPZ イワタツール超精密位置決めドリル SPZイワタツール
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌々日出荷
パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。
用途位置決め加工。薄板穴あけ加工。材質超硬合金(Carbide)刃形片刃表面処理ALTコーティング
センタードリル 1形60° 岡部工具センタードリル 1形60°岡部工具
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
センタードリル  1形 75° 岡部工具センタードリル 1形 75°岡部工具
3,598税込3,958
1本
4日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)75表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
超硬センタードリル 90° 岡部工具超硬センタードリル 90°岡部工具
15,980税込17,578
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-
超硬センタードリル 60° 岡部工具超硬センタードリル 60°岡部工具
15,980税込17,578
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質Carbide表面処理-先端角(°)60
センター面取りミル HSS RYOCO(菱高精機)センター面取りミル HSSRYOCO(菱高精機)
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷
用途面取り加工・側面仕上げ材質SKH56刃数2外径公差(mm)0/-0.05
超硬メントリリーマー RYOCO(菱高精機)超硬メントリリーマーRYOCO(菱高精機)
7,398税込8,138
1本
翌々日出荷
用途超硬3枚刃メントリリーマー60°材質超硬全長(mm)50表面処理TiN先端角α(°)60
超硬メントリリーマー RYOCO(菱高精機)超硬メントリリーマーRYOCO(菱高精機)
7,398税込8,138
1本
翌々日出荷
用途超硬3枚刃メントリリーマー90°材質超硬全長(mm)50表面処理TiN先端角α(°)90
超硬センタードリルロング150型 RYOCO(菱高精機)超硬センタードリルロング150型RYOCO(菱高精機)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
用途超硬センタードリルロング150材質超硬全長(mm)150表面処理TiN角度α(°)【肩角度】60
超硬センタードリルロング100型 RYOCO(菱高精機)超硬センタードリルロング100型RYOCO(菱高精機)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
用途超硬センタードリルロング100材質超硬全長(mm)100表面処理TiN角度α(°)【肩角度】60
トグロンミニチュアハードドリル スタブ ALTコーティング イワタツールトグロンミニチュアハードドリル スタブ ALTコーティングイワタツール
7,298税込8,028
1本
翌々日出荷
刃数2全長(mm)50シャンク径(mm)3先端角(°)90/140材質超硬表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他
コーティングセンタードリル1形 60° 岡部工具コーティングセンタードリル1形 60°岡部工具
4,398税込4,838
1本
当日出荷から24日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理TiN
トグロンミニチュアハードドリル レギュラー ALTコーティング イワタツールトグロンミニチュアハードドリル レギュラー ALTコーティングイワタツール
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
刃数2全長(mm)50シャンク径(mm)3先端角(°)90/140材質超硬表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他
左センタードリル 1形60° 岡部工具左センタードリル 1形60°岡部工具
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-
センタードリル 1形70° 岡部工具センタードリル 1形70°岡部工具
3,598税込3,958
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
材質SKH51:HSSRoHS指令(10物質対応)対応
コーティングセンタードリル1形 90° 岡部工具コーティングセンタードリル1形 90°岡部工具
4,698税込5,168
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理TiN
コーティングセンタードリル1形 75° 岡部工具コーティングセンタードリル1形 75°岡部工具
3,698税込4,068
1本
4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
コーティングセンタードリル1形 70° 岡部工具コーティングセンタードリル1形 70°岡部工具
3,698税込4,068
1本
4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
面取り・バリ取り
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら