面取り・バリ取りという加工方法があります。面取りとは金属加工後の角を削り取ってしまう作業です。専用の面取りカッターを用いて角を削り取ると面ができるため、「面取り」と呼ばれています。また、バリとは材料を切ったり削ったりする作業をした際に、材料の角に意図せず生じてしまうでっぱりのことです。バリはそのままにしておくと製品の見た目を損ない、触れてケガや他の部品の損傷を招く恐れがあるため、やすりや回転ブレードなどを用いて削り落とす必要があります。この作業をバリ取りと呼んでいます。
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
用途穴加工位置決め 材質高速度鋼(HSS) 形状両刃 刃数2 タイプA形 先端角(°)60 表面処理ノンコーティング 回転方向右刃 シャンク径公差h7
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
2,098 税込2,308
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。
用途旋盤およびマシニングセンタでの使用に。 表面処理ALCrNコート RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)60
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質HSS 刃数2 表面処理ノンコート 回転方向右刃 面取り角度(°)90
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質HSS 刃数2 表面処理ノンコート 回転方向右刃 面取り角度(°)60
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途超硬センタードリル標準長さ 材質超硬 表面処理TiN 角度α(°)【肩角度】60
1本
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小径部品や深堀の面取り加工に最適。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 表面処理ノンコート シャンク径d(Φmm)4
1本
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。
用途旋盤およびマシニングセンタで使用に。 表面処理ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)60
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。
用途位置決め加工。薄板穴あけ加工。 材質超硬合金(Carbide) 刃形片刃 表面処理ALTコーティング
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

エスコ品番EA824EA-0.5 材質SKH51 軸径(Φmm)3 全長(mm)31 刃径(Φmm)0.5
1個
2,760 税込3,036
翌日出荷

1本
15,980 税込17,578
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質Carbide 表面処理- 先端角(°)60
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途センターモミ・面取り・V溝加工・穴あけ・側面仕上げ 材質SKH56 刃数2 外径公差(mm)0/-0.05
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途超硬3枚刃メントリリーマー60° 材質超硬 全長(mm)50 表面処理TiN 先端角α(°)60
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途超硬3枚刃メントリリーマー90° 材質超硬 全長(mm)50 表面処理TiN 先端角α(°)90
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途超硬センタードリルロング150 材質超硬 全長(mm)150 表面処理TiN 角度α(°)【肩角度】60
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途超硬センタードリルロング100 材質超硬 全長(mm)100 表面処理TiN 角度α(°)【肩角度】60
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工に最適。
用途焼き入れ鋼の加工 材質CBN 表面処理ノンコート
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

刃数2 全長(mm)50 シャンク径(mm)3 先端角(°)90/140 材質超硬 表面処理ALT 回転方向右刃 切刃形状その他
1本
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質SKH51:HSS 表面処理- 先端角(°)60×120
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質SKH51:HSS 先端角(°)75 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
4,398 税込4,838
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

コーナーRが簡単に加工できます。
材質超微粒子超硬合金 刃数2枚刃 刃形直刃
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

刃数2 全長(mm)50 シャンク径(mm)3 先端角(°)90/140 材質超硬 表面処理ALT 回転方向右刃 切刃形状その他
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質HSS 刃数2 表面処理DLC 回転方向右刃 面取り角度(°)90
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質HSS 表面処理DLC 刃数2 回転方向右刃 面取り角度(°)60
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質SKH51:HSS 先端角(°)60 表面処理-
1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質SKH51:HSS 表面処理- 先端角(°)60
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質SKH51:HSS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1本
4,398 税込4,838
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質SKH51:HSS 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質SKH51:HSS 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)