面取り・バリ取りという加工方法があります。面取りとは金属加工後の角を削り取ってしまう作業です。専用の面取りカッターを用いて角を削り取ると面ができるため、「面取り」と呼ばれています。また、バリとは材料を切ったり削ったりする作業をした際に、材料の角に意図せず生じてしまうでっぱりのことです。バリはそのままにしておくと製品の見た目を損ない、触れてケガや他の部品の損傷を招く恐れがあるため、やすりや回転ブレードなどを用いて削り落とす必要があります。この作業をバリ取りと呼んでいます。
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 機械作業でも手作業でも使用可能です。
用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。 刃先角度(°)60 仕様3枚刃、ノンコーティング 先端角(°)60 面取角度60° 切刃形状その他
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1本
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


直刃4枚刃。45°(片角タイプ)
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 表面処理ノンコート
1本
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

3枚刃により、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。
用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ・アルミ合金の加工 材質SKH51 面取角度60
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。
用途旋盤およびマシニングセンタでの使用に。 表面処理ALCrNコート RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)60
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。
用途旋盤およびマシニングセンタで使用に。 表面処理ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)60
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

溝のねじれが強いので、特に軟らかい材料、または比較的粘い材料に適しています。
関連資料(0.32MB)
1本
719 税込791
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理ノンコート
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


材質SKH51:HSS 表面処理- 先端角(°)60×120
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質SKH51:HSS 先端角(°)60 表面処理-
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

用途超硬カウンターシンク軸細タイプ 材質超硬 表面処理TiN
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特に軟らかい材料や比較的粘い材料に適した、強ねじれ溝JIS C形センタ穴ドリルです。
用途被削材:炭素鋼、銅合金、アルミ合金。 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理ノンコーティング 刃先形状両刀 RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)60
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。
用途位置決め加工。薄板穴あけ加工。 材質超硬合金(Carbide) 刃形片刃 表面処理ALTコーティング
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの60°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3枚刃タイプの60°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に 刃数3 先端角(°)60
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

刃数2 全長(mm)50 シャンク径(mm)3 先端角(°)90/140 材質超硬 表面処理ALT 回転方向右刃 切刃形状その他
1本
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質SKH51:HSS 先端角(°)90 表面処理-
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本
3,898 税込4,288
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番227-8094 刃径(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
9日以内出荷

ワルターHSS ハンドリーマー Φ1.6
エコ商品
トラスコ品番228-2921 刃径(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
9日以内出荷

刃数2 全長(mm)50 シャンク径(mm)3 先端角(°)90/140 材質超硬 表面処理ALT 回転方向右刃 切刃形状その他
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


材質HSS 刃数2 タイプAtype 表面処理ノンコート 回転方向右刃 センター穴角(°)60
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質SKH51:HSS 先端角(°)60 表面処理-
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質SKH51:HSS 先端角(°)60 表面処理-
1本
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

岡部工具センタードリルJIS A形90°
エコ商品
材質SKH51:HSS 先端角(°)90 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

岡部工具センタードリルJIS A形75°
エコ商品
材質SKH51:HSS 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応
1本
789 税込868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質SKH51:HSS 表面処理- 先端角(°)60
1本
719 税込791
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)