絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • RYOCO(菱高精機)(7)
  • WEBA(6)
  • 岡崎精工(3)
  • TRUSCO(3)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • ワルター(3)
  • 大洋ツール(3)
  • グーリング(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • 富士元工業(2)
  • マパール(2)
  • EARTH MAN(1)
  • イリックス(1)
  • イワタツール(1)
  • H&H(1)
  • 大見工業(1)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • スターエム(1)
  • DIXI(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 16
  • 1(92)
  • 1.2(45)
  • 1.5(125)
  • 2(143)
  • 2.5(130)
  • 2.8(56)
  • 3(113)
  • 3.2(69)
  • 3.5(64)
  • 3.8(57)
  • 4(143)
  • 5(126)
  • 6(115)
  • 6.3(53)
  • 8(88)
  • 10(98)
  • 12(50)
  • 20(52)
  • 25(53)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 6.35(3)
  • 8(3)
  • 10(11)
  • 12(1)
  • 12.5(1)
  • 16(16)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • MT2(1)
  • MT3(1)
材質
  • その他(2)
  • コバルトハイス(8)
  • ハイス(19)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 超硬合金(14)
  • (2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
面取り・バリ取りという加工方法があります。面取りとは金属加工後の角を削り取ってしまう作業です。専用の面取りカッターを用いて角を削り取ると面ができるため、「面取り」と呼ばれています。また、バリとは材料を切ったり削ったりする作業をした際に、材料の角に意図せず生じてしまうでっぱりのことです。バリはそのままにしておくと製品の見た目を損ない、触れてケガや他の部品の損傷を招く恐れがあるため、やすりや回転ブレードなどを用いて削り落とす必要があります。この作業をバリ取りと呼んでいます。
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸面取りカッター 3本セット HSS モノタロウ六角軸面取りカッター 3本セット HSSモノタロウ(25件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(3本)
当日出荷
穴の面取りやバリ取りに最適なお得な面取りカッターのセットです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。 六角軸で電気ドリルや充電ドリルドライバーで使用できます。
用途鉄、アルミ、樹脂、木材等の面取り・バリ取り作業に。材質HSS軸径(Φmm)6.35刃数5全長(mm)50刃径(Φmm)10、12、16表面処理TiNコーティング面取径(mm)10:5~9、12:6~11、16:8~15面取角度90°適合被削材種鉄、アルミ、樹脂、木材化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
カウンターシンク TiNコート モノタロウカウンターシンク TiNコートモノタロウ(14件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅等の面取り・バリ取り作業に。表面処理TiNコーティング適合被削材種アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
ナイスメンG(面取りカッター) TRUSCOナイスメンG(面取りカッター)TRUSCO(19件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅材質SKH-51(ハイス)面取角度90°切刃形状その他
NCスポッティングドリル 90° TiNコート モノタロウNCスポッティングドリル 90° TiNコートモノタロウ(8件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。 TiNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティングTiN化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
カウンターシンク TRUSCOカウンターシンクTRUSCO(10件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。先端角(°)90材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
面取カッター 5枚刃 EARTH MAN面取カッター 5枚刃EARTH MAN(3件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
チタンコーティングで耐久性・耐摩耗性アップ。チャックでもスリップしない六角軸!
用途木材・軽金属・鉄の面取り加工に。 パイプ内面の面取り・バリ取り・穴径の拡大に、座ぐり加工に。切刃形状その他
No.5007 ハイス六角軸面取カッター スターエムNo.5007 ハイス六角軸面取カッタースターエム(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
皿ビスの面取り・バリ取り最適。穴あけ後のバリ取り面取り専用 ハイス鋼で高耐久
シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)32適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル刃先角度(°)90適正回転数(回転/分)3000以下
六角軸面取りカッター H&H六角軸面取りカッターH&H(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用 木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。
材質高級炭素工具鋼軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)切刃形状その他
面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク 岡崎精工面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク岡崎精工
8,498税込9,348
1本
当日出荷から翌々日出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 3枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート
カウンターシンク(先端角60°) イリックスカウンターシンク(先端角60°)イリックス(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 機械作業でも手作業でも使用可能です。
用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。刃先角度(°)60仕様3枚刃、ノンコーティング先端角(°)60面取角度60°切刃形状その他
面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク 岡崎精工面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク岡崎精工(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から8日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 1枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数1切刃形状1枚刃表面処理OK-C(TiAIN)コート
OptiMill面取りミル (4枚刃) マパールOptiMill面取りミル (4枚刃)マパール(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
面取り専用です。能率重視の4枚刃仕様です。先端にフラット部はありません。
材質超微粒子超硬合金表面処理HP214コーティング刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金刃先形状片刃センター穴角(°)90
センターフライス EIKO(栄工舎)センターフライスEIKO(栄工舎)
7,198税込7,918
1本
当日出荷から翌々日出荷
右刃・直刃・S軸柄付
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質SKH51角度公差(度・分)0/-30'
NCスポッテイングドリル グーリングNCスポッテイングドリルグーリング(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
当日出荷から翌々日出荷
ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。材質ハイスHSS先端角(°)120表面処理FIREコーティングシャンク径公差h6
面取りカッター 大見工業面取りカッター大見工業
13,980税込15,378
1本
当日出荷
硬く、粘りのない材質の加工や炭素鋼や調質鋼などの加工に適しています。
用途面取り、バリ取り。材質高速度工具鋼(Co-HSS)先端角(°)90
超硬ドリミルDLCコーティング イワタツール超硬ドリミルDLCコーティングイワタツール
22,980税込25,278特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
ヘリカル穴加工専用のエンドミルとなります。低切削抵抗でスラストはほぼ0となります。ランピング角MAX15°まで加工が可能でセンターオイルホール付となります。
用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数3枚刃表面処理DLCコーティング
高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC-ATHMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
29,980税込32,978
1本
翌日出荷から3日以内出荷
センタリング・面取り加工のNCによる自動化が可能高硬度鋼加工においても長寿命良好な食い付き性を実現するシンニング鈍角先端部による高い耐欠損性刃先形状の最適化により切れ味と耐欠損性を両立ATHコーティングにより、高硬度鋼においても長寿命を実現
切刃形状その他関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
センター面取りミル 超硬 RYOCO(菱高精機)センター面取りミル 超硬RYOCO(菱高精機)
53,980税込59,378
1本
翌々日出荷
用途面取り加工・側面仕上げ材質超硬刃数2外径公差(mm)0/-0.05
NCスポッティングドリル WIDINNCスポッティングドリルWIDIN
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ロングシャンクの採用により、面取り加工やセンタリング加工に最適です。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ12°刃数2枚刃表面処理TiAlNコーティング
超硬NCセンタードリル90° RYOCO(菱高精機)超硬NCセンタードリル90°RYOCO(菱高精機)
58,980税込64,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途NCセンタードリル/面取り材質超硬表面処理TiN先端角α(°)90
3枚刃面取りカッター 3MC 大洋ツール3枚刃面取りカッター 3MC大洋ツール
4,298税込4,728
1本
当日出荷から4日以内出荷
3枚刃で安定が良く切削面、良好です。(バッキング仕上げ)
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
超硬ピン角面取りカッタ HQPCMT S&K(三興製作所)超硬ピン角面取りカッタ HQPCMTS&K(三興製作所)
27,980税込30,778
1本
3日以内出荷
高密着と表面平滑性シャープエッジに対応した高精度膜厚 低疑着性および構成刃先の抑制による多種多様なワーク材への対応 <独自刃型形状> バリの発生を最小限に抑制 小径穴の糸面取り加工が可能
用途構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄、合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、調質鋼材質超硬刃数3先端角(°)90表面処理HQコーティング
MC 面取リーマ TRUSCOMC 面取リーマTRUSCO
4,598税込5,058
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐久・耐熱性が良く長寿命で、きれいな仕上げ加工が可能です。
用途面取り、側面加工。刃数3材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)仕様ノンコーティング2018年トラスコ掲載ページ1 0490
面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)テーパーシャンク 岡崎精工面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)テーパーシャンク岡崎精工
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 1枚刃タイプ。 テーパーシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート
超硬NCスポッティングドリルロング90° グーリング超硬NCスポッティングドリルロング90°グーリング
52,980税込58,278
1本
4日以内出荷
ワーク深部のセンタリングと面取りを同時加工できます。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。
用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
センター面取りミル HSS RYOCO(菱高精機)センター面取りミル HSSRYOCO(菱高精機)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
用途面取り加工・側面仕上げ材質SKH56刃数2外径公差(mm)0/-0.05
センター面取りミル 超硬 RYOCO(菱高精機)センター面取りミル 超硬RYOCO(菱高精機)
53,980税込59,378
1本
翌々日出荷
用途センターモミ・面取り・V溝加工・穴あけ・側面仕上げ材質超硬刃数2外径公差(mm)0/-0.05先端径(Φmm)0.3
センター面取りミル HSS RYOCO(菱高精機)センター面取りミル HSSRYOCO(菱高精機)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
用途センターモミ・面取り・V溝加工・穴あけ・側面仕上げ材質SKH56刃数2外径公差(mm)0/-0.05
HSS ハンドリーマー 調整式 Φ16 タイテックスHSS ハンドリーマー 調整式 Φ16タイテックス
25,980税込28,578
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-2931刃径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ16 ワルターHSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ16ワルター
9,998税込10,998
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-2840刃径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eリーマー ストレートフルート Φ16 ワルターHSS-Eリーマー ストレートフルート Φ16ワルター
9,998税込10,998
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-3360刃径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
HSS ハンドリーマー Φ16 ワルターHSS ハンドリーマー Φ16ワルター
12,980税込14,278
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-3355刃径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
超硬NCセンタードリル センタ穴角120° DIXI超硬NCセンタードリル センタ穴角120°DIXI
22,980税込25,278
1本
当日出荷
1工程で位置決めと面取りが可能です。高精度の位置決め(センターもみつけ)曲面、斜面での正確な位置決め、高品質の面取り(皿もみ)ができます。高速、高送りができます。タップ下穴加工前にセンター加工と面取り加工を同時に加工します。
用途被削材:鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、黄銅、プラスチック(ナイロン)。材質超硬合金(K20)刃形片刃表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)120
超硬NCセンタードリル120° RYOCO(菱高精機)超硬NCセンタードリル120°RYOCO(菱高精機)
58,980税込64,878
1本
翌々日出荷
用途NCセンタードリル/面取り材質超硬表面処理TiN先端角α(°)120
超硬カウンターシンク RYOCO(菱高精機)超硬カウンターシンクRYOCO(菱高精機)
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷
用途超硬カウンターシンク軸細タイプ材質超硬表面処理TiN
TiNコーティング 3枚刃面取リカッター TIN-3MC 大洋ツールTiNコーティング 3枚刃面取リカッター TIN-3MC大洋ツール
7,598税込8,358
1本
翌々日出荷
3枚刃のTINコーティング付きで高寿命です。(バッキング仕上げ)
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理TiNコーティング
ミニチュアコーナーRカッター MCRC 大洋ツールミニチュアコーナーRカッター MCRC大洋ツール
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数2表面処理ノンコート
センター面取りミル(UF処理) CMU FKD(フクダ精工)センター面取りミル(UF処理) CMUFKD(フクダ精工)
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。V溝加工、センターモミ加工、面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
センター面取りミル(UF処理) CMU FKD(フクダ精工)センター面取りミル(UF処理) CMUFKD(フクダ精工)
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付先端角度60θ刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°関連資料(0.48MB)
HSSカウンターシンク No.P19090-0 90°3枚刃 パイプ内面・外面専用 WEBAHSSカウンターシンク No.P19090-0 90°3枚刃 パイプ内面・外面専用WEBA
29,980税込32,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
パイプ端面の内面・外面を同時に面取りできるカッターです。深さ調整ネジで面取り範囲を調整できます。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
用途パイプの内面、外面の面取り加工に
面取り・バリ取り