絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 16
  • 1(77)
  • 1.2(35)
  • 1.5(109)
  • 2(127)
  • 2.5(116)
  • 2.8(52)
  • 3(92)
  • 3.2(67)
  • 3.5(61)
  • 3.8(53)
  • 4(114)
  • 5(102)
  • 6(88)
  • 6.3(51)
  • 8(70)
  • 10(87)
  • 12(36)
  • 20(41)
  • 25(47)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 6.35(2)
  • 8(3)
  • 10(9)
  • 12(1)
  • 12.5(1)
  • 16(11)
  • 25(2)
  • MT2(1)
  • MT3(1)
材質
  • その他(2)
  • コバルトハイス(8)
  • ハイス(14)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 超硬合金(9)
  • (2)
ブランド
  • WEBA(6)
  • 岡崎精工(3)
  • TRUSCO(3)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • ワルター(3)
  • 大洋ツール(3)
  • グーリング(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • 富士元工業(2)
  • マパール(2)
  • EARTH MAN(1)
  • イリックス(1)
  • イワタツール(1)
  • H&H(1)
  • 大見工業(1)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • スターエム(1)
  • DIXI(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
面取り・バリ取りという加工方法があります。面取りとは金属加工後の角を削り取ってしまう作業です。専用の面取りカッターを用いて角を削り取ると面ができるため、「面取り」と呼ばれています。また、バリとは材料を切ったり削ったりする作業をした際に、材料の角に意図せず生じてしまうでっぱりのことです。バリはそのままにしておくと製品の見た目を損ない、触れてケガや他の部品の損傷を招く恐れがあるため、やすりや回転ブレードなどを用いて削り落とす必要があります。この作業をバリ取りと呼んでいます。
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイスメンG(面取りカッター) TRUSCO

    ナイスメンG(面取りカッター)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
    材質SKH-51(ハイス)被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他
  • カウンターシンク TRUSCO

    カウンターシンク

    TRUSCO(10件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
    用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
  • 面取カッター 5枚刃 EARTH MAN

    面取カッター 5枚刃

    EARTH MAN(3件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    チタンコーティングで耐久性・耐摩耗性アップ。チャックでもスリップしない六角軸!
    用途木材・軽金属・鉄の面取り加工に。 パイプ内面の面取り・バリ取り・穴径の拡大に、座ぐり加工に。切刃形状その他
  • No.5007 ハイス六角軸面取カッター スターエム

    No.5007 ハイス六角軸面取カッター

    スターエム(15件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    皿ビスの面取り・バリ取り最適。穴あけ後のバリ取り面取り専用 ハイス鋼で高耐久
    シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)32適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル刃先角度(°)90適正回転数(回転/分)3000以下
  • 六角軸面取りカッター H&H

    六角軸面取りカッター

    H&H(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用 木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。
    材質高級炭素工具鋼軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)切刃形状その他
  • カウンターシンク(先端角60°) イリックス

    カウンターシンク(先端角60°)

    イリックス(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 機械作業でも手作業でも使用可能です。
    用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃、ノンコーティング先端角(°)60面取角度60°切刃形状その他刃先角度(°)60
  • OptiMill面取りミル (4枚刃) マパール

    OptiMill面取りミル (4枚刃)

    マパール(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    面取り専用です。能率重視の4枚刃仕様です。先端にフラット部はありません。
    材質超微粒子超硬合金刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金表面処理HP214コーティング刃先形状片刃センター穴角(°)90
  • 面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク 岡崎精工

    面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク

    岡崎精工(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 1枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
    用途鉄、ステンレス鋼用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数1表面処理OK-C(TiAIN)コート切刃形状1枚刃
  • 面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク 岡崎精工

    面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク

    岡崎精工
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 3枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
    用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート
  • 超硬ドリミルDLCコーティング イワタツール

    超硬ドリミルDLCコーティング

    イワタツール
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘリカル穴加工専用のエンドミルとなります。低切削抵抗でスラストはほぼ0となります。ランピング角MAX15°まで加工が可能でセンターオイルホール付となります。
    用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数3枚刃表面処理DLCコーティング
  • センターフライス EIKO(栄工舎)

    センターフライス

    EIKO(栄工舎)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    右刃・直刃・S軸柄付
    用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質SKH51角度公差(度・分)0/-30'
  • HSSカウンターシンク No.19090-1-MT 90°TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19090-1-MT 90°TiNコーティング

    WEBA
    129,800税込142,780
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。3枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90
  • OptiMillドリルミル (2枚刃) マパール

    OptiMillドリルミル (2枚刃)

    マパール
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷から31日以内出荷
    位置決め、穴あけ、面取り、側面加工、V溝加工と多様な加工が可能です。先端にフラット部はありません。
    材質超微粒子超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金表面処理ノンコーティング刃先形状片刃センター穴角(°)90
  • 面取りカッター 大見工業

    面取りカッター

    大見工業
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    硬く、粘りのない材質の加工や炭素鋼や調質鋼などの加工に適しています。
    用途面取り、バリ取り。材質高速度工具鋼(Co-HSS)先端角(°)90
  • NCスポッティングドリル WIDIN

    NCスポッティングドリル

    WIDIN
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ロングシャンクの採用により、面取り加工やセンタリング加工に最適です。
    用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ12°刃数2枚刃表面処理TiAlNコーティング
  • MC 面取リーマ TRUSCO

    MC 面取リーマ

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    耐久・耐熱性が良く長寿命で、きれいな仕上げ加工が可能です。
    用途面取り、側面加工。仕様ノンコーティング材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)刃数32018年トラスコ掲載ページ1 0490
  • NCスポッテイングドリル グーリング

    NCスポッテイングドリル

    グーリング(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。材質ハイスHSS先端角(°)120表面処理FIREコーティングシャンク径公差h6
  • TiNコーティング 3枚刃面取リカッター TIN-3MC 大洋ツール

    TiNコーティング 3枚刃面取リカッター TIN-3MC

    大洋ツール
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3枚刃のTINコーティング付きで高寿命です。(バッキング仕上げ)
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理TiNコーティング
  • 3枚刃面取りカッター 3MC 大洋ツール

    3枚刃面取りカッター 3MC

    大洋ツール
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    3枚刃で安定が良く切削面、良好です。(バッキング仕上げ)
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • 面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)テーパーシャンク 岡崎精工

    面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)テーパーシャンク

    岡崎精工
    15,980税込17,578
    1本
    6日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 1枚刃タイプ。 テーパーシャンク。 OK-Cコート品となります。
    用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート
  • 超硬NCスポッティングドリルロング90° グーリング

    超硬NCスポッティングドリルロング90°

    グーリング
    149,800税込164,780
    1本
    4日以内出荷
    ワーク深部のセンタリングと面取りを同時加工できます。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。
    用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
  • HSS ハンドリーマー 調整式 Φ16 タイテックス

    HSS ハンドリーマー 調整式 Φ16

    タイテックス
    27,980税込30,778
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-2931刃径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ16 ワルター

    HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ16

    ワルター
    9,998税込10,998
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-2840刃径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS-Eリーマー ストレートフルート Φ16 ワルター

    HSS-Eリーマー ストレートフルート Φ16

    ワルター
    9,998税込10,998
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-3360刃径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS ハンドリーマー Φ16 ワルター

    HSS ハンドリーマー Φ16

    ワルター
    13,980税込15,378
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-3355刃径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬NCセンタードリル センタ穴角120° DIXI

    超硬NCセンタードリル センタ穴角120°

    DIXI
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    1工程で位置決めと面取りが可能です。高精度の位置決め(センターもみつけ)曲面、斜面での正確な位置決め、高品質の面取り(皿もみ)ができます。高速、高送りができます。タップ下穴加工前にセンター加工と面取り加工を同時に加工します。
    用途被削材:鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、黄銅、プラスチック(ナイロン)。材質超硬合金(K20)刃形片刃表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)120
  • ミニチュアコーナーRカッター MCRC 大洋ツール

    ミニチュアコーナーRカッター MCRC

    大洋ツール
    25,980税込28,578
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数2表面処理ノンコート
  • センター面取りミル(UF処理) CMU FKD(フクダ精工)

    センター面取りミル(UF処理) CMU

    FKD(フクダ精工)
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷
    高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。V溝加工、センターモミ加工、面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
    材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
  • センター面取りミル(UF処理) CMU FKD(フクダ精工)

    センター面取りミル(UF処理) CMU

    FKD(フクダ精工)
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷
    高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
    材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付先端角度60θ刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
  • 超硬ピン角面取りカッタ HQPCMT S&K(三興製作所)

    超硬ピン角面取りカッタ HQPCMT

    S&K(三興製作所)
    28,980税込31,878
    1本
    3日以内出荷
    高密着と表面平滑性シャープエッジに対応した高精度膜厚 低疑着性および構成刃先の抑制による多種多様なワーク材への対応 <独自刃型形状> バリの発生を最小限に抑制 小径穴の糸面取り加工が可能
    用途構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄、合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、調質鋼材質超硬刃数3先端角(°)90表面処理HQコーティング
  • HSSカウンターシンク No.P19090-0 90°3枚刃 パイプ内面・外面専用 WEBA

    HSSカウンターシンク No.P19090-0 90°3枚刃 パイプ内面・外面専用

    WEBA
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    パイプ端面の内面・外面を同時に面取りできるカッターです。深さ調整ネジで面取り範囲を調整できます。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
    用途パイプの内面、外面の面取り加工に
  • HSSカウンターシンク No.19094-0-HMT 90°真鍮・皿ザグリ加工用 WEBA

    HSSカウンターシンク No.19094-0-HMT 90°真鍮・皿ザグリ加工用

    WEBA
    46,980税込51,678
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    19090-0タイプよりも2番のニゲ量を多く取っているので軟鋼や非鉄金属材料などへの皿ザグリ加工に適しています。テーパーシャンクタイプです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途皿ザグリ加工に刃数3先端角(°)90
  • HSSカウンターシンク No.19090-0-MT 90° WEBA

    HSSカウンターシンク No.19090-0-MT 90°

    WEBA
    46,980税込51,678
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。3枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.19060-0-MT 60°3枚刃 WEBA

    HSSカウンターシンク No.19060-0-MT 60°3枚刃

    WEBA
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    テーパーシャンク仕様3枚刃タイプの60°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • HSS-Coカウンターシンク No.21751-0-MT 90°超耐熱合金・難削材専用 WEBA

    HSS-Coカウンターシンク No.21751-0-MT 90°超耐熱合金・難削材専用

    WEBA
    199,800税込219,780
    1本
    5日以内出荷
    調質鋼(~45HRC)・マンガン鋼(Hardox400)・Nimonic・インコネル・ハステロイ・モネル・チタン等への難削材料専用に開発されたカッターです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。5枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。
    用途難削材のバリ取り、面取り作業に刃数5先端角(°)90
  • 高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC-ATH

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    47,980税込52,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    センタリング・面取り加工のNCによる自動化が可能。高硬度鋼加工においても長寿命。良好な食い付き性を実現するシンニング。鈍角先端部による高い耐欠損性。刃先形状の最適化により切れ味と耐欠損性を両立。ATHコーティングにより、高硬度鋼においても長寿命を実現
    切刃形状その他
  • ウラザグル 富士元工業

    ウラザグル

    富士元工業
    28,980税込31,878
    1本
    翌々日出荷
    裏ザグリ加工が可能なカッターです。
    セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質刃数1適合チップTXMT080206/TXMT110306切刃形状1枚刃
  • ウラザグリメン-C 富士元工業

    ウラザグリメン-C

    富士元工業
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    裏面取り加工が可能なカッターです。
    セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質刃数1先端角(°)45適合チップSPET06T104切刃形状1枚刃
  • ドリル コートHS T柄 GTDOH NACHI(不二越)

    ドリル コートHS T柄 GTDOH

    NACHI(不二越)
    69,980税込76,978
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質HSS-COコーティングTiNコーティング
  • ドリル コートHS T柄 GLTDOH NACHI(不二越)

    ドリル コートHS T柄 GLTDOH

    NACHI(不二越)
    92,980税込102,278
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質HSS-COコーティングTiNコーティング
面取り・バリ取り