絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • WEBA(10)
  • グーリング(5)
  • RUKO(5)
  • イワタツール(4)
  • TRUSCO(4)
  • ノガ(4)
  • ワルター(4)
  • イリックス(2)
  • プラス工具(2)
  • 岡部工具(2)
  • マパール(2)
  • ウォーターミルズ(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • RYOCO(菱高精機)(1)
  • PROCHI(プロチ)(1)
  • ギガ・セレクション(1)
  • 協和精工(1)
  • 大洋ツール(1)
  • ALPEN(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.8
  • 1(92)
  • 1.2(45)
  • 1.5(125)
  • 2(142)
  • 2.5(129)
  • 3(113)
  • 3.2(69)
  • 3.5(64)
  • 3.8(57)
  • 4(143)
  • 5(126)
  • 6(115)
  • 6.3(53)
  • 8(88)
  • 10(98)
  • 12(50)
  • 16(53)
  • 20(52)
  • 25(53)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(3)
  • 5(1)
  • 6(3)
  • 6.35(1)
  • 8(43)
  • 10(2)
材質
  • コバルトハイス(9)
  • ハイス(22)
  • 超硬合金(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
面取り・バリ取りという加工方法があります。面取りとは金属加工後の角を削り取ってしまう作業です。専用の面取りカッターを用いて角を削り取ると面ができるため、「面取り」と呼ばれています。また、バリとは材料を切ったり削ったりする作業をした際に、材料の角に意図せず生じてしまうでっぱりのことです。バリはそのままにしておくと製品の見た目を損ない、触れてケガや他の部品の損傷を招く恐れがあるため、やすりや回転ブレードなどを用いて削り落とす必要があります。この作業をバリ取りと呼んでいます。
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カウンターシンク TiNコート モノタロウカウンターシンク TiNコートモノタロウ(14件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅等の面取り・バリ取り作業に。表面処理TiNコーティング適合被削材種アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
カウンターシンク TRUSCOカウンターシンクTRUSCO(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。先端角(°)90材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS OSG(オーエスジー)ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
コバルトハイス カウンターシンク ノガコバルトハイス カウンターシンクノガ(7件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
焼入れされた素材をCBN研磨しており、バリのない鋭い刃を形成しています。寸法精度もより高くなっており、長寿命を実現します。また、比較的遅い切削速度で、良好な結果が得られます。
用途ステンレス鋼等の高クローム合金鋼系に適します被削材非鉄金属、軽金属、鋼鉄、鋳物材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング切刃形状3枚刃
カウンターシンク チタンコーティング TRUSCOカウンターシンク チタンコーティングTRUSCO
5,198税込5,718
1本
当日出荷
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。
用途面取り。バリ取り。さら座ぐり被削材鉄・鋳物・ステンレス表面処理チタンコーティング面取角度90°刃先角度(°)90
カウンターシンク先端角90° イリックスカウンターシンク先端角90°イリックス(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。
用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。先端角(°)90面取角度90°刃先角度(°)90仕様3枚刃表面処理チタンコーティング切刃形状その他
カウンターシンク TRUSCOカウンターシンクTRUSCO
2,798税込3,078
1本
当日出荷
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。表面処理ノンコーティング
六角軸カウンターシンク(先端角90°・チタンコーティング) RUKO六角軸カウンターシンク(先端角90°・チタンコーティング)RUKO(2件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から翌々日出荷
六角軸(6.35mm)シャンク仕様で、作業のセッティングが容易です。バリやビビリを最小限に抑えます。
用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属。表面処理チタンコーティング
カウンターシンク ALPENカウンターシンクALPEN(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属刃数3枚刃先端角(°)90仕様ノンコーティング切刃形状3枚刃
3枚刃 カウンターシンク タイテックス3枚刃 カウンターシンクタイテックス
2,398税込2,638
1本
当日出荷
切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。 ビビリのない加工、機械作業でも手作業でも使用可能です。 ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。
用途被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス。 面取り、さら座ぐり、バリ取り。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)90表面処理ノンコート切刃形状3枚刃
HSSカウンターシンク No.19090-0 90° WEBAHSSカウンターシンク No.19090-0 90°WEBA
5,698税込6,268
1本
当日出荷から9日以内出荷
鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90適合材鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金鋼・樹脂の面取りに使用可能
カウンターシンク(HSS) 3枚刃90° CBN研磨 ノガカウンターシンク(HSS) 3枚刃90° CBN研磨ノガ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90切刃形状3枚刃
センタードリル 準規格60° 岡部工具センタードリル 準規格60°岡部工具
2,098税込2,308
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)60表面処理-
HSSカウンターシンク No.19100-1 100°3枚刃 TiNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.19100-1 100°3枚刃 TiNコーティングWEBA
11,980税込13,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの100°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19082-0 82°3枚刃 WEBAHSSカウンターシンク No.19082-0 82°3枚刃WEBA
8,798税込9,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
3枚刃タイプの82°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)82
チタンコーティングカウンターシンク ノガチタンコーティングカウンターシンクノガ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けしています。深く鋭い切れ刃です。
用途被削材:鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属、ステンレス鋼。仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
3枚刃面取りカッター S軸 TINコーティング プラス工具3枚刃面取りカッター S軸 TINコーティングプラス工具
5,098税込5,608
1本
当日出荷から5日以内出荷
HSSカウンターシンク No.19090-1 90°TiNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.19090-1 90°TiNコーティングWEBA
6,898税込7,588
1本
当日出荷から9日以内出荷
SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90
3枚刃 不等分割カウンターシンク ウォーターミルズ3枚刃 不等分割カウンターシンクウォーターミルズ
5,698税込6,268
1本
当日出荷から4日以内出荷
ウォーターミルズ(R)新世代型不等分割ピッチカウンターシンクは、切削時の共振によるビビリを防ぎ、より滑らかな面取りができます。新世代のZRNプラチナコーティングです。
材質5%コバルトハイス鋼刃数3面取角度90°表面処理ZRNプラチナコーティング刃径公差z9シャンク径公差h9切刃形状3枚刃
カウンターシンク ロング RUKOカウンターシンク ロングRUKO
5,298税込5,828
1本
当日出荷から翌日出荷
先端角(°)(カッター)90母材HSS切刃形状その他
トグロンハードドリル ショート ALDコーティング イワタツールトグロンハードドリル ショート ALDコーティングイワタツール
6,598税込7,258
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ALD回転方向右刃
タイテックス カウンターシンク (チタンコーティング) ワルタータイテックス カウンターシンク (チタンコーティング)ワルター
4,898税込5,388
1本
当日出荷
ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。
用途被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。面取り、さら座ぐり、バリ取り。仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 327 SKH51製 グーリングカウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 327 SKH51製グーリング
4,498税込4,948
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質HSS刃数3角度(°)90コーティングTiNコーティング
Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5501 三面平取り グーリングSpyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5501 三面平取りグーリング
6,298税込6,928
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール盤でのハンドドリルでも使用可能。ビビリを抑制しかえりバリを抑制します。スリップ防止用3面平取り付シャンクとなります。幅広い被削材に適応可能で軸及び回転方向の抵抗を大幅に軽減致します。
用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/合金鋼/アルミニウム合金/アルミニウムの加工材質HSCO長さ(mm)【平取り】30刃数3コーティングTiAINコート
3枚刃面取りカッター S軸 ノンコート プラス工具3枚刃面取りカッター S軸 ノンコートプラス工具
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
HSSカウンターシンク No.19094-0-H 90°真鍮・皿ザグリ加工用 WEBAHSSカウンターシンク No.19094-0-H 90°真鍮・皿ザグリ加工用WEBA
4,998税込5,498
1本
当日出荷から7日以内出荷
19090-0タイプよりも2番のニゲ量を多く取っているので軟鋼や非鉄金属材料などへの皿ザグリ加工に適しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途皿ザグリ加工に
HSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティングWEBA
8,698税込9,568
1本
当日出荷から7日以内出荷
各種ステンレス、SKD11、NAK等の難削材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19082-1 82°3枚刃 TiNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.19082-1 82°3枚刃 TiNコーティングWEBA
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの82°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)82
カウンターシンク 「アルティメットカット」 RUKOカウンターシンク 「アルティメットカット」RUKO
5,298税込5,828
1本
当日出荷
材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90表面処理チタンアルミコーティング切刃形状3枚刃
カウンターシンク 「アルティメットカット」 RUKOカウンターシンク 「アルティメットカット」RUKO
3,998税込4,398
1本
当日出荷
新しくデザインされた最適な切削形状と3枚刃のコンビネーションにより、従来品と比べて、30%以上作業スピードがあがると同時に、25%以上、製品寿命をのばしています。
用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属コーティングノンコーティング
MEGA-Countersink(CDS110) マパールMEGA-Countersink(CDS110)マパール
5,998税込6,598
1本
当日出荷
仕様3枚刃表面処理特殊Tinコーティング
トグロンハードドリル レギュラー ALTコーティング イワタツールトグロンハードドリル レギュラー ALTコーティングイワタツール
9,298税込10,228
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数3先端角(°)90/140材質超硬表面処理ALT回転方向右刃切刃形状3枚刃
センタードリル 準規格90° 岡部工具センタードリル 準規格90°岡部工具
2,298税込2,528
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)90表面処理-
超硬カウンターシンク ノガ超硬カウンターシンクノガ
31,980税込35,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃先部に超硬チップを採用しているため、高硬度焼入れ鋼などに適します。
用途被削材:1000N/mm2以上の高硬度鋼や240HB以上のねずみ鋳鉄。刃数3先端角(°)90材質超硬(K20)仕様3枚刃表面処理ノンコーティング切刃形状3枚刃
カウンターシンク先端角90° イリックスカウンターシンク先端角90°イリックス
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
溶着防止に優れDLC(ダイヤモンドライクカーボンコート)特有の低摩擦で、優れた能率と仕上げ面の加工ができます。
用途被削材:アルミニウム合金・銅合金。刃先角度(°)90先端角(°)90仕様3枚刃表面処理DLCコーティング切刃形状その他
HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ2.8 ワルターHSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ2.8ワルター
4,398税込4,838
1本
9日以内出荷
刃径(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eリーマー ストレートフルート Φ2.8 ワルターHSS-Eリーマー ストレートフルート Φ2.8ワルター
4,598税込5,058
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-2830刃径(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
HSS ハンドリーマー Φ2.8 ワルターHSS ハンドリーマー Φ2.8ワルター
5,398税込5,938
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-9771刃径(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
超硬カウンターシンク RYOCO(菱高精機)超硬カウンターシンクRYOCO(菱高精機)
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
用途超硬カウンターシンク軸細タイプ材質超硬表面処理TiN
ミニチュアコーナーRカッター MCRC 大洋ツールミニチュアコーナーRカッター MCRC大洋ツール
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数2表面処理ノンコート
面取り・バリ取り