絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.8
- 1(71)
- 1.5(104)
- 2(122)
- 2.5(110)
- 3(86)
- 3.2(67)
- 3.5(61)
- 3.8(53)
- 4(107)
- 5(95)
- 6(82)
- 6.3(50)
- 8(66)
- 10(83)
- 12(36)
- 16(43)
- 16.5(34)
- 20(42)
- 25(47)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(1)
- 4(3)
- 5(1)
- 6(3)
- 6.35(1)
- 8(40)
- 10(2)
材質
- コバルトハイス(9)
- ハイス(20)
- 超硬合金(7)
ブランド
- WEBA(10)
- グーリング(5)
- RUKO(5)
- イワタツール(4)
- TRUSCO(4)
- ノガ(4)
- ワルター(4)
- イリックス(2)
- プラス工具(2)
- 岡部工具(2)
- マパール(2)
- ウォーターミルズ(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- ギガ・セレクション(1)
- 協和精工(1)
- 大洋ツール(1)
- ALPEN(1)
- TZ(1)
- タイテックス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(1)
面取り・バリ取りという加工方法があります。面取りとは金属加工後の角を削り取ってしまう作業です。専用の面取りカッターを用いて角を削り取ると面ができるため、「面取り」と呼ばれています。また、バリとは材料を切ったり削ったりする作業をした際に、材料の角に意図せず生じてしまうでっぱりのことです。バリはそのままにしておくと製品の見た目を損ない、触れてケガや他の部品の損傷を招く恐れがあるため、やすりや回転ブレードなどを用いて削り落とす必要があります。この作業をバリ取りと呼んでいます。

カウンターシンク
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から4日以内出荷刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
カウンターシンク チタンコーティング
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181本当日出荷母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。用途面取り。バリ取り。さら座ぐり被削材鉄・鋳物・ステンレス表面処理チタンコーティング面取角度90°刃先角度(°)90
コバルトハイス カウンターシンク
ノガ(7件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から5日以内出荷焼入れされた素材をCBN研磨しており、バリのない鋭い刃を形成しています。寸法精度もより高くなっており、長寿命を実現します。また、比較的遅い切削速度で、良好な結果が得られます。用途ステンレス鋼等の高クローム合金鋼系に適します材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数3被削材非鉄金属、軽金属、鋼鉄、鋳物先端角(°)90表面処理ノンコーティング切刃形状3枚刃
カウンターシンク先端角90°
イリックス(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃先端角(°)90表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他刃先角度(°)90
カウンターシンク
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781本当日出荷刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。表面処理ノンコーティング
六角軸カウンターシンク(先端角90°・チタンコーティング)
RUKO(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から翌々日出荷六角軸(6.35mm)シャンク仕様で、作業のセッティングが容易です。バリやビビリを最小限に抑えます。用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属。表面処理チタンコーティング
HSSカウンターシンク No.19120-0 120°3枚刃
WEBA¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から7日以内出荷3枚刃タイプの120°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)120
チタンコーティングカウンターシンク
ノガ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けしています。深く鋭い切れ刃です。用途被削材:鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属、ステンレス鋼。仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
3枚刃 カウンターシンク
タイテックス¥2,698税込¥2,9681本当日出荷切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。 ビビリのない加工、機械作業でも手作業でも使用可能です。 ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。用途被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス。 面取り、さら座ぐり、バリ取り。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)90表面処理ノンコート切刃形状3枚刃
3枚刃 不等分割カウンターシンク
ウォーターミルズ¥6,298税込¥6,9281本当日出荷から4日以内出荷ウォーターミルズ(R)新世代型不等分割ピッチカウンターシンクは、切削時の共振によるビビリを防ぎ、より滑らかな面取りができます。新世代のZRNプラチナコーティングです。材質5%コバルトハイス鋼刃数3表面処理ZRNプラチナコーティング面取角度90°刃径公差z9シャンク径公差h9切刃形状3枚刃
HSSカウンターシンク No.19120-1 120°3枚刃 TiNコーティング
WEBA¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの120°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)120
HSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティング
WEBA¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷から9日以内出荷各種ステンレス、SKD11、NAK等の難削材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19090-0 90°
WEBA¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から9日以内出荷鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90適合材鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金鋼・樹脂の面取りに使用可能
HSSカウンターシンク No.19082-1 82°3枚刃 TiNコーティング
WEBA¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から9日以内出荷TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの82°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)82
HSSカウンターシンク No.19082-0 82°3枚刃
WEBA¥8,798税込¥9,6781本当日出荷から翌々日出荷3枚刃タイプの82°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)82
タイテックス カウンターシンク (チタンコーティング)
ワルター¥5,498税込¥6,0481本当日出荷ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。用途被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。面取り、さら座ぐり、バリ取り。仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
カウンターシンク先端角90°
イリックス¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から翌々日出荷溶着防止に優れDLC(ダイヤモンドライクカーボンコート)特有の低摩擦で、優れた能率と仕上げ面の加工ができます。用途被削材:アルミニウム合金・銅合金。仕様3枚刃先端角(°)90表面処理DLCコーティング切刃形状その他刃先角度(°)90
超硬裏面取リカッター
協和精工¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷直刃4枚刃。45°(片角タイプ)用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
HSSカウンターシンク No.19090-1 90°TiNコーティング
WEBA¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷から9日以内出荷SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90
MEGA-Countersink(CDS110)不等分割3枚刃
マパール¥27,980税込¥30,7781本3日以内出荷不等分割刃(特許出願中)の採用により切削抵抗が大幅に軽減されます。不等分割刃デザインがビビリを抑制し面粗度、真円度が向上します。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金、チタン、インコネル、高硬度鋼、CFRP。仕様3枚刃表面処理特殊Tinコーティング2018年トラスコ掲載ページ1 0486
カウンターシンク
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681本当日出荷刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。 表面窒化チタンアルミナコーティング処理により、通常のチタンコーティングに比べて、切削速度、耐摩耗性が格段に向上しています。用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。材質高速度鋼(HSS)刃数3枚刃先端角(°)90表面処理窒化チタンアルミナコーティング切刃形状3枚刃
ミニチュアコーナーRカッター MCRC
大洋ツール¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷から3日以内出荷小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数2表面処理ノンコート
カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 327 SKH51製
グーリング¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から4日以内出荷材質HSS刃数3角度(°)90コーティングTiNコーティング
Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5500 円筒シャンク
グーリング¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷ボール盤でのハンドドリルでも使用可能。ビビリを抑制しかえりバリを抑制します。幅広い被削材に適応可能で軸及び回転方向の抵抗を大幅に軽減致します。用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/合金鋼/アルミニウム合金/アルミニウムの加工材質HSCO刃数3コーティングTiAINコート
Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5501 三面平取り
グーリング¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から3日以内出荷ボール盤でのハンドドリルでも使用可能。ビビリを抑制しかえりバリを抑制します。スリップ防止用3面平取り付シャンクとなります。幅広い被削材に適応可能で軸及び回転方向の抵抗を大幅に軽減致します。用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/合金鋼/アルミニウム合金/アルミニウムの加工材質HSCO長さ(mm)【平取り】30刃数3コーティングTiAINコート
カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 1326
グーリング¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から翌々日出荷Aコーティングの採用により長寿命で3枚刃の為、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。材質SKH51面取角度90
カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 327
グーリング¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から翌々日出荷TINコーティングの採用により長寿命で3枚刃の為、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄の加工材質SKH51刃数3コーティングTiNコーティング面取角度90
超精密位置決めドリル SPZ
イワタツール¥6,298税込¥6,9281本当日出荷から翌々日出荷パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。用途位置決め加工。薄板穴あけ加工。材質超硬合金(Carbide)刃形片刃表面処理ALTコーティング