絞り込み
ブランド
  • タイテックス(3)
  • WEBA(2)
  • イワタツール(1)
  • ワルター(1)
  • 協和精工(1)
  • THECUT(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 9
  • 1(92)
  • 1.2(45)
  • 1.5(125)
  • 2(143)
  • 2.5(131)
  • 2.8(58)
  • 3(114)
  • 3.2(70)
  • 3.5(64)
  • 3.8(57)
  • 4(143)
  • 5(126)
  • 6(115)
  • 6.3(53)
  • 8(88)
  • 10(99)
  • 12(50)
  • 16(53)
  • 20(51)
  • 25(53)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 10(2)
  • 12(2)
材質
  • 超硬合金(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
面取り・バリ取りという加工方法があります。面取りとは金属加工後の角を削り取ってしまう作業です。専用の面取りカッターを用いて角を削り取ると面ができるため、「面取り」と呼ばれています。また、バリとは材料を切ったり削ったりする作業をした際に、材料の角に意図せず生じてしまうでっぱりのことです。バリはそのままにしておくと製品の見た目を損ない、触れてケガや他の部品の損傷を招く恐れがあるため、やすりや回転ブレードなどを用いて削り落とす必要があります。この作業をバリ取りと呼んでいます。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トグロンハードドリル ショート ALDコーティング イワタツールトグロンハードドリル ショート ALDコーティングイワタツール
15,980税込17,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ALD回転方向右刃
超硬裏面取リカッター 協和精工超硬裏面取リカッター協和精工
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
直刃4枚刃。45°(片角タイプ)
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
両面取りカッター THECUT両面取りカッターTHECUT
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
表と裏の両面及び側面のV溝加工が可能。 表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能。 専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現。
HSS ハンドリーマー Φ9 タイテックスHSS ハンドリーマー Φ9タイテックス
5,798税込6,378
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-5021刃径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
HSS ハンドリーマー 調整式 Φ9 タイテックスHSS ハンドリーマー 調整式 Φ9タイテックス
14,980税込16,478
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-2877刃径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eリーマー ストレートフルート Φ9 タイテックスHSS-Eリーマー ストレートフルート Φ9タイテックス
5,398税込5,938
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-1861刃径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ9 ワルターHSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ9ワルター
5,398税込5,938
1本
9日以内出荷
刃径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
HSSカウンターシンク No.19030-1 30°3枚刃 TiNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.19030-1 30°3枚刃 TiNコーティングWEBA
69,980税込76,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの30°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19030-0 30°3枚刃 WEBAHSSカウンターシンク No.19030-0 30°3枚刃WEBA
49,980税込54,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
3枚刃タイプの30°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)30
面取り・バリ取り