面取り・バリ取り :「位置決め 回転」の検索結果

面取り・バリ取りという加工方法があります。面取りとは金属加工後の角を削り取ってしまう作業です。専用の面取りカッターを用いて角を削り取ると面ができるため、「面取り」と呼ばれています。また、バリとは材料を切ったり削ったりする作業をした際に、材料の角に意図せず生じてしまうでっぱりのことです。バリはそのままにしておくと製品の見た目を損ない、触れてケガや他の部品の損傷を招く恐れがあるため、やすりや回転ブレードなどを用いて削り落とす必要があります。この作業をバリ取りと呼んでいます。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
用途穴加工位置決め 材質高速度鋼(HSS) 形状両刃 刃数2 タイプA形 先端角(°)60 表面処理ノンコーティング 回転方向右刃 シャンク径公差h7
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程にドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金 トラスコ品番837-5996 材質HSS 刃数2 全長(mm)40 質量(g)6 シャンク径(Φmm)3 表面処理TiCN 小径(Φmm)0.8 刃先形状両刃 回転方向右刃 センター穴角(°)60 面取り角度(°)60 最大面取径(Φmm)1.2 最小面取径(Φmm)0.4
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

イワタツールSPセンター90℃
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程のドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金 シャンク径(Φmm)3 材質HSS 全長(mm)40 表面処理TiCN トラスコ品番837-5997 刃数2 質量(g)5 小径(Φmm)0.8 刃先形状両刃 回転方向右刃 センター穴角(°)90 面取り角度(°)60 最大面取径(Φmm)2 最小面取径(Φmm)0.5
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

イワタツールSPセンター60℃
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程のドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金 シャンク径(Φmm)3 材質HSS 全長(mm)40 表面処理TiCN トラスコ品番837-5995 刃数2 質量(g)6 小径(Φmm)0.8 刃先形状両刃 回転方向右刃 センター穴角(°)60 面取り角度(°)60 最大面取径(Φmm)0.9 最小面取径(Φmm)0.3
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程にドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金 シャンク径(Φmm)3 シャンク径(mm)2 材質HSS 全長(mm)40 表面処理TiCN トラスコ品番837-5998 刃数2 質量(g)5 小径(Φmm)0.8 刃先形状両刃 回転方向右刃 センター穴角(°)90 面取り角度(°)60 最小面取径(Φmm)0.5
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷