面取り・バリ取り :「位置決め 回転」の検索結果
面取り・バリ取りという加工方法があります。面取りとは金属加工後の角を削り取ってしまう作業です。専用の面取りカッターを用いて角を削り取ると面ができるため、「面取り」と呼ばれています。また、バリとは材料を切ったり削ったりする作業をした際に、材料の角に意図せず生じてしまうでっぱりのことです。バリはそのままにしておくと製品の見た目を損ない、触れてケガや他の部品の損傷を招く恐れがあるため、やすりや回転ブレードなどを用いて削り落とす必要があります。この作業をバリ取りと呼んでいます。
トレードマークであり、世界初のインサート式センタードリルです。(特許取得済)
インサート式を採用することによって皆様の加工工程を大幅に改善します。
センタ穴加工におけるツールセットと加工時間を短縮します。
長寿命により、刃具のコストダウンに貢献します。
高速回転、高送りが可能
特殊研磨のインサートと、高剛性のホルダーにより、高速回転と高送りが可能です。
簡単なツール突き出し量調整
軸方向位置のインサートの公差は0.05mm以内ですので、インサートのコーナー交換時のツール突き出し量の調整は不要です。
高い繰り返し精度
インサートは2本のピンと中央のネジにより固定されています。
径方向の繰り返し精度は0.02mm以内です。
長寿命
内部給油式のホルダーでクーラントを使用することにより切削性能を向上し、工具寿命を延ばします。
インサート形状、超硬材質、コーティングはセンタ穴加工に特化して設計されています。
Rタイプ
材質K20F
コーティングTiAIN
革命的な新しいコンセプトの超硬インサート式の刻印ツールです。
ほとんどの素材に、質の高い刻印を施すことができます。
最新のコーティングされた超硬インサートは高速回転と高送りを実現し、サイクルタイムを劇的に短縮します。
ALDURAコーティングで、インサートへの熱伝達を防止し、高い耐磨耗性能を誇ります。
HRC56までの焼入れ鋼向けです。
用途機械部品、医療機器、銃の部品、金型、自動車部品、ギア、ベアリング、貴金属への加工
トレードマークであり、世界初のインサート式センタードリルです。(特許取得済)
インサート式を採用することによって皆様の加工工程を大幅に改善します。
センタ穴加工におけるツールセットと加工時間を短縮します。
長寿命により、刃具のコストダウンに貢献します。
高速回転、高送りが可能
特殊研磨のインサートと、高剛性のホルダーにより、高速回転と高送りが可能です。
簡単なツール突き出し量調整
軸方向位置のインサートの公差は0.05mm以内ですので、インサートのコーナー交換時のツール突き出し量の調整は不要です。
高い繰り返し精度
インサートは2本のピンと中央のネジにより固定されています。
径方向の繰り返し精度は0.02mm以内です。
長寿命
内部給油式のホルダーでクーラントを使用することにより切削性能を向上し、工具寿命を延ばします。
インサート形状、超硬材質、コーティングはセンタ穴加工に特化して設計されています。
ANSI60度(インチサイズ)
材質K20F
コーティングTiAIN
トレードマークであり、世界初のインサート式センタードリルです。(特許取得済)
インサート式を採用することによって皆様の加工工程を大幅に改善します。
センタ穴加工におけるツールセットと加工時間を短縮します。
長寿命により、刃具のコストダウンに貢献します。
高速回転、高送りが可能
特殊研磨のインサートと、高剛性のホルダーにより、高速回転と高送りが可能です。
簡単なツール突き出し量調整
軸方向位置のインサートの公差は0.05mm以内ですので、インサートのコーナー交換時のツール突き出し量の調整は不要です。
高い繰り返し精度
インサートは2本のピンと中央のネジにより固定されています。
径方向の繰り返し精度は0.02mm以内です。
長寿命
内部給油式のホルダーでクーラントを使用することにより切削性能を向上し、工具寿命を延ばします。
インサート形状、超硬材質、コーティングはセンタ穴加工に特化して設計されています。
A+Bタイプ
材質K20F
コーティングTiAIN
こんなお得な商品も!

センタードリル 60°
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
用途穴加工位置決め
材質高速度鋼(HSS)
形状両刃
刃数2
タイプA形
先端角(°)60
表面処理ノンコーティング
回転方向右刃
シャンク径公差h7
精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。一般的な面取り+位置決め同時加工、ミーリング面取り加工が出来ます。左回転用です。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。
材質HSS
角度(°)90
表面処理TiCNコーティング
精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。左回転用です。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。
材質HSS
角度(°)60
表面処理TiCNコーティング
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。
次工程にドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金
トラスコ品番837-5996
材質HSS
刃数2
全長(mm)40
質量(g)6
シャンク径(Φmm)3
表面処理TiCN
小径(Φmm)0.8
刃先形状両刃
回転方向右刃
センター穴角(°)60
面取り角度(°)60
最大面取径(Φmm)1.2
最小面取径(Φmm)0.4
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。
次工程のドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金
シャンク径(Φmm)3
材質HSS
全長(mm)40
表面処理TiCN
トラスコ品番837-5997
刃数2
質量(g)5
小径(Φmm)0.8
刃先形状両刃
回転方向右刃
センター穴角(°)90
面取り角度(°)60
最大面取径(Φmm)2
最小面取径(Φmm)0.5
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。
次工程のドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金
シャンク径(Φmm)3
材質HSS
全長(mm)40
表面処理TiCN
トラスコ品番837-5995
刃数2
質量(g)6
小径(Φmm)0.8
刃先形状両刃
回転方向右刃
センター穴角(°)60
面取り角度(°)60
最大面取径(Φmm)0.9
最小面取径(Φmm)0.3
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。
次工程にドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金
シャンク径(Φmm)3
シャンク径(mm)2
材質HSS
全長(mm)40
表面処理TiCN
トラスコ品番837-5998
刃数2
質量(g)5
小径(Φmm)0.8
刃先形状両刃
回転方向右刃
センター穴角(°)90
面取り角度(°)60
最小面取径(Φmm)0.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
面取り・バリ取り の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。