面取り・バリ取り :「切削剤」の検索結果

面取り・バリ取りという加工方法があります。面取りとは金属加工後の角を削り取ってしまう作業です。専用の面取りカッターを用いて角を削り取ると面ができるため、「面取り」と呼ばれています。また、バリとは材料を切ったり削ったりする作業をした際に、材料の角に意図せず生じてしまうでっぱりのことです。バリはそのままにしておくと製品の見た目を損ない、触れてケガや他の部品の損傷を招く恐れがあるため、やすりや回転ブレードなどを用いて削り落とす必要があります。この作業をバリ取りと呼んでいます。
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
富士元工業モミエコ
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 適合チップTXMT110306 首下長(mm)20
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士元工業面取りカッター
用途に応じて角度(15~75°)が選べます。スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。
刃数2枚 寸法L1(mm)100 適合チップTT32GUR、T32MOR 寸法L2(mm)30 切刃形状その他
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

富士元工業面取りカッター
用途に応じて角度(15~75°)が選べます。スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。
刃数2枚 シリーズ面取りシリーズ 適合チップTT32GUR、T32MOR 寸法L2(mm)30 付属品ロックピン(L-6)、L型レンチ(K-3) 切刃形状その他
1本
43,980 税込48,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

富士元工業チビエコ2
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
刃数2 全長(mm)95 シャンク径(mm)16 材質 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 質量(g)120 シャンク長(mm)80 適合チップTXMT080206 首下長(mm)15 切刃形状その他
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士元工業チビエコ
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工 刃数1 シャンク径(mm)10 材質 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 適合チップTXMT080206 首下長(mm)15 切刃形状1枚刃
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士元工業モミエコ2
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
刃数2 全長(mm)100 シャンク径(mm)20 材質 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 質量(g)200 シャンク長(mm)80 適合チップTXMT110306 首下長(mm)20 切刃形状その他
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士元工業エコメン
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 適合チップTXMT16T306 首下長(mm)30
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

富士元工業面取りカッター
用途に応じて角度(15~75°)が選べます。スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。
用途皿面取り加工、エッジの面取り加工 刃数2枚 寸法L1(mm)140 適合チップTT32GUR、T32MOR 寸法D2(Φmm)32 寸法L2(mm)30 適合L型レンチ(K-3) 質量(kg)1 切刃形状その他
1本
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センタリング・面取り加工用超硬ドリル”リーディングドリルシリーズ”「DLE」は複合旋盤、小型自動旋盤で使用されるセンタリングや面取り加工などに対応した超硬ドリルです。【特長】。1. 二段先端角形状とシンニング形状により、ステンレス鋼の加工でも異常欠損なく耐久性に優れ、寿命延長を実現。 。2. 良好な食付き性と切れ味の良い刃先形状は、切削抵抗が低いことにより、動力の小さい小型自動旋盤での加工に最適。 3. ドリル専用PVDコーテッド超硬材種により、一般鋼はもちろん軟鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄系まで幅広い被削材で優れた耐摩耗性を実現。
用途センタリング、面取り加工、横送り面取り加工、V溝加工用。被削材:鋼(P)、ステンレス鋼(M)、鋳鉄(K)向け。 ねじれ角(°)25 給油タイプ外部給油形
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

8000回転による高速切削を実現しました。 一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。 リニアガイド使用の「スライドガイド板」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
幅(mm)230 出力(W)500 回転数(min-1[r.p.m])8000 電源AC100V 電源コード(m)3
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

8000回転による高速切削を実現しました。 一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。 リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
仕様3枚刃、F3、固定ガイド板仕様(薄板用) トラスコ品番796-4439 質量(kg)23 出力(W)500 電源(V)AC100 回転数(min-1[r.p.m])8000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×250×327 電源コード(m)3 切刃形状その他
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷

富士元工業ナイスコーナー
8000回転による高速切削を実現しました。 一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。 リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
用途面取り加工 刃数3枚刃 材質 トラスコ品番796-4471 幅(mm)230 質量(kg)28 高さ(mm)362 出力(W)500 奥行(mm)400 回転数(min-1[r.p.m])8000 電源AC100V 電源コード(m)3 切刃形状3枚刃
1台
459,800 税込505,780
9日以内出荷

8000回転による高速切削を実現しました。 一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。 リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
用途面取り加工 出力(W)500 電源(V)AC100 電源コード(m)3 回転速度(min-1[r.p.m])8000
1台
349,800 税込384,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8000回転による高速切削を実現しました。 一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。 リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
用途面取り加工 刃数3枚刃 材質 トラスコ品番796-4455 質量(kg)28 出力(W)500 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×400×362 電源コード(m)3 回転速度(min-1[r.p.m])8000 切刃形状3枚刃
1台
429,800 税込472,780
翌々日出荷

ギガ・セレクションーリミテッド4枚刃超硬面取りカッター
4枚刃で送りを速くすることができ、高能率加工を実現。適正化された溝形状により、良好な切屑排出性を発揮。切削抵抗が低く、バリが出にくい。大きめなトップ径により、高剛性な面取りカッターになっている。一般鋼から難削材、非鉄金属まで被削材を問わない
1本
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング