面取り・バリ取り :「mca」の検索結果
面取り・バリ取りという加工方法があります。面取りとは金属加工後の角を削り取ってしまう作業です。専用の面取りカッターを用いて角を削り取ると面ができるため、「面取り」と呼ばれています。また、バリとは材料を切ったり削ったりする作業をした際に、材料の角に意図せず生じてしまうでっぱりのことです。バリはそのままにしておくと製品の見た目を損ない、触れてケガや他の部品の損傷を招く恐れがあるため、やすりや回転ブレードなどを用いて削り落とす必要があります。この作業をバリ取りと呼んでいます。
関連キーワード
精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径
材質超微粒子合金
刃数3枚刃
被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄
シャンク径(Φmm)4
先端角(°)90
表面処理TiAlNコーティング
ねじれ角(°)0
先端径(Φmm)【フラット】0.1
精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径
材質超微粒子合金
刃数3枚刃
被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄
シャンク径(Φmm)4
先端角(°)90
表面処理TiAlNコーティング
ねじれ角(°)0
先端径(Φmm)【フラット】0.2
精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径
材質超微粒子合金
全長40
刃数3枚刃
被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄
シャンク径(Φmm)4
先端角(°)90
表面処理TiAlNコーティング
ねじれ角(°)0
先端径(Φmm)【フラット】0.1
精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径
材質超微粒子合金
全長40
刃数3枚刃
被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄
シャンク径(Φmm)4
先端角(°)90
表面処理TiAlNコーティング
ねじれ角(°)0
先端径(Φmm)【フラット】0.1
精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径
材質超微粒子合金
全長70
刃数3枚刃
被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄
シャンク径(Φmm)4
先端角(°)90
有効長(mm)-
表面処理TiAlNコーティング
ねじれ角(°)0
先端径(Φmm)【フラット】0.3
1本
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径
材質超微粒子合金
刃数3枚刃
被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄
シャンク径(Φmm)4
先端角(°)90
表面処理TiAlNコーティング
ねじれ角(°)0
先端径(Φmm)【フラット】0.15
精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径
材質超微粒子合金
全長80
刃数3枚刃
被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄
シャンク径(Φmm)6
先端角(°)90
有効長(mm)-
表面処理TiAlNコーティング
ねじれ角(°)0
先端径(Φmm)【フラット】0.3
1本
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径
材質超微粒子合金
刃数3枚刃
被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄
シャンク径(Φmm)4
先端角(°)90
表面処理TiAlNコーティング
ねじれ角(°)0
先端径(Φmm)【フラット】0.2
エスコ品番EA827H-25
切刃形状その他
1個
¥5,220
税込¥5,742
当日出荷
寸法(mm)最大径:6.3、シャンク径:5.0
先端形状90°
1本
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
寸法(mm)最大径:16.5、シャンク径:10.0
先端形状90°
1本
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
エスコ品番EA207VE-1C
切刃形状その他
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
材質HSS(ハイス)
全長(mm)47
有効径(Φmm)16
最大径(Φmm)16.5
面取角度90°
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥8,400
税込¥9,240
翌日出荷
寸法(mm)最大径:12.4、シャンク径:8.0
先端形状90°
1本
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
くし刃旋盤に取付け可能なコンパクトなツールです。一つのツールでワークの外周面と端面を加工できます。ツールボディ部にスプリングが内蔵されていて、スプリングの圧力により仕上げ面粗さを調整します。
用途少量多品種の軸外周面や端面の仕上げ加工に。
鉄・アルミ・銅・樹脂の面取りやバリ取りに
仕様●材質:HSS(ハイス)●適合サイズ:2~5mm●シャンク径:6mm●先端:90°●全長:45mm●対応被削材:スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック
アズワン品番65-9298-44
1本
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
寸法(mm)最大径:8.3、シャンク径:6.0
先端形状90°
1本
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
材質HSS(ハイス)
寸法(mm)最大径:8.3、シャンク径:6.0
先端形状90°
1本
¥4,900
税込¥5,390
翌日出荷
寸法(mm)最大径:10.4、シャンク径:6.0
先端形状90°
1本
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
アルミや真鍮など軟質合金、非鉄金属に
材質HSS(ハイス)
全長(mm)28
シャンク径(Φmm)6
ヘッド径(Φmm)10
適合寸法(mm)4~9
1本
¥3,870
税込¥4,257
翌日出荷
寸法(mm)最大径:20.5、シャンク径:10.0
先端形状90°
1本
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
アルミや真鍮など軟質合金、非鉄金属に
ヘッド径(Φmm)10
適合寸法(mm)2~5
1本
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
材質HSS(ハイス)
寸法(mm)最大径:6.3、シャンク径:5.0
先端形状90°
1本
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
寸法(mm)最大径:12.4、シャンク径:8.0
先端形状90°
1本
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
材質HSS(ハイス)
寸法(mm)最大径:12.4、シャンク径:8.0
先端形状90°
1本
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
アルミや真鍮など軟質合金、非鉄金属に
材質HSS(ハイス)
全長(mm)30
シャンク径(Φmm)8
ヘッド径(Φmm)15
適合寸法(mm)6~14
1本
¥6,290
税込¥6,919
翌日出荷
材質HSS(ハイス)
寸法(mm)最大径:10.4、シャンク径:6.0
先端形状90°
1本
¥4,900
税込¥5,390
翌日出荷
材質HSS(ハイス)
寸法(mm)最大径:20.5、シャンク径:10.0
先端形状90°
1本
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
材質HSS(ハイス)
寸法(mm)最大径:15.0、シャンク径:10.0
先端形状90°
1本
¥6,200
税込¥6,820
翌日出荷
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃径×シャンク径):6.3×5.0・10.4×6.0・16.5×10.0・20.5×10.0・25.0×10.0mm●先端:90°●全長:45,50,60,63,67mm●入数:5本●対応被削材:スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック
アズワン品番65-9298-91
1セット
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
材質HSS(ハイス)
寸法(mm)最大径:16.5、シャンク径:10.0
先端形状90°
1本
¥6,300
税込¥6,930
翌日出荷
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃径×シャンク径):6.3×5.0・8.3×6.0・10.4×6.0・12.4×8.0・16.5×10.0・20.5×10.0mm●先端:90°●全長:45,50,56,60,63mm●入数:6本●対応被削材:スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック
アズワン品番65-9298-92
1セット
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
アルミや真鍮など軟質合金、非鉄金属に
ヘッド径(Φmm)28
適合寸法(mm)11~26
1本
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
材質HSS(ハイス)
全長(mm)38
有効径(Φmm)8
最大径(Φmm)8.3
面取角度90°
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
材質HSS(ハイス)
全長(mm)38
有効径(Φmm)8
最大径(Φmm)6.3
面取角度90°
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
仕様サイズ(刃径×シャンク径):6.3×5.0、8.3×6.0、10.4×6.0、12.4×8.0、16.5×10.0、20.5×10.0mm
材質HSS(ハイス)
先端形状90°
1個
¥9,550
税込¥10,505
翌日出荷
材質HSS(ハイス)
全長(mm)41
有効径(Φmm)10
最大径(Φmm)10.4
面取角度90°
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
材質HSS(ハイス)
全長(mm)42
有効径(Φmm)11
最大径(Φmm)12.4
面取角度90°
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥5,700
税込¥6,270
翌日出荷
寸法(mm)最大径:8.3、シャンク径:6.0
先端形状90°
1本
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
仕様●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●サイズ(刃径×シャンク径):6.3×5.0・8.3×6.0・10.4×6.0・12.4×8.0・16.5×10.0・20.5×10.0mm●先端:90°●全長:45,50,56,60,63mm●入数:6本●対応被削材:スチール(<800mm2、<1,100mm2)、ステンレス鋼、アルミニウム、銅、真鍮、プラスチック
アズワン品番65-9299-04
1セット
¥18,300
税込¥20,130
翌日出荷
1
2
次へ
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
面取り・バリ取り の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。