絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 専用カッター

318件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柄付Wアンギュラーカッター 三洋工具柄付Wアンギュラーカッター三洋工具
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
等角に刃があり溝加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。
材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
先ムク柄付アンギュラーカッター 三洋工具先ムク柄付アンギュラーカッター三洋工具
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
アリ溝の部分の加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。
材質超硬K20全長(mm)60柄径(Φmm)12柄長さ(mm)40適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
先ムク柄付Wアンギュラーカッター 三洋工具先ムク柄付Wアンギュラーカッター三洋工具
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
等角に刃があり溝加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。
材質超硬K20柄径(Φmm)12柄長さ(mm)45適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
ダイヤ付ロングシャンク面取りカッター 三洋工具ダイヤ付ロングシャンク面取りカッター三洋工具
30,880税込33,968
1個
翌々日出荷
CFRP、アルミ加工に最適です。穴の表も裏も面取り・バリ取り出来ます。先端角90°と60°があります。
材質PCD適合材アルミ合金、CFRP
柄付アンギュラーカッター 三洋工具柄付アンギュラーカッター三洋工具
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
アリ溝の部分の加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。
材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS SF (ねじ込みタイプ) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS SF (ねじ込みタイプ)OSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
インデキサブルリーディングドリル PLDSは、1本でセンタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工が可能です。耐チッピング性と切れ味を両立したインサートは、3コーナ仕様で経済的です。また、インサート材質は、鋼・鋳鉄用とステンレス鋼・耐熱合金用の2種類のインサート材質をラインナップし、被削材に合せた選定に対応します。
用途センタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工仕様オイルホールあり刃数1全長(mm)32質量(kg)0.05タイプねじ込みタイプ径(Φmm)端面:14.5呼びレンチ:7IP-D(Torx 7IP)レンチ7808224取付径(Φmm)8.5ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)10
Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS SS (ストレートシャンクタイプ) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS SS (ストレートシャンクタイプ)OSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
インデキサブルリーディングドリル PLDSは、1本でセンタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工が可能です。耐チッピング性と切れ味を両立したインサートは、3コーナ仕様で経済的です。また、インサート材質は、鋼・鋳鉄用とステンレス鋼・耐熱合金用の2種類のインサート材質をラインナップし、被削材に合せた選定に対応します。
用途センタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工種別オイルホール:あり刃数1タイプストレートシャンクタイプシャンク径(Φmm)16呼びレンチ:7IP-D(Torx 7IP)首下長(mm)30レンチ7808224RoHS指令(10物質対応)対応
ノスドリル(小ノス) 理研製鋼ノスドリル(小ノス)理研製鋼
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSS溝長(mm)35先端角(°)118全長L(mm)75柄径(Φmm)6.35ねじれ角(°)40
S軸超硬ザグリカッター プラス工具S軸超硬ザグリカッタープラス工具
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬タイプのザグリ加工用で、ボール盤に最適です。
用途被削材:鋳鉄、アルミダイカスト。材質K20先端角(°)3
シート面ザグリカッター EIKO(栄工舎)シート面ザグリカッターEIKO(栄工舎)
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷
コバルトハイス+TiNコート付
用途シート面の面取り加工材質コバルトハイス表面処理TiN公差(mm)(基準径)+0.1/0刃径公差(mm)+0.01/0
シート面カッター EIKO(栄工舎)シート面カッターEIKO(栄工舎)
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
コバルトハイス+TiNコート付
用途シート面ザグリ加工材質コバルトハイス表面処理TiN案内径公差(mm)0/-0.05
強力型柄付アンギュラカッター EIKO(栄工舎)強力型柄付アンギュラカッターEIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
強力型・右刃・右ネジレ20°
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質コバルトハイス外径公差(mm)+1/0角度θ(°)60角度公差(度・分)±15'
強力型柄付アンギュラカッター EIKO(栄工舎)強力型柄付アンギュラカッターEIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
強力型・右刃・右ネジレ15°
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質コバルトハイス外径公差(mm)+1/0角度θ(°)45角度公差(度・分)±1°
ロングシャンク千鳥刃キーシードカッター EIKO(栄工舎)ロングシャンク千鳥刃キーシードカッターEIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
ロングシャンク千鳥刃キーシードカッター
用途スクエア溝加工材質コバルトハイス
裏ザグリカッター(一体型・偏芯タイプ・TINコート付) EIKO(栄工舎)裏ザグリカッター(一体型・偏芯タイプ・TINコート付)EIKO(栄工舎)
57,980税込63,778
1本
翌々日出荷
一体型・偏芯タイプ
用途裏ザグリ材質SKH51表面処理TiN
裏ザグリカッター(一体型・偏芯タイプ) EIKO(栄工舎)裏ザグリカッター(一体型・偏芯タイプ)EIKO(栄工舎)
45,980税込50,578
1本
翌々日出荷
一体型・偏芯タイプ
用途裏ザグリ材質SKH51
裏面取カッター EIKO(栄工舎)裏面取カッターEIKO(栄工舎)
7,598税込8,358
1本
翌々日出荷
カッター/ガイドホルダー脱着式
用途両角90°裏面取り材質コバルトハイス刃数3外径公差(mm)+0.05/0
R面取付Oリング用アリ溝カッター EIKO(栄工舎)R面取付Oリング用アリ溝カッターEIKO(栄工舎)
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
R面取り付
用途Oリングアリ溝加工材質粉末ハイス表面処理TiAlN
Oリング用アリ溝カッター 4枚刃 EIKO(栄工舎)Oリング用アリ溝カッター 4枚刃EIKO(栄工舎)
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
アリ溝角24° 右刃右ネジレ15° 4枚刃
用途Oリングアリ溝加工材質粉末ハイス表面処理TiAlN
Oリング用アリ溝カッター 2枚刃 EIKO(栄工舎)Oリング用アリ溝カッター 2枚刃EIKO(栄工舎)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
アリ溝角24° 右刃右ネジレ15° 2枚刃
用途Oリングアリ溝加工材質粉末ハイス表面処理TiAlN
超硬裏ザグリカッター EIKO(栄工舎)超硬裏ザグリカッターEIKO(栄工舎)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
偏芯裏ザグリ加工
用途裏ザグリ加工 鉄用材質超硬 P20表面処理ノンコート
超硬裏ザグリカッター EIKO(栄工舎)超硬裏ザグリカッターEIKO(栄工舎)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
偏芯裏ザグリ加工
用途裏ザグリ加工 鋳物用材質超硬 K10表面処理ノンコート
超硬Oリング用アリ溝カッター 2枚刃アルミ用 EIKO(栄工舎)超硬Oリング用アリ溝カッター 2枚刃アルミ用EIKO(栄工舎)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
2枚刃 アルミ用
用途Oリングアリ溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート
超硬Oリング用アリ溝カッター 4枚刃ステンレス仕上げ加工用 EIKO(栄工舎)超硬Oリング用アリ溝カッター 4枚刃ステンレス仕上げ加工用EIKO(栄工舎)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
4枚刃 ステン用仕上げ
用途Oリングアリ溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート
超硬沈めフライス EIKO(栄工舎)超硬沈めフライスEIKO(栄工舎)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
超硬ロー付沈めフライス
用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)+0.15/0案内径公差(mm)-0.02/-0.04
超硬シート面ザグリカッター EIKO(栄工舎)超硬シート面ザグリカッターEIKO(栄工舎)
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
超硬シート面ザグリカッター UNF規格
用途ザグリ加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート外径公差(mm)+0.01/0公差(mm)【基準径】+0.1/0
超硬シート面ザグリカッター EIKO(栄工舎)超硬シート面ザグリカッターEIKO(栄工舎)
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
超硬シート面ザグリカッター PF規格
用途ザグリ加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート外径公差(mm)+0.01/0公差(mm)【基準径】+0.1/0
超硬ザグリカッターパイロット付 テーパーシャンク EIKO(栄工舎)超硬ザグリカッターパイロット付 テーパーシャンクEIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
超硬ザグリカッターパイロット脱着式 テーパーシャンク
用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)+0.2/0公差(mm)【パイロット径】0/-0.05
超硬ザグリカッターパイロット付 ストレートシャンク EIKO(栄工舎)超硬ザグリカッターパイロット付 ストレートシャンクEIKO(栄工舎)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
超硬ザグリカッターパイロット脱着式
用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)+0.2/0公差(mm)【パイロット径】0/-0.05
超硬キーシードカッター ショートタイプ EIKO(栄工舎)超硬キーシードカッター ショートタイプEIKO(栄工舎)
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
超硬先ムクキーシードカッター(ショートタイプ)
用途スクエア溝加工材質超硬 G2表面処理ノンコート
超硬ソリッド千鳥刃Tスロットカッターロング EIKO(栄工舎)超硬ソリッド千鳥刃TスロットカッターロングEIKO(栄工舎)
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
ソリッドの千鳥刃Tスロットカッターロング
用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子全長(mm)150表面処理ノンコート外径公差(mm)0/-0.05公差(mm)【刃厚】0/-0.05
超硬ソリッド千鳥刃Tスロットカッター EIKO(栄工舎)超硬ソリッド千鳥刃TスロットカッターEIKO(栄工舎)
34,980税込38,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
ソリッドの千鳥刃Tスロットカッター
用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート外径公差(mm)0/-0.05公差(mm)【刃厚】0/-0.05
超硬ソリッドアンギュラカッター EIKO(栄工舎)超硬ソリッドアンギュラカッターEIKO(栄工舎)
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷
ソリッドのアンギュラカッター
用途アリ溝、角度付溝、面取り加工材質超硬 超微粒子全長(mm)80表面処理ノンコート外径公差(mm)+0.1/0角度公差±10'
超硬スーパーミニ千鳥刃キーシードカッター EIKO(栄工舎)超硬スーパーミニ千鳥刃キーシードカッターEIKO(栄工舎)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
超硬ミニ千鳥刃キーシードカッター
用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート外径公差(mm)0/-0.05公差(mm)【刃厚】0/-0.035
超硬スーパーミニコンケーブ EIKO(栄工舎)超硬スーパーミニコンケーブEIKO(栄工舎)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
用途R加工材質超硬 超微粒子表面処理-R公差(mm)±0.01
超硬スーパーミニコンベックス EIKO(栄工舎)超硬スーパーミニコンベックスEIKO(栄工舎)
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
用途R加工材質超硬 超微粒子表面処理-R公差(mm)±0.01
超硬ソリッドミニストロングアンギュラ(4枚刃) EIKO(栄工舎)超硬ソリッドミニストロングアンギュラ(4枚刃)EIKO(栄工舎)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質超硬 超微粒子表面処理Pコーティング
超硬スーパーミニWアンギュラロング EIKO(栄工舎)超硬スーパーミニWアンギュラロングEIKO(栄工舎)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質超硬 超微粒子表面処理TiAlNコーティング外径公差(mm)0/-0.05
超硬スーパーミニアンギュラロング EIKO(栄工舎)超硬スーパーミニアンギュラロングEIKO(栄工舎)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質超硬 超微粒子表面処理TiAlNコーティング外径公差(mm)0/-0.05
超硬スーパーミニアンギュラ EIKO(栄工舎)超硬スーパーミニアンギュラEIKO(栄工舎)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質超硬 超微粒子表面処理-外径公差(mm)0/-0.05

フライスカッター』には他にこんなカテゴリがあります

専用カッター