絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 4(1)
- 60(1)
有効長(mm)
- 5
- 15(8)
- 40(7)
- 50(7)
- 60(6)
- 80(12)
- 100(6)
- 110(6)
- 130(66)
- 135(27)
- 150(56)
- 160(13)
- 170(8)
- 180(9)
- 200(22)
- 220(6)
- 250(55)
- 260(5)
- 300(22)
- 360(12)
- 370(27)
- 有効長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 35.5(1)
- 40(1)
- 45(1)
シャンク径(Φmm)
- 3(1)
ブランド
- ミニター(1)
- ミヤナガ(1)
コアドリルとは、建物の壁などに配管用の穴をあけたりするのに用いられる工具です。ツイストドリルなども壁に穴をあけるのに使われますが、コアドリルは工具の中心部が空洞で外周のみの刃なので、穴の外周部のみを削り取ります。ツイストドリルなどと比べると削る部分が少なくなるため、大きな穴を短時間であけるには、コアドリルが最適。コアドリルの材質や刃のつけ方によって、鉄筋コンクリート、モルタル、ブロック、木材など得意とする被切削材が異なるため、最適なドリルを選択することが必要です。切削時に水が必要な湿式と、水なしで切削できる乾式があります。
商品豆知識

ポリクリックシリーズ ザグリカッター
ミヤナガ¥14,980税込¥16,4781本当日出荷超硬刃採用で、きれいな仕上がりになります。用途床立ち上げ用アダプター設置時の床面フラット施工適合【センタードリル】PCWSCD225、PCBHCD225、PCHCDS、PCHCDLトラスコ品番469-4015適合機種電気ドリル(回転専用)材質刃部:超硬チップ質量(g)130刃先径(Φmm)60刃径(Φmm)60有効長(mm)5材質(刃)超硬チップ







![小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具] 小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05049769-260928-02.jpg)