絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 25(1)
  • 38(1)
有効長(mm)
  • 15(2)
全長(mm)
  • 80
  • 100(2)
  • 105(2)
  • 150(4)
  • 160(13)
  • 170(3)
  • 172(2)
  • 187(3)
  • 190(6)
  • 210(5)
  • 220(3)
  • 250(5)
  • 263(4)
  • 270(5)
  • 282(3)
  • 283(7)
  • 288(3)
  • 300(6)
  • 308(4)
  • 310(7)
  • 330(3)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(1)
ブランド
  • ミヤナガ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コアドリルとは、建物の壁などに配管用の穴をあけたりするのに用いられる工具です。ツイストドリルなども壁に穴をあけるのに使われますが、コアドリルは工具の中心部が空洞で外周のみの刃なので、穴の外周部のみを削り取ります。ツイストドリルなどと比べると削る部分が少なくなるため、大きな穴を短時間であけるには、コアドリルが最適。コアドリルの材質や刃のつけ方によって、鉄筋コンクリート、モルタル、ブロック、木材など得意とする被切削材が異なるため、最適なドリルを選択することが必要です。切削時に水が必要な湿式と、水なしで切削できる乾式があります。
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クールダイヤ ミヤナガ

    クールダイヤ

    ミヤナガ
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷
    穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。位置決めは、センターピン(別売)・位置決めガイド(別売)をご使用ください。穴あけジェル(別売)を使用ください。湿式(水)使用でも使用できます。
    用途硬質磁気タイル・石板・瓦・穴あけ。適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー全長(mm)80刃先径(Φmm)38有効長(mm)15回転速度(min-1[r.p.m])2000~3000
  • クールダイヤ ミヤナガ

    クールダイヤ

    ミヤナガ
    ¥7,498税込¥8,248
    1本
    欠品中
    穴あけジェル使用で、水を使わず硬質磁器タイルへの穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。充電インパクトドライバーで使用可能です。
    用途被削材:硬質磁器タイル、石板、瓦など。トラスコ品番161-8565全長(mm)80シャンク径(Φmm)6.35刃径(Φmm)25有効長(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応

『ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コアドリル