コアドリルとは、建物の壁などに配管用の穴をあけたりするのに用いられる工具です。ツイストドリルなども壁に穴をあけるのに使われますが、コアドリルは工具の中心部が空洞で外周のみの刃なので、穴の外周部のみを削り取ります。ツイストドリルなどと比べると削る部分が少なくなるため、大きな穴を短時間であけるには、コアドリルが最適。コアドリルの材質や刃のつけ方によって、鉄筋コンクリート、モルタル、ブロック、木材など得意とする被切削材が異なるため、最適なドリルを選択することが必要です。切削時に水が必要な湿式と、水なしで切削できる乾式があります。
100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。 有効長(mm)150 カッター長(mm)180 適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。 適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。
用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。 有効長(mm)130(カッター長160mm) 仕様穿孔可能材/塩ビ管 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。 適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
用途ALC材への穴あけ作業に。
1本
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。 有効長(mm)150 適合(センターピン)PCDCP3 カッター長(mm)180 適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
1本
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
被削材ALC板、石膏ボード 適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
1本
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
用途ALC材への穴あけ作業に。 有効長(mm)130 カッター長(mm)160
1本
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削。よりスピーディな孔削作業が可能。
被削材ブロック・レンガ、モルタル 適合電動機振動ドリル
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

国内工場で製造することで一元化を図り、各工程において社内基準検査を行い品質管理を徹底し安定した高品質コアビットです。 セグメント(チップ)はダイヤモンド(低粒)とボンド(結合剤)と気孔(空気穴)の3つの要素で構成しており、微妙な配分量で寿命を大きく左右するため、テストを何度も行い、こだわり続けた集大成で、ロングライフを実現しました。 鉄筋などに噛みこんだ際、このチップ部分を当てはめることで、内側の溶着部分が平面になっているため、抜けやすくなります。 カドミウムなどの接着溶剤を一切含まない接着ロウ材を使用しています。
用途鉄筋・鉄骨コンクリート構造物の穴あけ、テストピース採取用穿孔、ガードレール・フェンスなどの穿孔、その他コンクリート二次製品などへの穿孔に使用します。 全長(mm)310 タイプM27タイプ 有効長(mm)250 対応機種電動式・油圧式コアドリル 取付ねじM27ネジ(ソロバンネジ) チップ高さ(mm)9 適合機械メーカーシブヤ・コンセック・マキタ・日立・IKK・エクセン
1個
11,470 税込12,617
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天
1本ほか
7,298 税込8,028
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに採用しました。切粉の排出を飛躍的に向上させ、穿孔の作業性をアップしました。残材の状態が確認しやすく、除去もスムーズに行えます。2種類(ストレート軸、SDS-Plus軸)のシャンクに適した製品をご用意しております。
用途被削材:モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディング・無筋コンクリート。 有効長(mm)150 付属品センタードリルCD-10.0×230、SDS軸シャンク 適合機種軽量ハンマードリル(ハンマーモード) 材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ) シャンクSDSplus 刃厚(mm)2
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。
用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリブパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。 有効長(mm)130(カッター長160mm) 適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。 仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ
1本
7,598 税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

窒業系・金属系サイディング・木材などの多彩な壁材に対応し独自の刃先形状により釘がかみこまず 安全に切断できます。
用途金属系サイディング・木・石膏ボード・ベニヤ・スレート・塩ビ・FRP等の穴あけ作業 有効長(mm)130(カッター長160) シャンクSDS 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。 独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。
用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。 金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。 プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。 木質フロアの穴あけに。 有効長(mm)50
1本ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

4面スパナ掛りです。 鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。 ケミカルアンカーの下穴サイズもラインアップしています。
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダイヤモンドビットを使用し、鉄筋コンクリートをはじめとするあらゆる材質に対して、ホコリ・騒音公害の心配なく、わずかな時間で穿孔するダイヤモンドコアドリルです。
用途道路、ダム、トンネル、橋梁、土木等のコンクリート構造物の孔あけ、及び強度テスト用コア(テストピース)の採取 冷暖房、電気、ガス、水道、電話工事等における鉄筋コンクリートの孔あけ ケミカルアンカー、大径アンカー等の下穴穿孔 レンガ、大理石、陶器、硬い石材等の孔あけ その他鉄筋コンクリートの穿孔全般 適合機種TS-092,132,162 取付ネジ径M27ネジ スパナがかり4面
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

国内工場で製造することで一元化を図り、各工程において社内基準検査を行い品質管理を徹底し安定した高品質コアビットです。 セグメント(チップ)はダイヤモンド(低粒)とボンド(結合剤)と気孔(空気穴)の3つの要素で構成しており、微妙な配分量で寿命を大きく左右するため、テストを何度も行い、こだわり続けた集大成で、ロングライフを実現しました。 鉄筋などに噛みこんだ際、このチップ部分を当てはめることで、内側の溶着部分が平面になっているため、抜けやすくなります。 カドミウムなどの接着溶剤を一切含まない接着ロウ材を使用しています。
用途鉄筋・鉄骨コンクリート構造物の穴あけ、テストピース採取用穿孔、ガードレール・フェンスなどの穿孔、その他コンクリート二次製品などへの穿孔に使用します。 全長(mm)475 タイプAロットタイプ(中型・大型コアドリル用) 有効長(mm)420 対応機種電動式・油圧式コアドリル 取付ねじAロット(32角ネジ) チップ高さ(mm)9 適合機械メーカーシブヤ・コンセック・マキタ・日立・IKK・エクセン
1個
11,470 税込12,617
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけに マルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
被削材軟質サイディングボード、石膏ボード、塩ビ板、FRP 適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

窯業系・金属系サイディング、木材などの多彩な壁材に対応。独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断できます。
用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 有効長(mm)130(カッター長160) 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

抜群の食いつき!。マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。レーザ溶接(Φ310、Φ360はレーザー溶接ではなくロウ付け品となります。ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!。マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。
タイプボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。) 対応機種SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズ チップ高さ(mm)8
1本
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

【細径から大口径までのベーシックモデル。】。硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
用途鉄筋コンクリート・硬質サイディングボード・樹脂系人造大理石・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

振動ドリルの打撃力・回転力を有効に生かせる刃先形状です。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
用途ブロック・モルタル等の穴あけ作業に。
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

4面スパナ掛りです。鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。
適合機種TSA-165、TS-255 有効長(mm)300
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

国内工場で製造することで一元化を図り、各工程において社内基準検査を行い品質管理を徹底し安定した高品質コアビットです。 セグメント(チップ)はダイヤモンド(低粒)とボンド(結合剤)と気孔(空気穴)の3つの要素で構成しており、微妙な配分量で寿命を大きく左右するため、テストを何度も行い、こだわり続けた集大成で、ロングライフを実現しました。 鉄筋などに噛みこんだ際、このチップ部分を当てはめることで、内側の溶着部分が平面になっているため、抜けやすくなります。 カドミウムなどの接着溶剤を一切含まない接着ロウ材を使用しています。
用途鉄筋・鉄骨コンクリート構造物の穴あけ、テストピース採取用穿孔、ガードレール・フェンスなどの穿孔、その他コンクリート二次製品などへの穿孔に使用します。 全長(mm)310 タイプCロットタイプ 有効長(mm)250 対応機種電動式・油圧式コアドリル 取付ねじCロットネジ(25.4角ネジ) チップ高さ(mm)9 適合機械メーカーシブヤ・コンセック・マキタ・日立・IKK・エクセン
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全スパナ掛け寸法:32mm。 ビット噛み込み時に対応した「ハヤヌキ」タイプはΦ75以上です。
用途※有効長にはチップの高さは含まれていません。全長は新品時のチップ先端長です。 有効長(mm)260 全長(mm)313 仕様Cロッドねじ 適合機種SPJ、SPFシリーズ
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
6,198 税込6,818
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけに マルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。
適合機種SPNシリーズ、SPZシリーズ、SPMシリーズ、SPOシリーズ 寸法(mm)スパナ掛け:36 穴あけ深さ(mm)370 ロッドA
1本
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

乾式でブロック、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメントの穴あけが可能。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 ブロック塀(鉄筋Φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成形セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに。 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。 有効長(mm)150(カッター長180mm) 適合材ブロック、押し出し成形セメント、陶管、塩ビ管 仕様穿孔可能材/ヒューム管、人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、モルタル、アスファルト
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

UR21 マルチplus ボディ 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 動画あり
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード 適合品番【シャンク】URSK-ST-L(ストレートシャンク) / URSK-SD-L(SDSシャンク) 関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB) 取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
1本
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天 仕様穿孔可能材/プラ排水マス、塩ビ管、FRP、ALC、日本壁、軽天 付属品ハイスセンタードリル(PCGWCD225)、ガルバウッド用ガイドバー(PCGWGB) 適合(センタードリル)PCGWCD225 適合材ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが出来ます。 超硬付センターピンにより位置決めが確実です。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好です。
用途エアコン・水道・ガス・電気等の配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。 有効長(mm)150 カッター長(mm)180 適合(センターピン)PCDCP3 適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

UR21 マルチplus STシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 動画あり
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード 有効長(mm)130 適合品番【センタードリル】CDR-T220 / CDR-H210 適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード) シャンク形状ストレート 関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB) 取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

UR21 乾式ダイヤ SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 動画あり
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。センターピン、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途鉄筋コンクリート・樹脂系人造大理石・押出成型セメント板・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材 有効長(mm)130 適合品番【センターピン】CP-190 適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード) シャンク形状SDS-plus 関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB) 取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります