絞り込み
ブランド
  • マキタ(1)
  • ミヤナガ(1)
  • ユニカ(1)
ホールソー外径(Φmm)
  • 15
  • 25(90)
  • 29(84)
  • 32(132)
  • 35(95)
  • 38(116)
  • 45(86)
  • 50(104)
  • 60(100)
  • 65(151)
  • 70(122)
  • 75(124)
  • 80(144)
  • 90(111)
  • 100(110)
  • 110(130)
  • 120(121)
  • 130(101)
  • 150(96)
  • 160(112)
  • 170(89)
有効長(mm)
  • 15(2)
全長(mm)
  • 60(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コアドリルとは、建物の壁などに配管用の穴をあけたりするのに用いられる工具です。ツイストドリルなども壁に穴をあけるのに使われますが、コアドリルは工具の中心部が空洞で外周のみの刃なので、穴の外周部のみを削り取ります。ツイストドリルなどと比べると削る部分が少なくなるため、大きな穴を短時間であけるには、コアドリルが最適。コアドリルの材質や刃のつけ方によって、鉄筋コンクリート、モルタル、ブロック、木材など得意とする被切削材が異なるため、最適なドリルを選択することが必要です。切削時に水が必要な湿式と、水なしで切削できる乾式があります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
湿式ダイヤモンドコアビット マキタ湿式ダイヤモンドコアビットマキタ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から6日以内出荷
穴あけ深さ(mm)260
クールダイヤ 15.0 ミヤナガクールダイヤ 15.0ミヤナガ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。六角軸なので充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能です。湿式(水)でも使用可能です。位置決めは、位置決めガイド(PG)・位置決めプレート(PP)をご使用ください。
用途磁器タイル、石板、瓦への穴あけ作業。刃先径(Φmm)15有効長(mm)15シャンク6.35mm六角シャンク回転速度(min-1[r.p.m])電動機:2000~3000

ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コアドリル