コアドリルとは、建物の壁などに配管用の穴をあけたりするのに用いられる工具です。ツイストドリルなども壁に穴をあけるのに使われますが、コアドリルは工具の中心部が空洞で外周のみの刃なので、穴の外周部のみを削り取ります。ツイストドリルなどと比べると削る部分が少なくなるため、大きな穴を短時間であけるには、コアドリルが最適。コアドリルの材質や刃のつけ方によって、鉄筋コンクリート、モルタル、ブロック、木材など得意とする被切削材が異なるため、最適なドリルを選択することが必要です。切削時に水が必要な湿式と、水なしで切削できる乾式があります。
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。
用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。 有効長(mm)130(カッター長160mm) 仕様穿孔可能材/塩ビ管 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。 適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
用途ALC材への穴あけ作業に。
1本
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
用途ALC材への穴あけ作業に。 有効長(mm)130 カッター長(mm)160
1本
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

インパクトドリルで木材も焼けずにスムーズに穴あけができます。食いつきの良い独自の2段刃を採用しています。
用途被削材:木材、合板、樹脂系材料、塩ビパイプ、人造大理石、アクセスフロア。 有効長(mm)40 シャンク径(mm)6.35 適合機種充電インパクトドリル、充電ドライバードリル 刃厚(mm)2.2
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

窒業系・金属系サイディング・木材などの多彩な壁材に対応し独自の刃先形状により釘がかみこまず 安全に切断できます。
用途金属系サイディング・木・石膏ボード・ベニヤ・スレート・塩ビ・FRP等の穴あけ作業 有効長(mm)130(カッター長160) シャンクSDS 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。 独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。
用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。 金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。 プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。 木質フロアの穴あけに。 有効長(mm)50
1本ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

窯業系・金属系サイディング、木材などの多彩な壁材に対応。独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断できます。
用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 有効長(mm)130(カッター長160) 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ダイヤモンドビットを使用し、鉄筋コンクリートをはじめとするあらゆる材質に対して、ホコリ・騒音公害の心配なく、わずかな時間で穿孔するダイヤモンドコアドリルです。
用途道路、ダム、トンネル、橋梁、土木等のコンクリート構造物の孔あけ、及び強度テスト用コア(テストピース)の採取 冷暖房、電気、ガス、水道、電話工事等における鉄筋コンクリートの孔あけ ケミカルアンカー、大径アンカー等の下穴穿孔 レンガ、大理石、陶器、硬い石材等の孔あけ その他鉄筋コンクリートの穿孔全般 適合機種TS-092,132,162 取付ネジ径M27ネジ スパナがかり4面
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

シャープな切れ味を生み出す刃先形状で、新建材のガラス繊維などの補強材もきれいに切断し、被削面もざらつきを起こさず作業が可能。 深いチップポケットが、放熱効果を高めるとともに、切削片の取り出しを簡単にしました。
用途FRP、アクリル、塩ビ板、合板、各種新建材の大口径穴あけ 有効長(mm)45 仕様穿孔可能材/人造大理石、金属系サイディングボード 適合材FRP、木材、複合材料、塩ビ管 適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
1本
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

振動ドリルの打撃力・回転力を有効に生かせる刃先形状です。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
用途ブロック・モルタル等の穴あけ作業に。
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

シャープな切れ味を生み出す刃先形状で、新建材のガラス繊維などの補強材もきれいに切断し、被削面もざらつきを起こさず作業が可能。 深いチップポケットが、放熱効果を高めるとともに、切削片の取り出しを簡単にしました。
用途FRP、アクリル、塩ビ板、合板、各種新建材の大口径穴あけ 有効長(mm)45 仕様穿孔可能材/人造大理石、金属系サイディングボード 適合材FRP、木材、複合材料、塩ビ管 適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

有効長(mm)40 適合バッテリ電圧12V以上の充電式インパクトドライバまたは充電式ドライバドリルをご使用ください。
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

複合材でも、シャープでスピーディな大口径穴あけが可能に。 回転ドリルでシャープな切れ味を生み出す、鋭角な刃先。 もろい材料でも、優れた切れ味で被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
用途ラス壁、日本壁、スレート、石膏ボード、塩ビ板などへの穴あけ作業に。 有効長(mm)130 カッター長(mm)160 仕様穿孔可能材/塩ビ管、窯業系サイディングボード、FRP、木材、押し出し成型セメント、モルタル 適合材複合材料 適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。 独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。
用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。 金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。 プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。 木質フロアの穴あけに。 有効長(mm)50
1本ほか
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ALCの補強鉄筋もスムーズに切断する安全設計。刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断.
用途ALC材への穴あけ作業に
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

35mm厚までの鋼板・ステンレスの穴あけに!。・大見 35SQクリンキーカッター8本、センターピン2本の特別セット。・数量限定ケース付
トラスコ品番594-2766 適合機種磁気ボール盤、旋盤、フライス盤、ボール盤 全長(mm)73 加工可能板厚(mm)最大35 刃径(mm)14/18/22/24/25/26/28/30
1箱
43,980 税込48,378
翌々日出荷

木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現します。切粉の排出効果抜群のチップポケットバランスが安定した穿孔能力を発揮できます。
用途被削材:サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。 適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) 材質刃先:超硬チップ 刃厚(mm)2.5 適合材サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)2×2材等
1本
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

パーカッションにより切削抵抗が少ないので作業効率がスピード化します。
用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業用。 トラスコ品番510-6964 有効長(mm)150 刃厚(mm)2 シャンク形状SDS 刃径(mm)22
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷

有効長(mm)40 適合バッテリ電圧12V以上の充電式インパクトドライバまたは充電式ドライバドリルをご使用ください。
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

35mm厚までの鋼板・ステンレスの穴あけに!。・大見 35SQクリンキーカッター8本、センターピン2本の特別セット。・数量限定ケース付
トラスコ品番594-2765 適合機種磁気ボール盤、旋盤、フライス盤、ボール盤 全長(mm)73 加工可能板厚(mm)最大35 刃径(mm)18/22/24
1箱
43,980 税込48,378
翌々日出荷

『ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります