絞り込み
全長(mm)
- 190(1)
シャンク径(Φmm)
- 16
- 3(16)
- 3.4(16)
- 3.5(21)
- 4(19)
- 4.3(16)
- 4.5(22)
- 4.8(13)
- 5(15)
- 5.3(15)
- 5.5(17)
- 6(20)
- 6.35(60)
- 6.4(16)
- 7(11)
- 8(16)
- 8.5(11)
- 10(49)
- 13(33)
- 17(24)
- 18(27)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
材質
- 炭素工具鋼(1)
- 鋼(1)
ブランド
- エスコ(1)
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。

ワイドチゼル
エスコ¥3,800税込¥4,1801本翌々日出荷両刃。レンガ、石、コンクリートの切断、サイジング、スコアリングなど、多くの石工用途に。ショットブラスト仕上げで耐久性を高めています。コンクリートブロックヤ石れんがに切目を入れたり、刈り込んだりします。セメント、シリンダーブロック、れんがや石を切断したり、刻み目を入れたり形をつくったりします。材質工具鋼軸径(Φmm)16全長(mm)190質量(g)310刃幅(mm)57ロックウェル硬度52~55
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
- 超硬ドリル
- 木工用
- ハイスドリル
- コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
- ダイヤモンド・CBNドリル